絞り込み
ストローク(mm)
- 10(42)
- 15(17)
- 20(39)
- 25(35)
- 30(43)
- 35(14)
- 40(39)
- 45(15)
- 50(63)
- 60(16)
- 70(16)
- 75(45)
- 80(14)
- 90(14)
- 100(49)
- 125(25)
- 150(25)
- 175(15)
- 200(18)
- その他(93)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- SMC(168)
シリンダー径(Φmm)
- 15
- 0(1)
- 2(1)
- 4(1)
- 4.5(35)
- 6(130)
- 8(70)
- 10(298)
- 12(561)
- 16(856)
- 20(1,606)
- 25(1,813)
- 30(3)
- 32(2,087)
- 40(1,422)
- 50(1,259)
- 63(876)
- 80(588)
- 100(347)
- 125(1)
- シリンダー径(Φmm)をもっと見る
作動方式
- 複動(164)
「ストローク(mm)」から絞り込む
10(42)
20(39)
25(35)
30(43)
40(39)
50(63)
75(45)
100(49)
150(25)
その他(93)
ストローク(mm)をもっと見る

スライドユニット (CX2~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から18日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
デュアルロッドシリンダ (CXSM15-1~)
SMC(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ (CXSL15-50~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
デュアルロッドシリンダ (CXSL15-3~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ (CXSM15-3~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ (CXSM15-2~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ (CXSM15-7~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ (CXSM15-4~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ (CXSL15-2~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 推力2倍 不回転精度±0.1° ストロークアジャスト 0~-5mm。 ワーク取付は3面から可能。クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)許容運動エネルギー(J)0.095チューブ内径(Φmm)15保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし、凍結なきこと)配管接続口径M5×0.8軸受種類ボールプッシュ形ストローク調整範囲(mm)標準ストロークに対し0~-5
デュアルロッドシリンダ (CXSL15-1~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM15-40
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から18日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)40
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM15-150
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)15ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ作動方式複動片ロッドストローク(mm)150配管形式(-) 標準形軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-70
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)70
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-60
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-30
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-150
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から4日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-20
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)15ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)20軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8
デュアルロッドシリンダ CXSJL15
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ (CXSM15-90~)
SMC(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)90
デュアルロッドシリンダ (CXSM15-80~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)80
デュアルロッドシリンダ (CXSM15-50~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 推力2倍 不回転精度±0.1° ストロークアジャスト 0~-5mm。 ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
デュアルロッドシリンダ (CXSL15APS~)
SMC(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)15仕様グリースパックは付属しません
デュアルロッドシリンダ (CXSL15-7~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ (CXSL15-60~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
デュアルロッドシリンダ (CXSJM15-~)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ (CXSJL15-~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド
スライドユニット (CDPX2N15-2~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド