絞り込み
ストローク(mm)
- 60
- 10(1,501)
- 15(705)
- 20(1,150)
- 25(1,757)
- 30(1,243)
- 35(527)
- 40(1,094)
- 50(1,949)
- 75(1,963)
- 100(1,984)
- 125(1,510)
- 150(1,636)
- 175(1,184)
- 200(1,577)
- 250(1,024)
- 300(945)
- 350(697)
- 400(762)
- その他(2,279)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- SMC(569)
- CKD(29)
- コガネイ(12)
- AirTAC(3)
- New-Era(ニューエラー)(1)
シリンダー径(Φmm)
- 6(3)
- 8(1)
- 10(19)
- 12(36)
- 15(16)
- 16(49)
- 20(109)
- 25(112)
- 32(110)
- 40(84)
- 50(70)
- 63(52)
- 80(36)
- 100(28)
作動方式
- その他(2)
- 複動(587)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「ストローク(mm)」から絞り込む
10(1,501)
25(1,757)
30(1,243)
50(1,949)
75(1,963)
100(1,984)
125(1,510)
150(1,636)
200(1,577)
その他(2,279)
ストローク(mm)をもっと見る

ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ
AirTAC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から24日以内出荷JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
両ロッドシリンダ TRシリーズ
AirTAC¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から16日以内出荷JIS標準。 不回転精度向上、高精度のガイド機能、給油不要。 一定の耐横荷重が可能 多種類な取付形式が可能 全て磁石付き、ストロークアジャストが可能使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
デュアルロッドシリンダ CXS2M10
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷から7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥36,900~税込¥40,590~1個13日以内出荷から82日以内出荷シリーズPPU配管方法直接配管式配管接続口径M5×0.8作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.15(ショックアブソーバ付0.2)耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最低使用速度(mm/s)50~400給油不要RoHS指令(10物質対応)対応
スライドユニットシリンダ HLHシリーズ
AirTAC¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から16日以内出荷リニアガイドとシリンダを一体化設計 優れた直線度及び不回転制度で、精密アセンブリーの場合に最適です。 4方向からのシリンダ取り付けが可能 3方向からの配管が可能作動方式複動式使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-6~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(M) すべり軸受
デュアルロッドシリンダ (CXSM20-60~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷から15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受
デュアルロッドシリンダ CXS2M32
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷から7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型
デュアルロッドシリンダ CXS2M16
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
デュアルロッドシリンダ CXS2L10
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Mねじ
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-60
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-60
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷から11日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA32
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~500
駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA10
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWM25)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から11日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
...