絞り込み
ストローク(mm)
  • 4(3)
  • 5(39)
  • 6(4)
  • 7(4)
  • 8(5)
  • 10(97)
  • 13(3)
  • 14(3)
  • 15(41)
  • 20(86)
  • 25(10)
  • 30(75)
  • 35(3)
  • 40(53)
  • 45(7)
  • 50(52)
  • 60(3)
  • 70(3)
  • 100(3)
  • その他(35)
ブランド
  • AirTAC(6)
  • CKD(11)
  • Festo(2)
  • New-Era(ニューエラー)(2)
  • SMC(86)
  • コガネイ(23)
シリンダー径(Φmm)
  • 6
  • 0(1)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 4.5(35)
  • 8(70)
  • 10(298)
  • 12(565)
  • 15(168)
  • 16(860)
  • 20(1,610)
  • 25(1,817)
  • 30(3)
  • 32(2,091)
  • 40(1,426)
  • 50(1,264)
  • 63(876)
  • 80(588)
  • 100(347)
  • 125(1)
作動方式
  • 複動(120)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
130件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(mm)」から絞り込む
5(39)
10(97)
15(41)
20(86)
25(10)
30(75)
40(53)
45(7)
50(52)
その他(35)
ストローク(mm)をもっと見る
  • ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ AirTAC

    ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ

    AirTAC
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
    作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKD

    STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ

    CKD
    ¥11,550~税込¥12,705~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ SMC

    ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) 5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 配線・配管を1方向に集約。 不回転精度:±0.1°
  • デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
  • 両ロッドシリンダ  TRシリーズ AirTAC

    両ロッドシリンダ TRシリーズ

    AirTAC
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    JIS標準。 不回転精度向上、高精度のガイド機能、給油不要。 一定の耐横荷重が可能 多種類な取付形式が可能 全て磁石付き、ストロークアジャストが可能
    使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • スライドユニットシリンダ HLHシリーズ AirTAC

    スライドユニットシリンダ HLHシリーズ

    AirTAC
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    リニアガイドとシリンダを一体化設計 優れた直線度及び不回転制度で、精密アセンブリーの場合に最適です。 4方向からのシリンダ取り付けが可能 3方向からの配管が可能
    使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズ New-Era(ニューエラー)

    ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥15,900~税込¥17,490~
    1個
    22日以内出荷から32日以内出荷
    使用温度範囲(℃)5~60シリーズPPT最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動耐圧(MPa)1.05使用流体空気給油不要RoHS指令(10物質対応)対応
  • 駆動機器ガイド付シリンダ ツインロッドシリンダ コガネイ

    駆動機器ガイド付シリンダ ツインロッドシリンダ

    コガネイ
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
    仕様ガイド付ツインロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)6取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500ロッド不回転精度(°)±0.45
  • STMシリーズ ガイド付シリンダ CKD

    STMシリーズ ガイド付シリンダ

    CKD
    ¥7,735~税込¥8,509~
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
  • LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-6~) CKD

    LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-6~)

    CKD
    ¥613~税込¥674~
    1個
    6日以内出荷から39日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)6
  • LCMシリーズ リニアスライドシリンダ(LCM-6~) CKD

    LCMシリーズ リニアスライドシリンダ(LCM-6~)

    CKD
    ¥21,463~税込¥23,609~
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)6
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-CXS~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-CXS~)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM6-10~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM6-10~)

    SMC
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
  • デュアルロッドシリンダ (CXSL6-30~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSL6-30~)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
  • デュアルロッドシリンダ (CXSJL6-~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSJL6-~)

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
  • High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24 SMC

    High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受
  • CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ SMC

    CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ

    SMC
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    作動方式複動
  • スライドユニットシリンダ(リバーシブル) HLSシリーズ AirTAC

    スライドユニットシリンダ(リバーシブル) HLSシリーズ

    AirTAC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    16日以内出荷
    使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 対称型) HLQLシリーズ AirTAC

    スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 対称型) HLQLシリーズ

    AirTAC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)30クッション引き側にアジャストボルト付き使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 標準型) HLQシリーズ AirTAC

    スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 標準型) HLQシリーズ

    AirTAC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動式使用流体空気磁石内蔵有無有
  • デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM6P SMC

    デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM6P

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS6 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS6

    コガネイ
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)6
  • ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS6シリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS6シリーズ

    コガネイ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)6
  • ミニガイドスライダ スタンダード コガネイ

    ミニガイドスライダ スタンダード

    コガネイ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形
  • CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJM6) SMC

    CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJM6)

    SMC
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
  • LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-6~) CKD

    LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-6~)

    CKD
    ¥613~税込¥674~
    1個
    8日以内出荷から16日以内出荷
  • デュアルロッドシリンダ (CXSR~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSR~)

    SMC
    ¥659税込¥725
    1個
    9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM6-50~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM6-50~)

    SMC
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM6-40~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM6-40~)

    SMC
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM6-30~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM6-30~)

    SMC
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
  • デュアルロッドシリンダ (CXSL6-40~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSL6-40~)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
  • デュアルロッドシリンダ (CXSL6-20~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSL6-20~)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
  • デュアルロッドシリンダ (CXSL6-10~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSL6-10~)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
  • ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK Series SMC

    ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK Series

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    26日以内出荷
    ボアサイズΦ6, Φ8, Φ10を追加ストッパとしても使用可能 [New]。容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)。質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)。高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現。プレート厚み最大33%UP剛性向上。ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
    クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.2給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類Mねじ配管ポート位置右側・上/側面配管(右側面ポートプラグ)
  • ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ Festo

    ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ

    Festo
    ¥135,980税込¥149,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo ミニスライド DGST-6-40-Y12A は、スライドとヨークプレートを 1 つのコンポーネントとして備えています。高いフィード力と対称取り付けインターフェースを備えています。ストローク:40 mm 調整可能なエンドポジション範囲 / フロント長:10、2 mm 調整可能なエンドポジション範囲 / リア長:10、2 mm ピストン径:6 mm ドライブユニットの動作モード:ヨーク
    仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:6mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085160●コード番号:203-9528作動方式複動チューブ内径(Φmm)6アズワン品番65-8001-91シリンダストローク(mm)40
  • ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ Festo

    ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ

    Festo
    ¥127,980税込¥140,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ミニスライド DGST-6-30-Y12A は、スライド及びヨークプレートを 1 つのコンポーネントとして備えています。高いフィード力と対称取り付けインターフェースを備えています。ストローク:30 mm、調整可能なエンドポジション範囲 / フロント長:10、2 mm、調整可能なエンドポジション範囲 / リア長さ:10、2 mm、ピストン径:6 mm、ドライブユニットの作動モード:ヨーク
    仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:6mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085159●コード番号:203-9539作動方式複動チューブ内径(Φmm)6アズワン品番65-7994-73シリンダストローク(mm)30
  • デュアルロッドシリンダ CXS2L6 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2L6

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Mねじ
  • デュアルロッドシリンダ CXS2M6 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2M6

    SMC
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    9日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
  • High Durability Series 寿命向上シリンダ MGJ-XB24 SMC

    High Durability Series 寿命向上シリンダ MGJ-XB24

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 既存製品(ミニガイドロッドシリンダ MGJ Series)と仕様、取付寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付シリンダ