絞り込み
ストローク(mm)
  • 40
  • 10(1,505)
  • 15(705)
  • 20(1,154)
  • 25(1,761)
  • 30(1,247)
  • 35(527)
  • 50(1,954)
  • 60(614)
  • 75(1,967)
  • 100(1,988)
  • 125(1,514)
  • 150(1,640)
  • 175(1,187)
  • 200(1,582)
  • 250(1,024)
  • 300(945)
  • 350(697)
  • 400(762)
  • その他(2,279)
ブランド
  • AirTAC(6)
  • CKD(83)
  • Festo(2)
  • SMC(868)
  • コガネイ(137)
  • 日本精器(3)
シリンダー径(Φmm)
  • 6(53)
  • 8(14)
  • 10(89)
  • 12(97)
  • 15(39)
  • 16(107)
  • 20(216)
  • 25(208)
  • 30(1)
  • 32(183)
  • 40(117)
  • 50(112)
  • 63(90)
  • 80(50)
  • 100(31)
作動方式
  • 複動(1,071)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,099件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(mm)」から絞り込む
10(1,505)
25(1,761)
30(1,247)
50(1,954)
75(1,967)
100(1,988)
125(1,514)
150(1,640)
200(1,582)
その他(2,279)
ストローク(mm)をもっと見る
  • MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC

    MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥15,598~税込¥17,158~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ AirTAC

    ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ

    AirTAC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
    作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKD

    STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ

    CKD
    ¥12,588~税込¥13,847~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
  • 両ロッドシリンダ  TRシリーズ AirTAC

    両ロッドシリンダ TRシリーズ

    AirTAC
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    JIS標準。 不回転精度向上、高精度のガイド機能、給油不要。 一定の耐横荷重が可能 多種類な取付形式が可能 全て磁石付き、ストロークアジャストが可能
    使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • デュアルロッドシリンダ (CXSJM2~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSJM2~)

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッド
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    作動方式複動
  • スライドユニットシリンダ HLHシリーズ AirTAC

    スライドユニットシリンダ HLHシリーズ

    AirTAC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    リニアガイドとシリンダを一体化設計 優れた直線度及び不回転制度で、精密アセンブリーの場合に最適です。 4方向からのシリンダ取り付けが可能 3方向からの配管が可能
    使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径16) SMC

    ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径16)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
    最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5 x0.8
  • ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-16~) CKD

    ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-16~)

    CKD
    ¥16,288~税込¥17,917~
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
    用途ストッパ・昇降・水平搬送に接続口径M5クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)16最低使用圧力(MPa)0.15耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.088磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類すべり軸受
  • 両ロッドシリンダ  TNシリーズ AirTAC

    両ロッドシリンダ TNシリーズ

    AirTAC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    種類ロータリーシリンダ使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0作動方式複動両ロッド使用流体空気本体形状ガイド付RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA12シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA12シリーズ

    コガネイ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~)

    CKD
    ¥15,850~税込¥17,435~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)16
  • デュアルロッドシリンダ (CXSJM15-~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSJM15-~)

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
  • デュアルロッドシリンダ (CXSJM10-~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSJM10-~)

    SMC
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
  • ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-20~) CKD

    ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-20~)

    CKD
    ¥26,388~税込¥29,027~
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
    用途ストッパ・昇降・水平搬送に接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)20最低使用圧力(MPa)0.15耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.157磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類すべり軸受
  • ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-12~) CKD

    ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-12~)

    CKD
    ¥15,295~税込¥16,825~
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
    用途ストッパ・昇降・水平搬送に接続口径M5クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)12最低使用圧力(MPa)0.15耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.056磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類すべり軸受
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA16シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA16シリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-8~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-8~)

    CKD
    ¥14,247~税込¥15,672~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-2~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-2~)

    CKD
    ¥34,975~税込¥38,473~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~) CKD

    LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~)

    CKD
    ¥36,538~税込¥40,192~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-8~) CKD

    LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-8~)

    CKD
    ¥32,775~税込¥36,053~
    1個
    8日以内出荷から39日以内出荷
  • LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~) CKD

    LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~)

    CKD
    ¥32,854~税込¥36,139~
    1個
    当日出荷から39日以内出荷
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPA12-~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPA12-~)

    SMC
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM15-4~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM15-4~)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
  • ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径12) SMC

    ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径12)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
    最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)12保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5 x0.8
  • ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-25~) CKD

    ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-25~)

    CKD
    ¥27,888~税込¥30,677~
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
    用途ストッパ・昇降・水平搬送に接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)25最低使用圧力(MPa)0.15耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.157磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類すべり軸受
  • 駆動機器ガイド付シリンダ ツインロッドシリンダ コガネイ

    駆動機器ガイド付シリンダ ツインロッドシリンダ

    コガネイ
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
    仕様ガイド付ツインロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)6取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500ロッド不回転精度(°)±0.45
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP12シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP12シリーズ

    コガネイ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA20シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA20シリーズ

    コガネイ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • CXSM Series(CXSM20) SMC

    CXSM Series(CXSM20)

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-2~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-2~)

    CKD
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    8日以内出荷から14日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-4~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-4~)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)12
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~)

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    クッション両側ラバークッション使用流体空気給油不要(無給油)
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-4~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-4~)

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM20-4~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM20-4~)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • デュアルロッドシリンダ (CXSJL2~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSJL2~)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッド
  • デュアルロッドシリンダ CXS2M16 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2M16

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
  • デュアルロッドシリンダ CXS2M10 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2M10

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
  • ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径20) SMC

    ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径20)

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
    最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受配管ポート位置上・側面配管
...
ガイド付シリンダ