絞り込み
ノズル長(mm)
- 23
- 21(8)
- 22(10)
- 24(25)
- 25(6)
- 28(6)
- 30(10)
- 50(6)
- 74(7)
- 75(9)
- 90(15)
- 100(62)
- 140(8)
- 150(6)
- 200(22)
- 300(44)
- 320(7)
- 490(6)
- 500(32)
- 1000(15)
- ノズル長(mm)をもっと見る
接続方式
- ねじ式(1)
- カプラー(1)
- プラグ(1)
エアー取付口
- 1/4(2)
- その他(1)
空気使用量(L/min)
- 145(1)
- 260(1)
ノズル口径(Φmm)
- 1.3(1)
- 2(7)
- 5(1)
- 6.5(1)
- 8.5(1)
ノズル取付口
- 1/8(7)
1/8
ブランド
- ベッセル(1)
- ヤマトエンジニアリング(5)
- 近畿製作所(2)
ベッセル・ヤマトエンジニアリング・近畿製作所
「ノズル長(mm)」から絞り込む
22(10)
24(25)
30(10)
75(9)
90(15)
100(62)
200(22)
300(44)
500(32)
1000(15)
ノズル長(mm)をもっと見る

高圧用エアーダスターガン
ヤマトエンジニアリング¥1,398税込¥1,5381個当日出荷軽量エアーダスターです。用途高圧コンプレッサー用セット内容高圧用プラグ材質アルミニウム最高使用圧力(MPa)2.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
ハイパワーエアダスターガン (レバー式・静音・プラグタイプ)
近畿製作所¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル取付口G1/8
エアーダスター プラグ仕様
ヤマトエンジニアリング¥2,298税込¥2,5281巻3日以内出荷から6日以内出荷用途エアーブロー・ダスター作業に。取付(ノズル)G1/8使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
コイルホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット
ヤマトエンジニアリング¥5,598~税込¥6,158~1本3日以内出荷から6日以内出荷折れぐせが付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。 ボタン式カップリングがついています。セット内容オリジナルエアブローガン、ボタン式カップリング材質ポリウレタン樹脂使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付口G1/8
PVCエアホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット
ヤマトエンジニアリング¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から6日以内出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。 ボタン式カップリングが付いています。セット内容オリジナルエアブローガン、ボタン式カップリング材質PVC使用温度範囲0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付口G1/8
ライトニングエアダスター
ヤマトエンジニアリング¥1,698税込¥1,8681巻4日以内出荷あれば便利から生まれたLEDライト付エアーダスター用途ダスター用ノズル色ピンク取付(空気)常圧プラグ式、(ノズル)G1/8質量(g)261使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1空気消費量(L/min)145連続使用時間(時間)(目安)約30/新しい電池の場合ノズル長(mm)23使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2使用電池ボタン電池(CR2025)×2個LED使用数(個)9




























![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)