絞り込み
ノズル長(mm)
  • 75
  • 21(9)
  • 22(10)
  • 23(10)
  • 24(25)
  • 25(6)
  • 28(6)
  • 30(10)
  • 74(7)
  • 90(14)
  • 100(69)
  • 120(9)
  • 140(8)
  • 150(7)
  • 200(22)
  • 300(45)
  • 320(7)
  • 490(7)
  • 500(34)
  • 1000(15)
接続方式
  • カプラー(1)
  • ニップル(1)
  • プラグ(1)
エアー取付口
  • 1/4(7)
  • その他(1)
空気使用量(L/min)
  • 125(1)
  • 225(1)
  • 675(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 16(8)
ノズル取付口
  • 1/8(10)
1/8
ブランド
  • TRUSCO(4)
  • WTB(2)
  • エスコ(2)
  • サンピース(1)
  • 近畿製作所(2)
TRUSCO・WTB・エスコ・サンピース・近畿製作所
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル長(mm)」から絞り込む
23(10)
24(25)
30(10)
75
90(14)
100(69)
200(22)
300(45)
500(34)
1000(15)
ノズル長(mm)をもっと見る
  • エアーダスター レバー式・増量ノズル・プラグタイプ TRUSCO

    エアーダスター レバー式・増量ノズル・プラグタイプ

    TRUSCO
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    外気を取り入れ数倍の風量が得られます。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番281-6831全長(mm)165材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ質量(g)263使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力1MPa接続方式プラグノズル長(mm)75使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)16ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4 プラグ
  • エアーダスターガン 近畿製作所

    エアーダスターガン

    近畿製作所(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 高圧エアーダスターガン WTB

    高圧エアーダスターガン

    WTB
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
    用途大工、建築現場。材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)2.5ノズル外径(Φmm)2.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアーダスター WTB

    エアーダスター

    WTB
    ¥5,698税込¥6,268
    1丁
    当日出荷
    用途一般生産工場、食品工場に材質アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアダスター TRUSCO

    エアダスター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    外気を取り入れ入力エアの約3倍に増量します。 レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
    用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。トラスコ品番818-4376全長(mm)175色ブラック質量(g)162使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)75使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)16(中心部3)ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • エアーブローガン(伸縮ノズル) エスコ

    エアーブローガン(伸縮ノズル)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥2,670税込¥2,937
    1個
    当日出荷
    付属品プラグエスコ品番EA123EB-13吐出し空気量(L/min)125ノズル長(mm)35~75(伸縮式)最大使用圧力(MPa)1.0ノズルねじ径G1/8"
  • カプラー付パワフル軽量プラダスター 近畿製作所

    カプラー付パワフル軽量プラダスター

    近畿製作所
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。入力エアー3倍に空気量を拡大する。
    材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ質量(g)162最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)-10~60接続方法カプラー接続ノズル長(mm)75使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3~16ノズルねじ径PF1/8
  • 樹脂製エアーダスター 増量ノズル・ニップルタイプ TRUSCO

    樹脂製エアーダスター 増量ノズル・ニップルタイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    外気を取り入れ入力エアの約3倍に増量します。レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
    用途一般ダスト作業に。トラスコ品番287-1904材質タフナイロン、真鍮、鉄、ニッケルメッキ(Oリング)NBR全長(mm)175質量(g)201最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ニップルノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)16エアー接続口G1/4ネジノズル取付部G1/8
  • エアーダスター(ブロータイプ) サンピース

    エアーダスター(ブロータイプ)

    サンピース
    ¥4,398税込¥4,838
    1丁
    当日出荷
    コンプレッサーからの入力エアーの3倍以上の風量が出ますので、洗車後の広範囲の水飛ばし等にスピードアップが図れます。
    仕様引金落下防止ピン付材質アルミダイカスト全長(mm)165質量(g)248最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)16エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアダスター TRUSCO

    エアダスター

    TRUSCO
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られる増量ノズル付タイプです。 本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。 ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。 エア取り付け口は上下2方向から取り付けられます。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番818-5216全長(mm)164質量(g)233使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)75使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)16ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4プラグ
  • ブースターノズルエアーガン エスコ

    ブースターノズルエアーガン

    エスコ
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    入力エアーがブースターノズルで大気中の空気を吹き込み、空気量を3倍以上に拡大し、毎分600mlにも及ぶ風速の空気が射出されます。ホース上下取付可能。アスピレーターブースターノズル付
    エスコ品番EA123AM材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)260穴径(Φmm)2外形寸法(mm)131×87ノズル長(mm)75取付ねじ1/4inchPFノズル口径(Φmm)2空気使用量(出力)(L/min)675空気使用量(入力)(L/min)225
引き金式エアーダスターガン