絞り込み
ノズル長(mm)
- 19(2)
接続方式
- ニップル(1)
エアー取付口
- 1/4(3)
空気使用量(L/min)
- 1.5(1)
ノズル口径(Φmm)
- 1.7
- 1(18)
- 1.5(4)
- 1.6(3)
- 2(123)
- 2.1(8)
- 2.3(5)
- 2.5(9)
- 2.8(3)
- 3(60)
- 3.5(30)
- 3.8(3)
- 4(4)
- 5(4)
- 6(4)
- 6.5(5)
- 8(4)
- 12.6(5)
- 16(15)
- その他(5)
- ノズル口径(Φmm)をもっと見る
ノズル取付口
- 1/8(1)
- M11(2)
1/8・M11
ブランド
- BeHAUS(1)
- アネスト岩田(2)
BeHAUS・アネスト岩田
「ノズル長(mm)」から絞り込む
19(2)

エアーダスター ノズル口径 Φ1.7
アネスト岩田(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷スタンダードタイプです。用途機械器具の除じん、切り粉の吹き飛ばし。トラスコ品番283-6122全長(mm)130質量(g)185最高使用圧力1.37MPa接続方式ニップルノズル長(mm)19ノズル口径(Φmm)1.7取付口(エア)G1/4(PF1/4)、(ノズル)M11×1
エアーダスタ
アネスト岩田¥3,598税込¥3,9581個9日以内出荷エアーホース接続は上タイプです。 スタンダードタイプです。用途機械器具の除じん、切り粉の吹き飛ばしにトラスコ品番759-0211材質アルミダイカスト全長(mm)130質量(g)185使用温度範囲(℃)5~40最高使用圧力(MPa)1.37空気使用量(L/min)1.5吹付空気圧力(MPa)0.34ノズル長(mm)19ノズル口径(Φmm)1.7エアー取付口G1/4(PF1/4)ノズル取付口M11×1
2WAYエアダスタ
BeHAUS¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷レバー式のエアダスタです。上下2 ヶ所のエア導入口で、作業環境によって変更できます。用途水滴やゴミなどの吹き飛ばしにねじ径【取入口】G1/4最高使用圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)1.7適合流体空気ノズルねじ径G1/8























![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)