絞り込み
ノズル長(mm)
- 300(1)
エアー取付口
- 1/4(1)
- M12(1)
空気使用量(L/min)
- 140
- 110(3)
- 120(7)
- 125(4)
- 145(10)
- 150(4)
- 160(10)
- 180(3)
- 200(4)
- 210(3)
- 220(3)
- 230(5)
- 250(4)
- 280(7)
- 290(4)
- 470(5)
- 500(5)
- 600(4)
- 1035(5)
- 1200(6)
- 空気使用量(L/min)をもっと見る
ノズル口径(Φmm)
- 2.2(1)
- 2.3(1)
ノズル取付口
- 1/8(1)
ブランド
- SK11(1)
- エスコ(1)
- 明治機械製作所(1)
SK11・エスコ・明治機械製作所
「ノズル長(mm)」から絞り込む
300(1)

エアダスター ノーマルノズル
SK11(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷引金で簡単に無段階流量調整ができる、ノーマルノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。ノーマルノズル付きです。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう質量(g)218最高使用圧力(MPa)0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×101.5×20空気使用量(L/min)140取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)適合流体空気エアー取付口M12×1.0
2.0穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル・5mホース付)
エスコ¥8,660税込¥9,5261個翌日出荷付属品プラグエスコ品番EA123AE-24材質(本体)アルミダイカスト質量(g)436穴径(Φmm)2.3常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ノズル長(mm)300(大きく曲がります)使用範囲(m)3.5エア量(L/min)140























![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)