絞り込み
ノズル長(mm)
- 22(2)
- 23(1)
- 28(2)
接続方式
- カプラー(1)
- プラグ(1)
エアー取付口
- 1/8(1)
- 1/4(3)
空気使用量(L/min)
- 145
- 110(3)
- 120(7)
- 125(4)
- 140(3)
- 150(4)
- 160(10)
- 180(3)
- 200(4)
- 210(3)
- 220(3)
- 230(4)
- 232(3)
- 250(4)
- 280(6)
- 290(4)
- 470(4)
- 500(5)
- 1035(5)
- 1200(5)
- 空気使用量(L/min)をもっと見る
ノズル口径(Φmm)
- 2(6)
ノズル取付口
- 1/8(6)
- 1/4(1)
1/8・1/4
ブランド
- エスコ(4)
- ヤマトエンジニアリング(1)
- 栗田製作所(2)
エスコ・ヤマトエンジニアリング・栗田製作所
「ノズル長(mm)」から絞り込む
22(2)
23(1)
28(2)

エアーガン AGシリーズレバー付プラグ仕様エア流量調整付
栗田製作所(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番398-1134質量(g)210最高使用圧力(MPa)0.7接続方法カプラー取付ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
エアーガン レバー付エア流量調整付
栗田製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番398-1126接続口径G(PF)1/4質量(g)210ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
エアーブローガン(流量調節付)
エスコ¥2,450税込¥2,6951個当日出荷本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。 ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。 長時間使用しても疲れにくい引金式です。用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去仕様プラグ付使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1.5取付ねじ【ノズル】G1/8”使用流体圧縮空気
2.0mm穴 エアーブローガン
エスコ¥5,920~税込¥6,512~1個翌日出荷空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。仕様プラグ付材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)【ノズル】2材質(ホース)ウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8ノズル長(mm)22取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)145
2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付)
エスコ¥6,770税込¥7,4471個翌日出荷エアー流量調整付。付属品プラグエスコ品番EA123AE-20材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”使用範囲(m)3.5エア量(L/min)145
ライトニングエアダスター
ヤマトエンジニアリング¥1,698税込¥1,8681巻4日以内出荷あれば便利から生まれたLEDライト付エアーダスター用途ダスター用ノズル色ピンク取付(空気)常圧プラグ式、(ノズル)G1/8質量(g)261使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1空気消費量(L/min)145連続使用時間(時間)(目安)約30/新しい電池の場合ノズル長(mm)23使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2使用電池ボタン電池(CR2025)×2個LED使用数(個)9
2.0mm穴 エアーブローガン(流量調整付・プラグ付)
エスコ¥2,640税込¥2,9041個翌日出荷エアー流量調整付・プラグ付。エスコ品番EA123AE-1A材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2使用圧力(MPa)0.7取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”エア量(L/min)145



























![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)