絞り込み
ノズル長(mm)
  • 24(1)
  • 47(1)
  • 100(3)
接続方式
  • ニップル(1)
エアー取付口
  • 3/8
  • 1/8(9)
  • 1/4(242)
  • 1/2(2)
  • 20型プラグ(8)
  • M11(1)
  • M12(10)
  • その他(35)
ノズル口径(Φmm)
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4.5(1)
ノズル取付口
  • 1/8(4)
ブランド
  • アネスト岩田(1)
  • 近畿製作所(4)
アネスト岩田・近畿製作所
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル長(mm)」から絞り込む
24(1)
47(1)
100(3)
  • ブローガン(レバー式・ニップルタイプ) アネスト岩田

    ブローガン(レバー式・ニップルタイプ)

    アネスト岩田(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    大風量タイプで握り部分がハンドルです。
    用途機械器具の除じん、切り粉の吹き飛ばし。最高使用圧力1.37MPa接続方式ニップルノズル口径(Φmm)4.5
  • エアーダスターガン 3/8 近畿製作所

    エアーダスターガン 3/8

    近畿製作所
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    エアホース接続ニップルは、上下どちらでも取り付けられる2WAY方式です。
    用途一般ダスト作業にご使用ください
  • 針ダスターガン 3/8 近畿製作所

    針ダスターガン 3/8

    近畿製作所
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
    奥まった所にある様々な小さな穴に最適です。 エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。
    用途超細いノズル必要箇所に、一般ダスト作業にご使用くださいトラスコ品番805-0589材質本体:アルミダイカスト(焼付塗装)、パーツ:ステンレス、真鍮、ゴム(NBR)全長(mm)190質量(g)250使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)100使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)1エアー取付口G3/8ノズル取付口G1/8
  • グリップ用ダスターガン 3/8 近畿製作所

    グリップ用ダスターガン 3/8

    近畿製作所
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    欠品中
    自転車、ゴルフクラブのゴムグリップ等を外すのに便利です。 エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。 ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
    用途ゴムグリップはずし一般ダスト作業にご使用くださいトラスコ品番805-0587材質本体:アルミダイカスト(焼付塗装)、パーツ:真鍮、ゴム(NBR)全長(mm)190質量(g)220使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)100使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G3/8ノズル取付口G1/8
  • キャブ用ダスターガン 3/8 近畿製作所

    キャブ用ダスターガン 3/8

    近畿製作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    キャブレター(2サイクルエンジン)の燃焼後のタールの掃除などに使用できます。
    用途キャブ掃除、一般ダスト作業にご使用くださいトラスコ品番805-0860材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、ステンレス、鉄、ゴム質量(g)250使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)47使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)1空気取入口G3/8ノズル取付口G1/8
引き金式エアーダスターガン