絞り込み
ノズル長(mm)
- 24(3)
- 74.5(1)
- 100(1)
- 300(2)
- 940(1)
エアー取付口
- 1/4(4)
- その他(1)
空気使用量(L/min)
- 247(1)
- 320(1)
- 741(1)
ノズル口径(Φmm)
- 3(5)
ノズル取付口
- 7/16
- 1/8(235)
- 1/4(19)
- 3/8(1)
- 1/2(2)
- 1"(1)
- c1/4(3)
- c PT 1/4(1)
- M6(1)
- M10(1)
- M11(3)
- M12(1)
- M14(44)
- その他(10)
ブランド
- 近畿製作所(5)
近畿製作所
「ノズル長(mm)」から絞り込む
24(3)
74.5(1)
100(1)
300(2)
940(1)

エアダスターガン
近畿製作所¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から3日以内出荷エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式採用です。作業疲労を軽減できます。用途一般ダスト作業。
エアーカーテン付エアーダスターガン
近畿製作所¥4,598税込¥5,0581個当日出荷エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。 エアーカーテン付き材質アルミ接続口径PF1/4全長(mm)124質量(g)200空気使用量(L/min)320ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径UNF7/16山20
ワイドブロアーガン
近畿製作所¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷遠く離れた場所での使用可能なダスターガンです。 ノズル部分はフレキシブルです。 引金固定可能です。用途離れた場所での一般ダスト作業にご使用くださいトラスコ品番805-0597材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム質量(g)800使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)940使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3ノズル取付口UNF7/16-20

























![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)