絞り込み
使用圧力(MPa)
  • 0
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(7)
  • 1(13)
  • 1.0(7)
  • 2(2)
  • 2.5(3)
全長(mm)
  • 93(1)
  • 104(1)
  • 118(1)
ノズル長(mm)
  • 24(1)
ブランド
  • 近畿製作所(6)
  • エスコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャタピラースライドダスターガン β(ベータ) 近畿製作所

    キャタピラースライドダスターガン β(ベータ)

    近畿製作所(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。 ノズルは、カット面杉で広角に噴射する、専用ノズル[K-CPD-βN]です。
    トラスコ品番411-0285材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、ABS質量(g)95最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60空気使用量(L/min)355(0.4MPa時)騒音値(dB)73(0.4MPa時)使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0~1.0
  • キャタピラースライドダスターガン α(アルファ) 近畿製作所

    キャタピラースライドダスターガン α(アルファ)

    近畿製作所
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。 ノズルは、広範囲に柔らかくブローする、専用ノズル[K-CPD-αN]です。
    材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)質量(g)105最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60空気使用量(L/min)353(0.4MPa時)騒音値(dB)75(0.4MPa時)使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0~1.0
  • スレンダータイプダスターガン "Dolphin" 近畿製作所

    スレンダータイプダスターガン "Dolphin"

    近畿製作所
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    ボタン一つで流量調節。使用感度抜群のボディーシルエット
    用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン 他トラスコ品番360-3440材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)質量(g)105最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60空気使用量(L/min)175(1.0MPa時)接続方法カプラー接続使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0~1.0
  • エアーブローガン(標準ノズル・スライドスイッチ) エスコ

    エアーブローガン(標準ノズル・スライドスイッチ)

    エスコ
    ¥3,200税込¥3,520
    1個
    当日出荷
    グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
    エスコ品番EA123AC-36材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)全長(mm)93質量(g)70使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8”騒音値(dB)77(0.4MPa時)ノズル5穴、標準ノズル設定圧力範囲(MPa)0~1適合流体空気エア量(L/min)100(0.4MPa時)
  • キャタピラーダスターガン 近畿製作所

    キャタピラーダスターガン

    近畿製作所
    ¥5,598税込¥6,158
    1丁
    5日以内出荷
    グリップにスライド機構を設けることにより、1.エアーのオン・オフ、2.エアーの流量調節、3.引金、ボタン等の
    トラスコ品番178-5683材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、ABS全長(mm)104質量(g)72最高使用圧力(MPa)1空気使用量(L/min)202(0.4MPa時)騒音値(dB)75(0.4MPa時)ノズル長(mm)24設定圧力範囲(MPa)0~1.0適合流体圧縮空気エアー取付口プラグ(20型)ノズル取付口G1/8
  • キャタピラースライドダスターガン γ(ガンマ) 近畿製作所

    キャタピラースライドダスターガン γ(ガンマ)

    近畿製作所
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。 ノズルは一点に的を絞り噴射する、専用ノズル[K-CPD-γN]です。
    トラスコ品番411-0293材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)全長(mm)118質量(g)92最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60空気使用量(L/min)335(0.4MPa時)騒音値(dB)78(0.4MPa時)使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0~1.0
  • スレンダータイプダスターガン  "Dolphin" (高圧専用タイプ) 近畿製作所

    スレンダータイプダスターガン "Dolphin" (高圧専用タイプ)

    近畿製作所
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    ボタン一つで流量調節。使用感度抜群のボディーシルエット
    用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン 他トラスコ品番360-3458材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)質量(g)112最高使用圧力(MPa)2.5使用温度(℃)-10~60空気使用量(L/min)465(2.5MPa時)接続方法カプラー接続(高圧用)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0~2.5
ミニエアーダスター