絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 0.8(1)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 2.0(1)
  • 3.0(1)
  • 3.5(1)
  • 16(1)
使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0(7)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(7)
  • 1.0(7)
  • 2(2)
  • 2.5(3)
全長(mm)
  • 90(1)
  • 93(2)
  • 100(1)
  • 102(1)
  • 104(1)
  • 115(1)
  • 118(1)
  • 165(1)
  • 185(1)
  • 197(1)
  • 215(1)
  • 285(1)
  • 385(1)
  • 585(1)
ノズル長(mm)
  • 6(1)
  • 14(1)
  • 14.5(1)
  • 24(1)
  • 30(2)
  • 75(1)
  • 95(1)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • 500(1)
ブランド
  • 近畿製作所(8)
  • WTB(2)
  • エスコ(1)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1)
  • マッハ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
0.8(1)
1(2)
2(2)
2.0(1)
3.0(1)
3.5(1)
16(1)
  • 増風量タイプエアダスターガン WTB

    増風量タイプエアダスターガン

    WTB
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    ノズル取付口G1/8
  • 軽量ミニエアーダスターガン WTB

    軽量ミニエアーダスターガン

    WTB(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。
    用途板金塗装工場、自動車整備工場。トラスコ品番363-3357材質本体:アルミ ノズル:アルミマグネシウム プラグ:鉄全長(mm)90質量(g)49使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)3.5カプラータイプ常圧用ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4プラグ
  • キャタピラスライドダスターガン 近畿製作所

    キャタピラスライドダスターガン

    近畿製作所
    ¥3,298税込¥3,628
    1丁
    当日出荷
    グリップにスライド機構を設けることにより、引金やボタンなどのトルクストレスが無く流量固定でのブローが可能です。好みのエア量で手放しでブローができます。抜群のハンドリングです。スライドで流量調節可能です。とにかく軽量です。ノズルは静音タイプです。
    用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業に。トラスコ品番391-3651全長(mm)93質量(g)70使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)14.5ノズル口径(Φmm)0.8×5穴ノズル取付部G1/8適合流体空気エアー取付口カプラ用プラグ
  • キャタピラースライドダスターガン β(ベータ) 近畿製作所

    キャタピラースライドダスターガン β(ベータ)

    近畿製作所(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。 ノズルは、カット面杉で広角に噴射する、専用ノズル[K-CPD-βN]です。
    トラスコ品番411-0285材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、ABS質量(g)95最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60空気使用量(L/min)355(0.4MPa時)騒音値(dB)73(0.4MPa時)使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0~1.0
  • スレンダータイプダスターガンサイレント(常圧) 近畿製作所

    スレンダータイプダスターガンサイレント(常圧)

    近畿製作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    コンパクト、携帯チェーン付、ボタンで流量調節可能です。音を約12%ダウン、不快音をシャットアウトします。 使用感度抜群のボディーシルエットです。
    用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業。通常の常圧ソケットに接続するタイプです。トラスコ品番391-3660全長(mm)102質量(g)105使用温度範囲(℃)使用温度:-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)14ノズル口径(Φmm)1×12穴ノズル取付部G1/8適合流体空気エアー取付口常圧用1/4プラグ
  • キャタピラースライドダスターガン α(アルファ) 近畿製作所

    キャタピラースライドダスターガン α(アルファ)

    近畿製作所
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。 ノズルは、広範囲に柔らかくブローする、専用ノズル[K-CPD-αN]です。
    材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)質量(g)105最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60空気使用量(L/min)353(0.4MPa時)騒音値(dB)75(0.4MPa時)使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0~1.0
  • スレンダータイプダスターガン "Dolphin" 近畿製作所

    スレンダータイプダスターガン "Dolphin"

    近畿製作所
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    ボタン一つで流量調節。使用感度抜群のボディーシルエット
    用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン 他トラスコ品番360-3440材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)質量(g)105最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60空気使用量(L/min)175(1.0MPa時)接続方法カプラー接続使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0~1.0
  • ベアードブラッシングエアダスターガン 近畿製作所

    ベアードブラッシングエアダスターガン

    近畿製作所
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    エアだけでは困難な付着物のブローに最適です。ブロー+ブラッシングで効率よく掃除できます。エアーブローにブラッシングでスッキリ掃除。ブラシを洗って常にキレイに。
    用途切粉、ホコリ除去に。用途に応じ多種多様。長さ(mm)毛:25全長(mm)197最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/4エアー取付口20型プラグヘッド寸法(mm)最大外径:28
  • スライドダスター ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    スライドダスター

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    スライドするだけで流量を調整可能
    全長(mm)100材質(本体)アルミニウム質量(g)64温度範囲(℃)0~60最高圧力(MPa)1使用流体圧縮空気口径(mm)2ノズル取付口G1/8
  • エアーブローガン(標準ノズル・スライドスイッチ) エスコ

    エアーブローガン(標準ノズル・スライドスイッチ)

    エスコ
    ¥3,200税込¥3,520
    1個
    当日出荷
    グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
    エスコ品番EA123AC-36材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)全長(mm)93質量(g)70使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8”騒音値(dB)77(0.4MPa時)ノズル5穴、標準ノズル設定圧力範囲(MPa)0~1適合流体空気エア量(L/min)100(0.4MPa時)
  • プチダスター マッハ

    プチダスター

    マッハ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    コンパクトタイプで携帯に便利です。ワンタッチで取り付け可能なプラグ付きです。
    用途一般ダスト作業トラスコ品番544-6642材質鉄色グリーンタイプ常圧用最高使用圧力(MPa)1使用空気圧力(MPa)1ノズル長(mm)6使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付口M10 P1.0
  • キャタピラーダスターガン 近畿製作所

    キャタピラーダスターガン

    近畿製作所
    ¥5,598税込¥6,158
    1丁
    5日以内出荷
    グリップにスライド機構を設けることにより、1.エアーのオン・オフ、2.エアーの流量調節、3.引金、ボタン等の
    トラスコ品番178-5683材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、ABS全長(mm)104質量(g)72最高使用圧力(MPa)1空気使用量(L/min)202(0.4MPa時)騒音値(dB)75(0.4MPa時)ノズル長(mm)24設定圧力範囲(MPa)0~1.0適合流体圧縮空気エアー取付口プラグ(20型)ノズル取付口G1/8
  • キャタピラースライドダスターガン γ(ガンマ) 近畿製作所

    キャタピラースライドダスターガン γ(ガンマ)

    近畿製作所
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。 ノズルは一点に的を絞り噴射する、専用ノズル[K-CPD-γN]です。
    トラスコ品番411-0293材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)全長(mm)118質量(g)92最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60空気使用量(L/min)335(0.4MPa時)騒音値(dB)78(0.4MPa時)使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0~1.0
ミニエアーダスター