絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 2(1)
- 2.0(1)
使用圧力(MPa)
- 2
- 0(7)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.7(7)
- 1(13)
- 1.0(7)
- 2.5(3)
全長(mm)
- 100(1)
ノズル長(mm)
- 30(1)
ブランド
- BeHAUS(1)
- WTB(1)
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
2(1)
2.0(1)

高圧ミニエアーダスターガン
WTB(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。用途板金塗装工場、自動車整備工場。トラスコ品番363-3349全長(mm)100質量(g)85使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2接続方式プラグノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2.0ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4高圧専用プラグ
高圧ポケットダスタ 流量調整付
BeHAUS¥4,298税込¥4,7281個9日以内出荷高圧コンプレッサ対応のエアダスタです。流量調整ノズル付です。用途水滴やゴミなどの吹き飛ばしにねじ径【取入口】R1/4(LH)最高使用圧力(MPa)2ノズル口径(Φmm)2適合流体空気