絞り込み
使用圧力(MPa)
- 0(1)
- 1(1)
- 1.0(1)
全長(mm)
- 104
- 90(1)
- 92(1)
- 93(2)
- 94(1)
- 100(2)
- 102(1)
- 105(1)
- 112(1)
- 115(1)
- 117(1)
- 118(1)
- 165(1)
- 185(1)
- 197(1)
- 215(1)
- 285(1)
- 385(1)
- 585(1)
ノズル長(mm)
- 24(1)
ブランド
- 近畿製作所(1)

キャタピラーダスターガン
近畿製作所¥5,598税込¥6,1581丁5日以内出荷グリップにスライド機構を設けることにより、1.エアーのオン・オフ、2.エアーの流量調節、3.引金、ボタン等のトラスコ品番178-5683材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、ABS全長(mm)104質量(g)72最高使用圧力(MPa)1空気使用量(L/min)202(0.4MPa時)騒音値(dB)75(0.4MPa時)ノズル長(mm)24設定圧力範囲(MPa)0~1.0適合流体圧縮空気エアー取付口プラグ(20型)ノズル取付口G1/8