絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 1(1)
使用圧力(MPa)
- 2.5(1)
全長(mm)
- 112
- 90(1)
- 92(1)
- 93(2)
- 94(1)
- 100(2)
- 102(1)
- 104(1)
- 105(1)
- 115(1)
- 117(1)
- 118(1)
- 165(1)
- 185(1)
- 197(1)
- 215(1)
- 285(1)
- 385(1)
- 585(1)
ノズル長(mm)
- 14(1)
ブランド
- 近畿製作所(1)
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1(1)

スレンダータイプダスターガンサイレント(高圧プラグ)
近畿製作所¥5,598税込¥6,1581個当日出荷コンパクト、携帯チェーン付、ボタンで流量調節可能です。音を約12%ダウン、不快音をシャットアウトします。 使用感度抜群のボディーシルエットです。用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業。高圧ソケットに接続するタイプです。トラスコ品番391-3678全長(mm)112質量(g)112使用温度範囲(℃)使用温度:-10~60最高使用圧力(MPa)2.5接続方式プラグノズル長(mm)14ノズル口径(Φmm)1×12穴ノズル取付部G1/8適合流体空気エアー取付口高圧専用プラグ