絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 0.8(1)
使用圧力(MPa)
- 0(1)
- 1(2)
全長(mm)
- 93
- 90(1)
- 92(1)
- 94(1)
- 100(2)
- 102(1)
- 104(1)
- 105(1)
- 112(1)
- 115(1)
- 117(1)
- 118(1)
- 165(1)
- 185(1)
- 197(1)
- 215(1)
- 285(1)
- 385(1)
- 585(1)
ノズル長(mm)
- 14.5(1)
ブランド
- エスコ(1)
- 近畿製作所(1)
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
0.8(1)

キャタピラスライドダスターガン
近畿製作所¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷グリップにスライド機構を設けることにより、引金やボタンなどのトルクストレスが無く流量固定でのブローが可能です。好みのエア量で手放しでブローができます。抜群のハンドリングです。スライドで流量調節可能です。とにかく軽量です。ノズルは静音タイプです。用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業に。トラスコ品番391-3651全長(mm)93質量(g)70使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)14.5ノズル口径(Φmm)0.8×5穴ノズル取付部G1/8適合流体空気エアー取付口カプラ用プラグ
エアーブローガン(標準ノズル・スライドスイッチ)
エスコ¥3,200税込¥3,5201個当日出荷グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。エスコ品番EA123AC-36材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)全長(mm)93質量(g)70使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8”騒音値(dB)77(0.4MPa時)ノズル5穴、標準ノズル設定圧力範囲(MPa)0~1適合流体空気エア量(L/min)100(0.4MPa時)