絞り込み
使用圧力(MPa)
- 0(1)
- 1(1)
- 1.0(1)
全長(mm)
- 104(1)
ノズル長(mm)
- 24
- 6(1)
- 14(2)
- 14.5(1)
- 21(1)
- 22.5(1)
- 26(1)
- 30(3)
- 40(1)
- 73(1)
- 75(1)
- 95(1)
- 100(1)
- 200(1)
- 300(1)
- 500(1)
ブランド
- 近畿製作所(1)

キャタピラーダスターガン
近畿製作所¥5,598税込¥6,1581丁5日以内出荷グリップにスライド機構を設けることにより、1.エアーのオン・オフ、2.エアーの流量調節、3.引金、ボタン等のトラスコ品番178-5683材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、ABS全長(mm)104質量(g)72最高使用圧力(MPa)1空気使用量(L/min)202(0.4MPa時)騒音値(dB)75(0.4MPa時)ノズル長(mm)24設定圧力範囲(MPa)0~1.0適合流体圧縮空気エアー取付口プラグ(20型)ノズル取付口G1/8