絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 2
  • 0.8(1)
  • 1(3)
  • 2.0(4)
  • 3(1)
  • 3.0(1)
  • 3.5(2)
  • 16(1)
使用圧力(MPa)
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
全長(mm)
  • 92(1)
  • 100(1)
ノズル長(mm)
  • 6(1)
ブランド
  • フジマック(1)
  • BeHAUS(1)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1)
  • SK11(1)
  • マッハ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
0.8(1)
1(3)
2
2.0(4)
3(1)
3.0(1)
3.5(2)
16(1)
  • スライドダスター ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    スライドダスター

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    スライドするだけで流量を調整可能
    全長(mm)100材質(本体)アルミニウム質量(g)64温度範囲(℃)0~60最高圧力(MPa)1使用流体圧縮空気口径(mm)2ノズル取付口G1/8
  • 常圧用プチダスター フジマック

    常圧用プチダスター

    フジマック
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    手早くチェンジ!コンパクトアクションで作業効率アップ! 常に携帯!ポケットや釘袋に入るコンパクトサイズ! 釘打機などのツールとの交換がその場で出来ます。取り替える際に手間がかからず、常に携帯しても邪魔になりません。
    全長(mm)92口径(Φmm)(ノズル)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • プチダスター マッハ

    プチダスター

    マッハ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    コンパクトタイプで携帯に便利です。ワンタッチで取り付け可能なプラグ付きです。
    用途一般ダスト作業トラスコ品番544-6642材質鉄色グリーンタイプ常圧用最高使用圧力(MPa)1使用空気圧力(MPa)1ノズル長(mm)6使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付口M10 P1.0
  • 高圧スライド式エアダスター SK11

    高圧スライド式エアダスター

    SK11
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    高圧用のエアダスターで、ホコリや粉じんなどの吹き飛ばし作業に使用します。スライドさせるだけでON・OFFと流量調整ができるので、指が疲れないし、連続作業が楽に行えます。
    用途高圧用エアダスターで、ホコリや粉じんなどの吹き飛ばし作業。材質鋼鉄・真鍮・アルミ・ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)2.5空気消費量(L/min)450ノズル流量調整付ノズル口径(Φmm)2空気取入口高圧プラグ
  • 高圧ポケットダスタ 流量調整付 BeHAUS

    高圧ポケットダスタ 流量調整付

    BeHAUS
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    9日以内出荷
    高圧コンプレッサ対応のエアダスタです。流量調整ノズル付です。
    用途水滴やゴミなどの吹き飛ばしにねじ径【取入口】R1/4(LH)最高使用圧力(MPa)2ノズル口径(Φmm)2適合流体空気
ミニエアーダスター