絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 2
  • 0.8(1)
  • 1(3)
  • 2.0(4)
  • 3.0(1)
  • 3.5(2)
  • 16(1)
使用圧力(MPa)
  • 1(2)
  • 2.5(1)
全長(mm)
  • 100(1)
ノズル長(mm)
  • 6(1)
ブランド
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1)
  • SK11(1)
  • マッハ(1)
価格
価格で絞り込む
FA現場のお役立ち情報
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
0.8(1)
1(3)
2.0(4)
2
3.0(1)
3.5(2)
16(1)
  • スライドダスター ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    スライドダスター

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    スライドするだけで流量を調整可能
    全長(mm)100材質(本体)アルミニウム質量(g)64温度範囲(℃)0~60最高圧力(MPa)1使用流体圧縮空気口径(mm)2ノズル取付口G1/8
  • プチダスター マッハ

    プチダスター

    マッハ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    コンパクトタイプで携帯に便利です。ワンタッチで取り付け可能なプラグ付きです。
    用途一般ダスト作業トラスコ品番544-6642材質鉄色グリーンタイプ常圧用最高使用圧力(MPa)1使用空気圧力(MPa)1ノズル長(mm)6使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付口M10 P1.0
  • 高圧スライド式エアダスター SK11

    高圧スライド式エアダスター

    SK11
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    高圧用のエアダスターで、ホコリや粉じんなどの吹き飛ばし作業に使用します。スライドさせるだけでON・OFFと流量調整ができるので、指が疲れないし、連続作業が楽に行えます。
    用途高圧用エアダスターで、ホコリや粉じんなどの吹き飛ばし作業。材質鋼鉄・真鍮・アルミ・ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)2.5空気消費量(L/min)450ノズル流量調整付ノズル口径(Φmm)2空気取入口高圧プラグ
ミニエアーダスター