絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 2(1)
使用圧力(MPa)
- 0.5(1)
- 0.7(2)
- 2.5(1)
ノズル長(mm)
- 40(1)
- 73(1)
ブランド
- SK11
- AIR MASTER(1)
- BeHAUS(1)
- EARTH MAN(1)
- TRUSCO(2)
- WTB(3)
- エスコ(1)
- オオサワ&カンパニー(1)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1)
- パオック(4)
- フジマック(2)
- マッハ(1)
- 近畿製作所(12)
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
2(1)

調整ロケットダスター
SK11(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷手にジャストフィットし、操作性抜群のコンパクトサイズエアダスターです。流量の調整が可能なエアダスターです。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
パワフルロケットダスターEX
SK11¥1,098税込¥1,2081個当日出荷手にジャストフィットし、操作性抜群のコンパクトサイズエアダスターです。軽量アルミ増風ノズル採用で、パワフルに吹き飛ばします。 携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
ニードルロケットダスター
SK11(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷収納・携帯に便利なコンパクトタイプの精密作業専用ダスターです。軽量コンパクトで収納・携帯に便利です。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質(本体)樹脂最高使用圧力(MPa)0.5適合流体空気
高圧スライド式エアダスター
SK11¥3,398税込¥3,7381個当日出荷高圧用のエアダスターで、ホコリや粉じんなどの吹き飛ばし作業に使用します。スライドさせるだけでON・OFFと流量調整ができるので、指が疲れないし、連続作業が楽に行えます。用途高圧用エアダスターで、ホコリや粉じんなどの吹き飛ばし作業。材質鋼鉄・真鍮・アルミ・ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)2.5空気消費量(L/min)450ノズル流量調整付ノズル口径(Φmm)2空気取入口高圧プラグ