絞り込み
使用圧力(MPa)
- 0(1)
- 1(1)
全長(mm)
- 93(1)
ブランド
- エスコ
- 近畿製作所(12)
- パオック(4)
- SK11(4)
- WTB(3)
- TRUSCO(2)
- フジマック(2)
- EARTH MAN(1)
- オオサワ&カンパニー(1)
- BeHAUS(1)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1)
- AIR MASTER(1)
- マッハ(1)

エアーブローガン(標準ノズル・スライドスイッチ)
エスコ¥3,200税込¥3,5201個当日出荷グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。エスコ品番EA123AC-36材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)全長(mm)93質量(g)70使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8”騒音値(dB)77(0.4MPa時)ノズル5穴、標準ノズル設定圧力範囲(MPa)0~1適合流体空気エア量(L/min)100(0.4MPa時)