絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 2.0(2)
使用圧力(MPa)
- 1.0(2)
全長(mm)
- 117(1)
ノズル長(mm)
- 22.5(1)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- 近畿製作所(12)
- パオック(4)
- SK11(4)
- WTB(3)
- フジマック(2)
- EARTH MAN(1)
- エスコ(1)
- オオサワ&カンパニー(1)
- BeHAUS(1)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1)
- AIR MASTER(1)
- マッハ(1)
- SUMAKE(1)
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
2.0(2)

ミニエアーダスター樹脂タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷コンパクト設計・軽量です。ペンシル型としても使用出来ます。用途エアーブロー用としてご使用下さい。樹脂タイプは流体の使用も可能です。仕様樹脂タイプトラスコ品番228-0809質量(g)36使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)1.0接続ねじG1/4使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.0
ミニエアーダスター(金属タイプ)
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷コンパクト設計・軽量です。ペンシル型としても使用出来ます。用途エアーブロー用として。仕様金属タイプトラスコ品番228-0795全長(mm)117質量(g)87使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)1.0接続ねじG1/4ノズル長(mm)22.5使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.0