絞り込み
ブランド
- ストア・エキスプレス
- flec(フレック)(32)
- フクダクラフト(12)
- 友屋(7)
- アズワン(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- 河淳(4)
- 日本演出(4)
- 丸桝産業(3)
- COLLEND(コレンド)(3)
- ナカキン(2)
- セキスイ(1)
- 山崎実業(1)
- TKG(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- 金沢車輌(1)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1)
- 日研工業(1)
- アルファ[販促](1)
- ブランドをもっと見る

溶接式ハンガーラック 白【5台組】〔ストエキオリジナル〕
ストア・エキスプレス¥24,980~税込¥27,478~1セット(5台)翌日出荷組み立て不要の完成品!溶接されているので丈夫です。耐衝撃性・耐摩耗性に優れた樹脂製キャスターを採用。高さは178cmまで伸縮するので、ロングコートの陳列も可能です。多くの店舗で使用されているプロユースの大人気ハンガーラック!用途樹脂製単輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w材質スチール製 クロームメッキ・粉体塗装耐荷重(kg)40パイプ径(Φmm)ハンガーパイプ:22.2、外パイプ:25.4
陳列用ハンガー什器 重量用2段ハンガーラック 幅90cmタイプ
ストア・エキスプレス¥15,980税込¥17,5781台翌日出荷省スペースでボリューム陳列可能な2段ハンガー。 10cm間隔・5段階で高さ調節できる上段バー上段バーは貫通孔で固定されるので、ロングコートやオーバーなど重量品も安心。 上段ハンガーパイプはH147.3~187.3cmの間で高さ調節ができます。 肉厚パイプを採用し、強度を大幅にUP!(40kg/段)外パイプ径を3.2mm太くし、キャスターも強化。 カンタンに取り外せる下段ハンガー。後付けできる下段ハンガーで、陳列商品に合わせて2段・1段と使い分けができます。 下段ハンガーパイプはH91~182cmの間で高さ調節ができます。用途樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w種別幅90cmタイプ材質スチール製 クロームメッキ 焼付塗装質量(kg)7.5直径(Φmm)上段・下段ハンガーパイプ:25.4、外パイプ:28.6耐荷重(kg/段)40幅(cm)バー内寸:87.5耐荷重(kg)全体:80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×45×150~213
強化型ハンガーラック 黒
ストア・エキスプレス¥12,980~税込¥14,278~1台翌日出荷頻繁に移動させても、強度が落ちにくく、耐久性に優れたハンガーラックです。耐荷重(kg)60寸法(cm)バー内寸:87.5高さ(cm)114~170奥行き(cm)45脚の種類樹脂製単輪キャスター:直径5cm(ストッパー付き・無し各2個)ボルト径:3/8w
アンティークゴールド傾斜ハンガー アールタイプ〔ストエキオリジナル〕
ストア・エキスプレス¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷アンティークゴールドメッキのハンガーラックをお求めやすい価格で!用途サブサイズ/ベース:幅35×奥行37cm ハンガー部:長さ47.5cm 傾斜角度:30° ハンガーパイプ:直径25mm 外パイプ:直径25.4mm種別傾斜ハンガー材質スチール製 アンティークゴールドメッキ質量(kg)2.8耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.4×35×113~183
強化型ハンガーラック
ストア・エキスプレス¥12,980~税込¥14,278~1台翌日出荷頻繁に移動させても、強度が落ちにくく、耐久性に優れたハンガーラックです。径(Φmm)ハンガーパイプ:Φ25.4mm 外パイプ:Φ28.6mm耐荷重(kg)60寸法(cm)バー内寸:87.5高さ(cm)114~170奥行き(cm)45脚の種類樹脂製単輪キャスター:直径5cm(ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径:3/8w
アンティークゴールドT字ハンガー アールタイプ〔ストエキオリジナル〕
ストア・エキスプレス¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷アンティークゴールドメッキのハンガーラックをお求めやすい価格で!用途サブサイズ/ベース:幅57×奥行57cm ハンガー部:長さ60cm ハンガーパイプ:直径25mm 外パイプ:直径25.4mm種別T字ハンガー材質スチール製 アンティークゴールドメッキ質量(kg)3耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×57×108~168
クロームメッキハンガー 角タイプ 傾斜ハンガー
ストア・エキスプレス¥14,980税込¥16,4781台7日以内出荷定番のシンプルな角タイプの傾斜ハンガー。10cm間隔で8段階に高さ調節が可能です。仕様●素材:スチール製 クロームメッキ●サイズ:W40×D45×H108~178cm、ハンガー部/L26.5cm、ハンガーパイプ/19mm角、外パイプ/22mm角、傾斜角度/30°●重量:3.5kg●耐荷重:10kg●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。アズワン品番65-5561-79
クロームメッキハンガー 角タイプ T字ハンガー
ストア・エキスプレス¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷定番のシンプルな角タイプのT字ハンガー。10cm間隔で8段階に高さ調節が可能です。仕様●素材:スチール製 クロームメッキ●サイズ:W60×D45×H108~178cm、ハンガー部/L60cm、ハンガーパイプ/19mm角、外パイプ/22mm角●重量:5.5kg●耐荷重:10kg●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。アズワン品番65-5561-80
オーバーハンガーラック ブラック
ストア・エキスプレス¥29,980税込¥32,9781台7日以内出荷高さ調節(98~158cm)でロング丈も陳列可能なハンガーラック。小さすぎず、締めやすいサイズのローレットネジなので女性でも簡単に高さ調整ができます。仕様●素材:スチール製 黒革風塗装●サイズ:W139×D42.6×H126~186cm、バー内寸/約W120cm、ハンガーパイプ/直径21.3mm、外パイプ/直径25.4mm●重量:7.1kg●耐荷重:20kg●10cm間隔で7段階の高さ調節ができます。●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。●※商品特性上キズが付きやすく、サビが生じる場合があります。あらかじめご了承ください。アズワン品番65-5561-78
プッシュ式ハンガーラック 61-797-85シリーズ
ストア・エキスプレス¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷から7日以内出荷簡単に高さが変えられる便利なプッシュ式ハンガーラック。左右の上部をプッシュして簡単に高さ調節ができます。仕様●素材:スチール製 クロームメッキ・粉体塗装●サイズ:W101×D43×H112~174cm、バー内寸/W87.8cm、ハンガーパイプ/直径22.2mm、外パイプ/直径25.4mm●重量:4.5kg●耐荷重:30kg●樹脂製単輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w
シリーズ什器「マルシェ」簡易フレーム専用木棚エクリュW90cmタイプ ホワイト用
ストア・エキスプレス¥3,698税込¥4,0681枚翌日出荷ハンガーとしてもラックとしても使える組み立て簡単マルチフレーム。耐荷重(kg)30棚板厚さ(mm)26
シリーズ什器「マルシェ」簡易フレーム専用木棚エクリュW90cmタイプ ブラック用
ストア・エキスプレス¥3,698税込¥4,0681枚翌日出荷ハンガーとしてもラックとしても使える組み立て簡単マルチフレーム。耐荷重(kg)30棚板厚さ(mm)26
シリーズ什器「マルシェ」簡易フレーム専用木棚ラスティック柄W90cmタイプ ホワイト用
ストア・エキスプレス¥5,598税込¥6,1581枚翌日出荷ハンガーとしてもラックとしても使える組み立て簡単マルチフレーム。耐荷重(kg)30棚板厚さ(mm)26
シリーズ什器「マルシェ」簡易フレーム専用木棚ラスティック柄W90cmタイプ ブラック用
ストア・エキスプレス¥5,598税込¥6,1581枚翌日出荷ハンガーとしてもラックとしても使える組み立て簡単マルチフレーム。耐荷重(kg)30棚板厚さ(mm)26
ハンガーラック用伸縮丸バー 強化型用
ストア・エキスプレス¥2,398税込¥2,6381本翌日出荷ハンガーラックに後付けすることで2段陳列ができます。色シルバー径(Φmm)内パイプ:Φ19.1 外パイプ:Φ22.2幅(cm)60~90耐荷重(kg)30寸法(Φmm)内パイプ:Φ19.1 外パイプ:Φ22.2
ハンガーラック用伸縮丸バー 通常用
ストア・エキスプレス¥2,198税込¥2,4181本翌日出荷ハンガーラックに後付けすることで2段陳列ができます。色シルバー径(Φmm)内パイプ:Φ19.1 外パイプ:Φ22.2幅(cm)60~90耐荷重(kg)20寸法(Φmm)内パイプ:Φ19.1 外パイプ:Φ22.2
ハンガーラック 5台組
ストア・エキスプレス¥27,980~税込¥30,778~1セット(5台)翌日出荷組み立て不要の完成品! プロユースの大人気ローコストハンガーラック! 耐衝撃性・耐消耗性に優れた樹脂製キャスターを採用。 高さを最長178cmまで伸ばせるので、シャツ類はもちろん長物衣料もOK。 別売のバー(61-98-11)を組み合わせて、2段ハンガーとしても活用できます。径(Φmm)ハンガーパイプ:Φ22.2 外パイプ:Φ25.4耐荷重(kg)40寸法(Φmm)ハンガーパイプ:Φ22.2 外パイプ:Φ25.4高さ(cm)108~178奥行き(cm)41脚の種類樹脂製単輪キャスター直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径3/8w




















![アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)