カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](257)
- アイリスオーヤマ(85)
- 河淳(82)
- ストア・エキスプレス(54)
- 友屋(37)
- POP1(30)
- メイワパーツ(13)
- アズワン(11)
- ポッシュリビング(11)
- セラタ(10)
- トレード(9)
- ナックス(8)
- オンリーワン(OnlyOne)(7)
- タテヤマアドバンス(6)
- ザップ(6)
- 光(5)
- カンテック(4)
- エクスプロア(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

4Φネット用フック
メイワパーツ¥6,598~税込¥7,258~1セット(100本×2パック)ほか5日以内出荷ネット用フックの定番品です。10サイズからお選びいただけます。材質ABS色ホワイト対応ネット径:Φ4mm
PP ロイヤルシート片面タイプ
TKG¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷ショーケースのなどに使用するディスプレイシートです。必要なサイズにカットして使用できます。厚さ(mm)0.3間口W×奥行D(mm)1220×915
角バー用2段フック
ナックス¥569~税込¥626~1袋(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷什器の角バーに取付ける2段式のフックです。金属より軽量でサビの心配がありません。材質ABS軸径(Φmm)6色白適合寸法(mm)角バー:32×14
ネット用2段フック
ナックス¥4,898~税込¥5,388~1袋(50本)3日以内出荷別売の値札ホルダーが取り付けられるネット対応の樹脂製フックです。金属に比べて軽量で錆びにくいので扱いやすいです。材質ABS軸径(Φmm)6色白線径(Φmm)4適合寸法(mm)ネットサイズ:60以内
ネット用 折り畳み式フック
ナックス¥4,998~税込¥5,498~1袋(50本)ほか3日以内出荷什器の金属ネットに付けるフックで、金属製に比べて軽量でサビの発生がなく模様替え作業時に楽です。適合台紙4mm厚まで材質ABS色白線径(Φmm)4適合寸法(mm)ネットサイズ:60以内
アルミニウムディスプレイパネル フックラインセット
UACJ金属加工¥21,980~税込¥24,178~1セット7日以内出荷アルミ製壁面ディスプレイシステム。高さ(630/930)と幅(600、900、1200、1800)の組み合わせで選べます。 下地について 1.厚み12mm以上のコンパネを全面に貼る。 2.角材(40~45mm)で下地の骨組を作る。 3.スチール下地の場合は、間仕切り下地材で骨組みを作る。 4.必要な場合、裏面のボンドスペースでノリ付け補強ができます。商品の重量に応じてボンドをダンゴ付けしてください。 ウォールパネルの取り付け方 1.ウォールパネルは直接下地にねじ止めします。 2.ねじ止めのピッチはウォールパネルの両端100mmのところから300mm以下に設定してください。 3.ウォールパネルは下から上に積み上げます。その際樹脂ハンマーと当て木で形材が確実に組み合わさるよう調整してください。"用途店舗の内装など、什器として。材質アルミ適合ねじ(mm)十字穴付なべタッピンねじ:木下地=Φ4.0×R30、軽量鉄骨下地=Φ4.0×R30
ペンダント照明 ブランブランAntique(アンティーク) E26
オンリーワン(OnlyOne)¥8,298~税込¥9,128~1個10日以内出荷重厚感のある真鍮やアルミ製のアンティークテイストのペンダント照明。 本物のアンティーク家具がなくても、照明を変えるだけで一気にアンティークな空間に長さ(m)1定格電圧(V)AC100口金E26最大定格(W)15
LEDアレンジポスターパネル
エクスプロア¥9,998~税込¥10,998~1セット3日以内出荷から6日以内出荷LEDで販促ポスター等を目立たせるポスターパネルです。厚さ僅か1cmかつ軽量なので取り回しが楽です。カバーはマグネット式で簡単に取り外しが出来る為ポスターの入れ替えも容易です用途販促ポスター・看板・演出用セット内容LEDパネル本体+電源アダプター厚さ(mm)10定格電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応![ブラケットロッカー 10個入り LK ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55772386-170323-04.jpg)
ブラケットロッカー 10個入り LK
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,298税込¥1,4281パック当日出荷のみ寸:0限定(ペッカー系、一部のサポート・コーナーコートなど使用不可)用途Aタイプブラケットの一部、およびBタイプブラケットの一部用振れ止め金具色クローム材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ナット)真鍮ねじサイズM3特殊ネジRoHS指令(10物質対応)対応
シングルフック(10本入り)
タテヤマアドバンス¥2,798~税込¥3,078~1セット(10本)4日以内出荷8Φの丸鋼を使った一般的なフックです。重たい商品にご使用下さい。材質/仕上スチール/クロムメッキ径(Φmm)8
ホッパーホルダー
河淳¥199税込¥2191個5日以内出荷シングルフックにプライスカードを表示できる、後付けタイプのホルダーです。 ホッパーホルダーのベース位置が調節でき、フックの長さに合わせてカットできます。調節位置が分かる目盛り付きです。 プライスホルダーがフラップ式なので商品の取り出しの邪魔になりません。 プライスホルダーが左右に45°ごとに角度換え可能です。横幅の狭い小物商品の小ピッチ陳列に最適です。材質(本体)PS、POM、(プライスホルダー)PS適合径(Φmm)6
ストックパネルバインダー
河淳¥769税込¥8461個4日以内出荷陳列棚最上段のストック商品を隠す目隠しパネルを支える器具です。 棚板のレールに取り付けるだけで簡単に設置ができます。パネル掲示は2 段階の角度調節ができます。材質(本体)PC適合厚さ(mm)1.5~5
サポートプレート
河淳¥359税込¥3951個5日以内出荷フェイシングスタンドTR45G、TR45S、TR50G、TR50S 用の拡幅板です。 装着した場合、最大ワイド寸法が190mmとなり、幅の広い商品を立てることができます。色白材質(本体)PP、ステンレス
ランナー格子仕切板
河淳¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷フードパネルF タイプ、POS レールG タイプにセットできる格子仕切板です。 棚板から飛び出して設置するので、仕切板の演出効果がアップします。材質(本体)ABS関連部品DBA003,DBA004![ロコホルン42 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55780996-170323-04.jpg)
ロコホルン42
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷付属品タッピングビス(Φ4×50)、外ねじ付座金材質真鍮挽き物色クロームRoHS指令(10物質対応)対応![ロコネーブルアール24 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55780393-170323-04.jpg)
ロコネーブルアール24
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具(芯金先固定式ロコポイント系製品)用途ロコポイント固定用オプションパーツにより木下地の他に基礎支柱、石膏ボード、コンクリート壁面、メーカー製厚肉スタッド、への固定が可能付属品皿ビス(軸径4.5Φ×45mm)、2mmレンチ材質真鍮挽物タイプ軽量用ねじピッチ(mm)1.0ねじサイズM6


















![ブラケットロッカー 10個入り LK ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55772386-170323-04.jpg)
















![角テーブル座金 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55781784-170323-02.jpg)
![ロコホルン42 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55780996-170323-04.jpg)
![ロコネーブルアール24 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55780393-170323-04.jpg)
![リネア ハングロッド19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55778616-170323-04.jpg)
![ラインエッジ9/2 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55776525-170323-04.jpg)
![ポイントガード ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55775606-170414-04.jpg)
![ペッカー用木棚押さえ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55773262-170331-04.jpg)
![ペッカー用抜け止め 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55773253-170331-04.jpg)
![フレーム用アルミラインエッジ 2本入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55772894-170316-02.jpg)

![エクセルレッグ本体パイプセット50Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] エクセルレッグ本体パイプセット50Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02743007-260821-02.jpg)











![エクセルレッグ 本体パイプΦ60 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] エクセルレッグ 本体パイプΦ60 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81967685-260702-02.jpg)