カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](257)
- アイリスオーヤマ(85)
- 河淳(82)
- ストア・エキスプレス(53)
- 友屋(37)
- POP1(30)
- メイワパーツ(13)
- アズワン(11)
- ポッシュリビング(11)
- セラタ(10)
- トレード(9)
- ナックス(8)
- オンリーワン(OnlyOne)(7)
- タテヤマアドバンス(6)
- ザップ(6)
- 光(5)
- カンテック(4)
- エクスプロア(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ジャンルPOP仕切板 W230xH210
ザップ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(10枚)当日出荷見出し45mm幅POP対応の仕切板。本、DVD等の棚見出しに厚さ(mm)2寸法(幅W×高さH)(mm)45×215
フックストリップ
河淳¥329~税込¥362~1個5日以内出荷商品をクリップの上部に掛けての陳列ができます。 本体は上下に連結できます。 本体は背合わせでの連結ができます。材質(本体)PP、(プライスホルダー)PS関連部品FB730耐荷重(g)(均等)各フック120
ツーウェイホルダー
河淳¥159~税込¥175~1個5日以内出荷通常の引っ掛け掲示のほか、傾斜している冷ケース棚にセットしても見やすい角度に掲示できるツーウェイ式のフックです。材質(カードケース)PET(0.5mm厚)、(フック)PC
(POP1)名札クリップ P-1 テープ付
POP1¥539税込¥5931セット(20個)当日出荷ピンクリップが一緒になった便利な名札用クリップです。両面テープ付材質台座:アクリル/レバー:ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)14×23
(POP1)パッケージハンガー 9906H
POP1¥879税込¥9671セット(10個)8日以内出荷定番棚やエンド什器横など、狭いスペースでも気軽に引っ掛けるだけで陳列効果絶大なパッケージハンガーです。プライスなども貼れるヘッダー付き。仕様6段式材質ポリプロピレン寸法(幅W×高さH)(mm)ヘッダー部:77×35本体寸法(mm)348
マルチコンパクト 照明コード ラインコンセント用2Pプラグ
アイリスオーヤマ¥769税込¥8461本5日以内出荷棚下照明マルチコンパクト (省エネタイプ)用の電源コードになります。寸法(mm)500色白
棚下照明マルチコンパクト
アイリスオーヤマ¥4,498~税込¥4,948~1本11日以内出荷商品の演出に最適です。マグネットがついており、簡単に取り外し可能です。定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000
ネット用フック
ナックス¥4,898~税込¥5,388~1袋(50本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷什器の金属ネットに付けるフックで、金属製に比べて軽量でサビの発生がなく模様替え作業時に楽です。材質ABS色白
スーパーフラット棚下照明 一般コンセント接続用
エクスプロア(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット3日以内出荷から5日以内出荷蛍光灯は勿論、従来品のLEDよりもさらに省エネ化を図ったLED照明です。十分な明るさと消費電力の低下を両立させています。僅か5mmの超薄型・軽量設計、狭いスペースにも場所を選ばず設置可能です。付属のマグネット金具でスチール棚等には簡単に設置可能です用途棚下照明・ショーケース内等仕様一般コンセント接続用セット内容LED本体+電源アダプター+延長コード(300mm)定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000コード長さ(mm)1500RoHS指令(10物質対応)対応
Drawer Hive ツールキャビネット用スペーサー
ステルスマウント¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷パズルのように組み合わせてツールキャビネット内をすっきり収納できます。柔軟で滑りにくい素材を使用しており工具が動きにくい設計になっています。10個入りセットで他のDrawer Hive製品やスペーサーとつなげて収納スペースを整理できます。用途ツールキャビネット内の隙間を埋めるのに最適です。トラスコ品番703-5077材質TPE(熱可塑性エラストマー)
アクリル仕切板
カンテック¥8,798~税込¥9,678~1セット(50枚)13日以内出荷アクリル材質のL型仕切板です。エンビ・PETに比べ透明性が高く、ガラスのような外観を持つプラスチック仕切板です。また、耐衝撃性に優れており割れにくい性質です。スーパー等小売店の店頭のディスプレイや売場の棚陳列としてご利用下さい。材質アクリル色透明
ストッパー付システム仕切板
友屋¥399~税込¥439~1枚4日以内出荷から7日以内出荷マグネット付でゴンドラの傾斜棚に最適。 スチール棚にお使いください。仕様裏面マグネット付材質PS厚さ(mm)1.6
(POP1)マーキュリーバナーハンガーN 600mm(透明) 吊り具2個付き
POP1¥879税込¥9671本8日以内出荷開いてはさむタイプのハンガーです。1mm厚までの紙、布、ビニールなどしっかり固定します。 開閉式なので差替えも簡単です。ハンガークリップ2個付です。材質ポリ塩化ビニル
(POP1)吸盤&クリップ QC1-3M1
POP1¥899税込¥9891セット(10個)当日出荷Φ100円盤ベースの折り畳みができるクリップです。ベースがクリアなタイプです。材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:ステンレス●ジョイント:ポリアセタール●吸盤:ポリ塩化ビニル寸法(mm)W22×H95×直径Φ40開口寸法(mm)クリップ:10RoHS指令(10物質対応)対応
(POP1)スタンドクリップ 5Φ用
POP1¥1,098税込¥1,2081セット(10個)8日以内出荷「付けたかった」を可能にするクリップです。材質ポリカーボネート樹脂/ポリアセタール樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)20×41寸法(Φmm)センター穴:5開口寸法(mm)13
ネット什器用2段フック(Φ6mm)白
ストア・エキスプレス¥1,198~税込¥1,318~1セット(10本)3日以内出荷サイドネットなどスペースの狭い場所での陳列に最適です。材質スチール製 粉体塗装直径(Φmm)フック部:6耐荷重(kg)2
ジェットフック
河淳¥369~税込¥406~1本ほか5日以内出荷【自動前出しフック】フック陳列の前出し作業を省力化。陳列商品の重さで自動的に前出し(フェイシング)がされる傾斜付きフックです。 【滑る素材】フックに滑る素材を装着し、陳列商品をスムーズに前出しします。 【作業改善】この自動前出し機能を活用すれば、売場の前出し作業にかかわる時間を大幅に削減でき、効率的な売場管理に貢献します。用途フェイシング作業を省力化する” 自動前出しフック ” です。 フックに滑る素材をプラスし、商品がスムーズに前出しできます。
値札一体型2段フック
ナックス¥6,998~税込¥7,698~1袋(50本)3日以内出荷樹脂の値札付ホルダーです材質ABS軸径(Φmm)6色白線径(Φmm)3.8程度適合寸法(mm)ネットサイズ:50以内、厚み:2
吊り下げハンガー12段
アズワン¥1,180~税込¥1,298~1セット(5本)4日以内出荷商品を引っ掛けるだけで、キレイにディスプレー。什器サイドなど狭いスペースを有効活用できます。ヘッダー部分にもフックがあり、簡単に什器に取り付けることができます。穴の空いていない商品も挟んでディスプレーできるクリップ機能付き。材質ポリプロピレン












![ロコホルン26 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55780856-170323-04.jpg)
![ロコポイント補強座金 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55780734-170331-04.jpg)
![フレームコーナー用セフティジョイント 4個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55772867-170414-02.jpg)







![爪ボルト 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55783516-170414-04.jpg)
![丸テーブル座金 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55782082-170323-02.jpg)
![クラブホルダー1(キャッチ式) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55761143-170316-04.jpg)
![クラブフック10連アイアン用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55761064-170316-04.jpg)
![ガラス押さえ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55760057-170414-04.jpg)
![エクセルフレームフラット 木部タイプセット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55758614-170323-02.jpg)
















![エクセルレッグ本体パイプセット50Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] エクセルレッグ本体パイプセット50Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02743007-260821-02.jpg)











![エクセルレッグ 本体パイプΦ60 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] エクセルレッグ 本体パイプΦ60 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81967685-260702-02.jpg)


![エクセルレッグ 本体パイプΦ50 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] エクセルレッグ 本体パイプΦ50 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80885117-260611-02.jpg)
![アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)