絞り込み
ブランド
- 日動工業
- モノタロウ(48)
- トレード(6,157)
- P・O・Pプロダクツ(5,225)
- cotta(3,318)
- 横浜ディスプレイミュージアム(3,117)
- P・O・Pトレーディング(2,138)
- ヤマニパッケージ(1,957)
- 常磐精工(1,672)
- MAGIQ(東京堂)(1,391)
- ストア・エキスプレス(1,310)
- CAPTAIN STAG(1,272)
- HEADS(ヘッズ)(1,106)
- 友屋(1,040)
- アルファ[販促](926)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](768)
- 東京堂(697)
- HEIKO(693)
- ジャストコーポレーション(574)
- 河淳(550)
- ササガワ(525)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

シェアード付チェア 焼けなイス
日動工業¥12,980税込¥14,2781個当日出荷サンドシェード付きの折りたたみイスです。付属の西日ガードを前後左右に取り付けることができます。生地は600Dポリエステルオックスフォード生地、UPF50+です。足元にシートポケット、ひじ掛けにはカップホルダー、右側面にサイドポケット付きです。用途お花見・スポーツ観戦・海水浴・キャンプ・フィッシングなどに付属品西日ガード・カラビナフック材質生地:600Dポリエステルオックスフォード生地/フレーム:スチールパイプ質量(kg)4.7(西日ガード140g含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×770×1330組立方法[1]サンシェードのバックルをはずす。[2]サンシェードを開く。[3]椅子を展開する。[4]サンシェードを上げる。[5]パイプを固定して完成。折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×190×920連続耐荷重(kg)120
アラジン
日動工業¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷大好評のアラジンに数量限定カラー「グレージュ」が登場です。カップホルダーが付きました。充電式エアポンプ内蔵のエアソファベッドです。60秒で膨らみます。空気を抜く時間はかかりません。パラシュート素材を仕様しており丈夫です。USB充電ポート付きです。付属品補修用シール×4、ペグ×3、USBケーブル、収納袋質量(kg)約1色グレージュ電源リチウムポリマーバッテリー3.7V3600mAh耐荷重(kg)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×1970×500使用環境温度(℃)-10~40電池寿命約300回充電時間(時間)5充填回数36回(満充電からの目安)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX1
エアソファベッド アラジン
日動工業¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷充電式エアポンプ内蔵のエアソファベッドです。 約60秒でふくらみます。空気を抜くときも時間はかかりません。 パラシュート素材を使用しており丈夫です。 USB充電ポート付きです。仕様(充電電源)DC5V1A(USB)付属品収納袋、補修用シール×4枚、USBケーブル(Type-C)、ペグ×3本材質210Dナイロン質量(kg)1出力5V1A(USB)電源リチウムポリマーバッテリー3.7V(3600mAh)耐荷重(kg)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×1970×500使用環境温度(℃)-10~40折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×160×330充電時間(時間)5充填回数(空気)フル充電で約36回RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX1