絞り込み
全長(mm)
  • 1220~2340(1)
  • 1330(1)
ブランド
  • ラバーメイド
  • モノタロウ(3)
  • CONDOR(山崎産業)(51)
  • テラモト(34)
  • 八ツ矢工業(19)
  • アプソン(16)
  • セイワ(11)
  • アズマ工業(10)
  • エスコ(8)
  • TRUSCO(7)
  • 高砂(7)
  • エムアイオージャパン(6)
  • 三和体育製販(6)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • ミヅシマ工業(5)
  • RS PRO(5)
  • 工進(4)
  • リンレイ(4)
  • ソニカル(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックコネクト ストレートハンドル 133 cm ラバーメイド

    クイックコネクト ストレートハンドル 133 cm

    ラバーメイド(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    伸縮ハンドルなので、距離の調整ができ、また、フレーム、パッドを変える事で用途に合わせた掃除ができ大変便利です。 ハンドルとポールは、全てのフレームおよびフレキシフレームに対応。(ワンタッチで接続可能) 軽量で作業がしやすいアルミ製。MRIルームでの使用可。
    仕様133cm/ストレートハンドル材質アルミ質量(kg)0.5寸法(縦×横×奥行)(mm)1330×41×41
  • ウェットパッド ラバーメイド

    ウェットパッド

    ラバーメイド(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1枚
    当日出荷
    洗剤を使い分ける事でより高度な除去が期待でき、医療用としても使用されているモップをご家庭で! 交換パッドをストックしておくと、その都度洗って使えるのでとても清潔で便利です。しかも水洗いだけでOK! バクテリアや汚れを取り除く優れた水拭き用パッド。ジグザグ織りが頑固な汚れもしっかり除去。 場所や用途別に色分けすれば、交差汚染のリスクを軽減。優れた耐久性で、漂白剤の使用が可能。 綿モップと比べて最大95%洗剤の使用量を削減可能。500回まで洗濯可能(漂白剤使用の場合は200回まで)。 93度までの水温(漂白剤なし)で選択可能。 ラバーメイドコマーシャルプロダクツ全てのマイクロファイバー製品は、漂白剤の使用が可能。 優れた耐久性で、漂白剤が使用できない製品よりも効果的な清掃ができます。 ラバーメイドの製品は、pH値がより高い漂白剤にも対応。 漂白剤を使用していれば、水温が71度以下の場合でも殺菌効果があります。 クロストリジウム・ディフィシルやクロイツフェルト・ヤコブ病菌が存在する可能性のある場所に対するCDC認証消毒剤は漂白剤(次亜塩素酸系)のみとされています。
  • ダストモップ用ハンドル ラバーメイド

    ダストモップ用ハンドル

    ラバーメイド
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    フレームとハンドルがワンタッチで脱着できる便利なモップシステムです。ダストモップ用のハンドルです。
    適合機種ダストモップ長さ(mm)15242018年トラスコ掲載ページ9 0268
  • クイックコネクト ポール ラバーメイド

    クイックコネクト ポール

    ラバーメイド
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    手の届かない掃除が困難な場所でも清掃ができる伸縮性ポール。 フレーム、パッドを変える事で用途に合わせた掃除ができ大変便利です。 高所の清掃に便利な伸縮ポール。 ハンドルとポールは、全てのフレームおよびフレキシフレームに対応。(ワンタッチで接続可能) 軽量で作業がしやすいアルミ製。MRIルームでの使用可。
    材質アルミ
  • ダストモップ ラバーメイド

    ダストモップ

    ラバーメイド
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    ループフリンジ付きの仕上げ用モップです。
    トラスコ品番114-3399質量(kg)2.3ホワイト縦(mm)127横(mm)457繰り返し・詰め替え対応
  • ダストモップ用フレーム ラバーメイド

    ダストモップ用フレーム

    ラバーメイド
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    ダストモップ用のフレームです。
    材質スチール2018年トラスコ掲載ページ9 0268
  • ダストモップ ラバーメイド

    ダストモップ

    ラバーメイド
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    収縮防止加工済みのモップです。取り付けやすくなっています。汎用性に優れたモップです。防縮加工が施されているため洗濯して繰り返し使用することができます。
    適合機種ダストモップ縦(mm)127
  • フレキシフレーム浴槽タイル用カバー ラバーメイド

    フレキシフレーム浴槽タイル用カバー

    ラバーメイド
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    フレキシフレーム用のカバー。付け替え可能なカバーは5種類。用途によって使い分けが可能。中心部分にゴミなどを集めやすい独自の弓型デザイン。
    トラスコ品番836-2626適合機種クイックコネクト フレキシフレーム材質ポリエステル・ナイロン質量(kg)0.1イエロータイプ浴槽タイル用縦(mm)211横(mm)2112018年トラスコ掲載ページ9 0257繰り返し・詰め替え対応
  • プレミアム・ボルトオンレーヨンモップ ラバーメイド

    プレミアム・ボルトオンレーヨンモップ

    ラバーメイド
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    吸水性の良いシンプルなモップです。吸水性や耐久性に優れたモップです。
    仕様プレミアム・ボルトオンレーヨンモップホワイトトラスコ品番836-2623適合機種ボルトオンハンドル材質コットン(F16601)、レーヨン(F46701)幅(mm)152ホワイト質量(g)600奥行(mm)4062018年トラスコ掲載ページ9 0255繰り返し・詰め替え対応
  • プレミアム・レーヨンモップ ラバーメイド

    プレミアム・レーヨンモップ

    ラバーメイド
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    吸水性や耐久性に優れたモップです。
    仕様プレミアム・レーヨンモップホワイトトラスコ品番836-2622適合機種サイドゲートハンドル材質コットン質量(kg)0.5ホワイト縦(mm)457横(mm)1522018年トラスコ掲載ページ9 0250繰り返し・詰め替え対応
  • エグゼクティブファイバーグラスモップ ハンドル クランプ付き ラバーメイド

    エグゼクティブファイバーグラスモップ ハンドル クランプ付き

    ラバーメイド
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    簡単に効率的にモップの取り外しが可能なハンドルです。
    仕様エグゼクティブファイバーグラスモップハンドルクランプ付キBKトラスコ品番836-2610材質本体:グラスファイバー、ヘッド:ポリプロピレン長さ(mm)1524質量(kg)0.6ブラック2018年トラスコ掲載ページ9 0250繰り返し・詰め替え対応
  • スウィングループ・フィニッシュモップ ラバーメイド

    スウィングループ・フィニッシュモップ

    ラバーメイド
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    ワックス掛けなどの仕上げに最適なモップです。繊維が収縮しにくいため、洗濯して繰り返し使用することができます。
    仕様スウィングループ・フィニッシュモップホワイトトラスコ品番836-2620適合機種サイドゲートハンドル材質コットン、レーヨン質量(kg)0.5ホワイト縦(mm)152横(mm)4192018年トラスコ掲載ページ9 0253繰り返し・詰め替え対応
  • スウィングループ・シュリンクレスモップ ウェットタイプ ラバーメイド

    スウィングループ・シュリンクレスモップ ウェットタイプ

    ラバーメイド
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    吸水性や耐久性に優れたモップです。繊維が収縮しにくいため、洗濯して繰り返し使用することができます。防縮加工が施されているため縮みにくくより永くご使用になれます。
    仕様スウィングループ・シュリンクレスモップウェットタイプブルートラスコ品番836-2619適合機種サイドゲートハンドル質量(kg)0.6ブルー摘要防縮加工縦(mm)152横(mm)4062018年トラスコ掲載ページ9 0253繰り返し・詰め替え対応
  • 接着テープ交換用セット152cm用 ラバーメイド

    接着テープ交換用セット152cm用

    ラバーメイド
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    クイックコネクト フレームの交換用マジックテープ。
    トラスコ品番836-2613質量(kg)0.22018年トラスコ掲載ページ9 0249
  • クイックコネクト マイクロファイバーモップ 両面式 ラバーメイド

    クイックコネクト マイクロファイバーモップ 両面式

    ラバーメイド
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    水拭きに最適なモップです。両面式のモップです。0.13デニールの超極細繊維を使用。塵やホコリだけでなく、ミクロの細菌までしっかりキャッチします。両面式なので1枚でより広範囲の清掃に対応します。
    材質ナイロン質量(kg)0.2縦(mm)445横(mm)305適合フレーム18638942018年トラスコ掲載ページ9 0256繰り返し・詰め替え対応
水拭きモップ