絞り込み
ホース長さ(m)
- 1.5
- 1(5)
- 2(4)
- 3(14)
- 5(18)
- 6(4)
- 7.5(7)
- 8(7)
- 10(227)
- 13(1)
- 15(175)
- 20(219)
- 25(5)
- 30(51)
- 40(22)
- 50(27)
- 60(1)
ブランド
- ケルヒャー(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ホース長さ(m)」から絞り込む
3(14)
5(18)
7.5(7)
8(7)
10(227)
15(175)
20(219)
30(51)
40(22)
50(27)

高圧ホース ロングライフ, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
ケルヒャー¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷高圧洗浄機用の1.5mホースです。内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧400Barです。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 8。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):400。 長さ (m):1.5。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):0.8。適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)種別ID:8長さ(m)1.5温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
高圧ホース ロングライフ, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1.5
ケルヒャー¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用の高圧ホース。ロングライフ, 1.5 m適合機種HD 7/20 G Classic、HD 1050 B フレーム、HD 1050 B、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(m)1.5温度(℃)max. 155接続ねじ2×M22×1.5パイプ径(Φmm)ID 8最大圧力(bar)許容:400
高圧ホース1.5mロングライフ
ケルヒャー¥26,980税込¥29,6781本4日以内出荷30mの二重スチール補強材付きです。適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/11 C Bpブースターセット、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 4/8 P 50Hz ブースターセット、HD 4/8 P 60Hz ブースターセット、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M 、HD 8/16-4M Cage 、HD 8/20 G、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U、HDS 4/7 U 50Hz ブースターセット、HDS 4/7 U 60Hz ブースターセット、HDS 8/15 C、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C長さ(m)1.5接続ねじ1×EASY!Lock/1×M22×1.5耐熱温度(℃)MAX155最高許容圧力(MPa)40梱包質量(g)700内径(mm)8
高圧ホース カーブ, 1.5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1.5
ケルヒャー¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷高圧洗浄機用の1.5mホースです。内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧400Barです。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 8。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):400。 長さ (m):1.5。 接続ねじ:1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1.5。 梱包質量 (kg):0.7。適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)種別ID:8長さ(m)1.5温度(℃)最大155接続ねじ1×EASY!Lock/1×M22×1.5RoHS指令(10物質対応)対応