50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応から絞り込む
  • 油吸着チューブ モノタロウ

    油吸着チューブ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(5本)ほか
    欠品中
    油を吸着します。 自重の約10倍以上の油を吸着します。 吸着性が高く細かく粉砕したポリプロピレン繊維と、耐久性に優れた筒状の不織布を使用しています。 細かな繊維状の綿が詰まったチューブを使用して、油漏れ箇所を巻き付けることや囲うことができます。
    用途製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用として、パイプやドラム缶などに巻き付たり防油堤の代用として種別油専用材質ポリプロピレン、不織布、アルミ形状チューブタイプ寸法(mm)Φ76×1200質量(g/本)400吸油量(L/本)4.32
  • オイル・水両用キャッチャー天然繊維 チューブタイプ TRUSCO

    オイル・水両用キャッチャー天然繊維 チューブタイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    欠品中
    あらゆる液体吸着に優れ自重の20倍以上の水性、油性・液体を吸着できます。チューブ状の両端にひも装着(別注)して連結も可能です。
    用途オイル・水用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。対応オイル、水仕様チューブタイプトラスコ品番856-1187材質植物系天然繊維主体質量(g)200長さ(m)1.2吸収量(L/本)4.4外径(mm)702018年トラスコ掲載ページ9 0436
  • オイルキャッチャー天然繊維棒状 TRUSCO

    オイルキャッチャー天然繊維棒状

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
    用途オイル用(水は吸いません)対応オイルトラスコ品番283-3611材質/仕上天然繊維主原料質量(g)100吸収量(L/本)3.3サイズ(mm)Φ70×1200
  • 高性能油吸着材アブラトール  環境配慮型 チューブタイプ 油水兼用 JOHNAN

    高性能油吸着材アブラトール 環境配慮型 チューブタイプ 油水兼用

    JOHNAN(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカ実測値) 特殊な親水処理により油だけでなく、水・有機溶剤などを素早く吸着します。 液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。 新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。 吸着量あたりの価格が安いです。 吸着スピードが速いです。
    用途オイル・水・溶剤用。 メンテナンスの油回収。 油流出事故の回収作業。 動植物油・有機溶剤の吸着。形状チューブタイプ寸法(mm)Φ66×1000材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP)質量(g/本)300種別オイル/水/溶剤用グリーンマーク認定
  • ピグアンチミルデューソックス ピグ

    ピグアンチミルデューソックス

    ピグ
    15,980税込17,578
    1箱(12本)
    3日以内出荷
    ポリプロピレン製のため、カビの繁殖を抑える効果があり、安心して長期間ご使用いただけます。 吸水した水を絞り出し、自然乾燥させることにより、再利用することができます。 再利用後も形がくずれにくく、菌が繁殖しにくいため、臭いもおさえることができます。 柔軟性があり、冷蔵庫のまわりやコーナーにぴったりフィットします。 ポリプロピレンのカバーは裂けにくく、丈夫です。
    用途冷蔵庫、冷凍庫、冷ケースからの水漏れ・結露対策に材質ポリプロピレン長さ(mm)1220直径(Φmm)76対応吸収量(L/枚)3.8RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 油専用吸着フェンス ABS ジャパン

    油専用吸着フェンス

    ABS ジャパン(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1箱(4本)ほか
    当日出荷
    両端に付いたループと金具で長く延長し、固定することができます。
    用途油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水面の浮上油を囲い、吸収することができます。対応オイル材質ポリプロピレン長さ(m)3
  • ハズマットピグソックス ピンクソックス ニューピグコーポレーション

    ハズマットピグソックス ピンクソックス

    ニューピグコーポレーション
    9,498税込10,448
    1パック(2本)
    当日出荷
    油性、水性液体だけでなく、酸やアルカリも吸収することができます。 漏洩した液体を囲い込みます。 1本で約3L吸収。
    対応オイル、水、酸、アルカリ材質(外側の繊維)ポリプロピレン、(中身)ポリプロピレン直径×長さL(Φmm×mm)80×1170
  • ブルーピグソックス(ブルーソックス) ニューピグコーポレーション

    ブルーピグソックス(ブルーソックス)

    ニューピグコーポレーション
    3,198税込3,518
    1パック(2本)
    当日出荷
    十分な重さでしっかりと床面に安定します。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体をすばやく吸収します。 1本で約2.8L吸収。
    用途液体の流れをブロック シャッター下からの雨水の浸入対策材質(中身)珪藻、(外側)ポリプロピレン直径×長さL(Φmm×mm)80×1220
  • 高性能油吸着材アブラトール チューブタイプ 油専用 JOHNAN

    高性能油吸着材アブラトール チューブタイプ 油専用

    JOHNAN
    29,980税込32,978
    1箱(4本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    1m2あたりの価格が安くなっており、経済的です。 設置や回収が簡単なロープと複数のフックが付いています。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値)
    用途オイル用。 河川・湖・沼・池のオイルフェンスとしての使用を推奨します。対応オイル材質ポリプロピレン(PP)形状チューブタイプホワイト吸収量(L/箱)(油)96外径(mm)127
  • フェンス型オイルキャッチャー TRUSCO

    フェンス型オイルキャッチャー

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    水に浮くので水面の浮上油吸着に最適です。 化繊製吸着材に対し、吸着力と吸着速度は3倍以上です。 オイルフェンス内側で、補助フェンスとして併用すると更に効果的です。 NETIS登録商品です。 油分を吸着する天然繊維製のチューブ型大型吸着材です。
    用途オイル用、大規模油流出事故時、浮上油、路面の油吸着用として対応オイル
  • ブルーピグ(R)ソックス ピグ

    ブルーピグ(R)ソックス

    ピグ(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1箱(40本)
    当日出荷
    ブルーピグ(R)ソックスは、十分な重さでしっかりと床面に安定します。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体をすばやく吸収します。 機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに、安全に維持することができます。 ブルーピグ(R)ソックスは液体をよりよくブロックします。緊急液体漏洩の対応製品として最適です。
    種別オイル/水/溶剤用トラスコ品番364-6769材質外側の繊維:ポリプロピレン95% 、ポリエステルステッチ5% 中身:マグネシウム アルミノシリケート (鉱物系)ブルー寸法8cm×122cm(直径×長さ)吸収量約2.8L/本、約112L/箱RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルソーベント 3M(スリーエム)

    オイルソーベント

    3M(スリーエム)
    10,980税込12,078
    1ケース(50枚)
    当日出荷
  • 3M 液体吸収材 ケミカルソーベント ブームタイプ 3M(スリーエム)

    3M 液体吸収材 ケミカルソーベント ブームタイプ

    3M(スリーエム)
    51,980税込57,178
    1箱(12本)
    当日出荷から8日以内出荷
    耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布を使用した液体吸収材です。 酸・アルカリなどの液体化学薬品にもご使用いただけます。
    用途オイル・水・酸・アルカリ用。
  • ブルーピグソックス ピグ

    ブルーピグソックス

    ピグ
    26,980税込29,678
    1箱(20本)
    3日以内出荷
    ブルーピグ(R)ソックスは、十分な重さでしっかりと床面に安定します。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体をすばやく吸収します。 機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに、安全に維持することができます。 ブルーピグ(R)ソックスは液体をよりよくブロックします。緊急液体漏洩の対応製品として最適です。
    対応オイル、水、溶剤材質中身:珪藻土、外側:PP質量(kg)約14.8/箱直径(Φcm)8長さ(cm)122RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約2.8/本、約56/箱
  • オイルキャッチャー カクイ

    オイルキャッチャー

    カクイ(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(20本)
    当日出荷
    すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。 水中混入の油も吸着。油水混合系から水分を吸わず油を選択的に九尺しますので、油水分離槽、側溝等にさいてきです。 吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。 吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる燃焼時のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。 漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。
    用途漏油吸着・拡散防止フェンス種別オイル専用材質植物繊維主体長さ(mm)1200形状チューブ状幅(mm)Φ70質量(kg)2ベージュ吸着量(L/枚)3.3
  • 高性能油吸着材アブラトール チューブタイプ 油専用 JOHNAN

    高性能油吸着材アブラトール チューブタイプ 油専用

    JOHNAN(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(12本)
    4日以内出荷
    油専用 チューブタイプ。1本あたりの価格が安く、機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用に最適です。自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
    用途機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用になれます。対応オイルトラスコ品番781-2086材質ポリプロピレン長さ(mm)1200質量(kg)5.4ホワイト直径(Φmm)76吸着量(L/枚)48
  • 橋本 オイルチューブ Φ70×1000mm (25本/箱) 橋本クロス

    橋本 オイルチューブ Φ70×1000mm (25本/箱)

    橋本クロス(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(25本)
    当日出荷
    機械の形状に合わせ、周囲への油拡散をシャットアウトできます。 チューブの中身は100%天然リサイクル素材を使用しています。
    用途オイル・水・溶剤用。種別オイル/水/溶剤用仕様チューブタイプトラスコ品番322-2586質量(kg)8.3長さ(m)1質量(kg/本)0.33吸収量(L/本)2.8外径(mm)70
  • 吸収材 ピグアンチミルデューソックス 6本入り PIG

    吸収材 ピグアンチミルデューソックス 6本入り

    PIG
    12,980税込14,278
    1袋(6本)
    7日以内出荷
    漏洩した液体をせき止め吸収する水専用のソックス状吸収材です。ポリプロピレン製のため、カビの繁殖を抑える効果があり、安心して長期間使用できます。吸収した水を絞り出し、自然乾燥させることにより、再利用することができます。
    用途冷蔵庫・冷凍庫・冷ケースからの水漏れ、結露対策に。トラスコ品番705-8571材質ポリプロピレン長さ(m)1.22吸油量(L/本)3.8外径(mm)76吸油量22.7(L/袋)
  • リークブロッカーダイク 黄 ピグ

    リークブロッカーダイク 黄

    ピグ(1件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1箱
    3日以内出荷
    液体を吸収せずに、せき止めます。 底部は密着しやすく、漏洩の拡大を防止します。 よく目立つ黄色。つまずく心配はありません。 フレキシブルで不規則なカーブにも対応します。 柔軟性のあるポリウレタン製。水、油、価格物質にも耐えます。 再利用可能。石鹸と水で洗浄することができます。 端部は連結可能で、より長いサイズを作ることができます。
    材質PU質量(kg)約4.7長さ(m)3寸法(幅W×高さH)(mm)57×35RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 高性能油吸着材アブラトール  環境配慮型 チューブタイプ 油専用 JOHNAN

    高性能油吸着材アブラトール 環境配慮型 チューブタイプ 油専用

    JOHNAN
    18,980税込20,878
    1箱(6本)
    4日以内出荷
    吸着量あたりの価格が安く経済的で、吸着スピードが速いです。 自重の14倍以上のオイルをキャッチします。 液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。 新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。
    用途オイル用。 廃水ピットの油回収。対応オイルトラスコ品番433-1885長さ(mm)430形状チューブタイプ材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP)ホワイト直径(mm)140吸油量(L/箱)42グリーンマーク認定
  • 3M 液体吸収材 オイルソーベント ブームタイプ 3M(スリーエム)

    3M 液体吸収材 オイルソーベント ブームタイプ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1箱(12本)
    当日出荷
    親油性とはっ水性を有しているため、水をほとんど吸収することなく、オイル、有機溶剤などを速やかに吸収します。
    用途オイル・溶剤用。対応オイル、溶剤仕様ブームタイプトラスコ品番254-5586長さ(m)1.2質量(kg/本)0.36吸収量(L/本)3.9外径(mm)76
  • ピグエコスキマー ピグ

    ピグエコスキマー

    ピグ
    23,980税込26,378
    1箱(12本)
    3日以内出荷
    低価格で経済的。 中身はリサイクル素材を使用しています。 高い吸収性能。1本で約3.8L吸収します。 丈夫なカバーは紫外線にも耐えます。
    対応オイル材質PP質量(kg)5.9/箱直径(Φcm)8長さ(cm)122RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約45.6/袋
  • 油専用吸着ソックス ABS ジャパン

    油専用吸着ソックス

    ABS ジャパン
    19,980税込21,978
    1箱(12本)
    10日以内出荷
    両端に付いたループと金具で長く延長し、固定することができます。
    用途油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水面の浮上油を囲い、吸収することができます。対応オイル材質ポリプロピレン質量(kg)約5直径(Φmm)80長さ(m)1.2吸収量約48L/箱RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M 液体吸収材 ケミカルソーベント ピロータイプ 3M(スリーエム)

    3M 液体吸収材 ケミカルソーベント ピロータイプ

    3M(スリーエム)
    39,980税込43,978
    1箱(16個)
    8日以内出荷
    耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布を使用した液体吸収材です。 酸・アルカリなどの液体化学薬品にもご使用いただけます。
    用途オイル・水・酸・アルカリ用。対応オイル・水・酸・アルカリトラスコ品番254-5551寸法(縦×横)(mm)177×380吸収量1.8L/個質量(g/個)169アズワン品番8-1082-04
  • 高性能天然繊維 オイルキャッチャー TRUSCO

    高性能天然繊維 オイルキャッチャー

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1箱(25本)
    当日出荷
    25本入りのお買い得パックです。あらゆる液体吸着に優れ自重の20倍以上の水性、油性・液体を吸着できます。
    用途オイル・水用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。トラスコ品番249-5636材質植物系天然繊維主体長さ(m)1.2吸収量(L/本)油:4.4外径(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルドライソックス TRUSCO

    オイルドライソックス

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    油・水・溶剤・薬液対応の万能タイプの吸着材です。 災害時などに流出する内容不明な液体を抑えるためのエマージェンシー用として最適です。 製品に用途が印字されているので使用時に分かりやすくなっています。
    用途オイル・水・酸・アルカリ用トラスコ品番207-5254質量(g)320長さ(m)1.2外径(Φmm)75対応油・水・溶剤・薬液吸油量(L/本)3アズワン品番64-8731-56
  • オリジナルピグソックス ピグ

    オリジナルピグソックス

    ピグ
    17,980税込19,778
    1箱(20本)
    3日以内出荷
    ソックスの内部に吸収素材が入っています。 機械周辺に設置するだけ。シャベル、ほうきを使っておがくずなどをまき散らし、清掃する必要はありません。 中身はコーンコブ。外皮は耐久性の高いポリプロピレン。油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 超フレキシブル。機械周辺でご使用ください。コーナー部分やわずかな隙間にもぴったりフィットします。焼却可能。
    対応オイル、水、溶剤材質中身:コーンコブ、外側:PP質量(kg)約9.1/箱直径(Φcm)8長さ(cm)107RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約1.9/本、約38/箱
  • オイルキャッチャー天然繊維 TRUSCO

    オイルキャッチャー天然繊維

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1セット(25本)
    当日出荷
    油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。チューブ状の両端にヒモ装着(別注)して連結も可能です。NETIS登録商品です。
    用途オイル用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。対応オイル仕様チューブタイプトラスコ品番855-2562材質植物系天然繊維主体質量(kg)2.5長さ(m)1.2吸収量(L/本)3.3外径(mm)702018年トラスコ掲載ページ9 0436NETIS番号QS-090037-VE)
  • ピグエコスキマー 白ソックス ニューピグコーポレーション

    ピグエコスキマー 白ソックス

    ニューピグコーポレーション
    5,498税込6,048
    1パック(2枚)
    翌日出荷
    油のみを吸収し、水は吸収しません。
    材質ポリプロピレン直径×長さL(Φmm×mm)80×1220
  • メンテナンスソーベント 3M(スリーエム)

    メンテナンスソーベント

    3M(スリーエム)
    24,980税込27,478
    1箱(12本)
    8日以内出荷
    オイル・有機溶剤に加え、水も吸収するメンテナンスソーベントは、水と混濁したオイルや水溶性オイルの吸収に効果を発揮します。メンテナンスソーベントは自重の約10倍の吸収力があります。
    形状ブーム寸法(mm)Φ76×120吸収量(L/箱)47トラスコ品番218-8007種別メンテナンスソーベント質量(g/本)360対応オイル、水、有機溶剤
  • 高性能油吸着材アブラトール  チューブタイプ 油水兼用 JOHNAN

    高性能油吸着材アブラトール チューブタイプ 油水兼用

    JOHNAN
    17,980税込19,778
    1箱(12枚)
    4日以内出荷
    あらゆる液体を吸収します。(油、水、水溶性切削油の吸収に最適) 吸収量は、4L/本。(自重の10倍以上) 両端にひもがついているので、吸収材の連結や固定ができます。 毛羽立ちや繊維残りが少ないため、装置やワークへの繊維がつきにくいです。 ポリプロピレン製なので、耐薬品性(酸・アルカリ)もあります。
    用途油と水兼用 機械まわりに設置して油や水溶性切削油の吸収に 漏洩した液体の囲い込みに 油や薬品の保管場所の漏洩対策品に材質ポリプロピレン形状チューブグレー対応油/水寸法(Φ×mm)76×1200吸収量(L/箱)48アズワン品番64-7722-50ミシン目無し
  • オリジナルピグ ソックス ピグ

    オリジナルピグ ソックス

    ピグ
    29,980税込32,978
    1セット(40本)
    4日以内出荷
    ソックスの内部に吸収素材が入っています。 機械周辺に設置するだけの簡易タイプです。
    用途オイル・水・溶剤用材質表:ポリプロピレン(PP)、中:コーンコブ質量(kg)21.3長さ(m)1.07吸収量(L/本)1.9外径(mm)80
  • 液体用吸着ソックス ABS ジャパン

    液体用吸着ソックス

    ABS ジャパン
    34,980税込38,478
    1箱(24本)
    7日以内出荷
    設備下部に設置するため、足元で邪魔になりません。金具は使用していません。
    用途水、油、溶剤を吸収することができます。周囲へ拡散する液体を囲い、吸収することができます。対応オイル、水、溶剤材質ポリプロピレン質量(kg)約10直径(Φmm)80長さ(m)1.2吸収量約96L/箱RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルガードソックス 日本緑十字社

    オイルガードソックス

    日本緑十字社
    25,980税込28,578
    1組(12本)
    3日以内出荷
    水をはじき油を吸収、屋外での漏洩対策に 漏洩した油を直ぐに吸収し内部に留めます。
    用途油専用対応オイル材質PP長さ(mm)1220直径(Φmm)80吸収量(L/本)約4.8日本緑十字社品番294109
  • オイルチューブ Φ70×5000mm 10本/箱 橋本クロス

    オイルチューブ Φ70×5000mm 10本/箱

    橋本クロス
    21,980税込24,178
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    対応オイルトラスコ品番809-6148質量(kg)12.3
  • メンテナンスソーベント (ピロータイプ) 3M(スリーエム)

    メンテナンスソーベント (ピロータイプ)

    3M(スリーエム)
    18,980税込20,878
    1箱(16個)
    8日以内出荷
    オイル・有機溶剤に加え、水も吸収するので水と混濁したオイルや水溶性オイルの吸収に効果を発揮します。厚みのあるピロータイプですので、油もれが予測される場所に配置することで集中的に予防できます。
    用途オイル・水・溶剤用。水と混濁したオイルや水溶性オイルの吸収用。吸収量(油)1.9L/個寸法(縦×横)(mm)177×380質量(1箱あたり)(g)170トラスコ品番373-9848種別オイル/水/溶剤用材質ポリプロピレン(PP)、ポリエステル
  • 高性能油吸着材アブラトール 環境配慮型 チューブタイプ 油水兼用 JOHNAN

    高性能油吸着材アブラトール 環境配慮型 チューブタイプ 油水兼用

    JOHNAN(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1ケース(50本)
    4日以内出荷
    自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカ実測値) 特殊な親水処理により油だけでなく、水・有機溶剤などを素早く吸着します。 液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。 新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。 吸着量あたりの価格が安いです。 吸着スピードが速いです。
    用途オイル・水・溶剤用。 メンテナンスの油回収。 油流出事故の回収作業。 動植物油・有機溶剤の吸着。形状チューブタイプ寸法(mm)Φ76×450材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP)/親水処理質量(g)180吸油量約2.5kg/本(約125/箱)トラスコ品番381-3193対応オイル、水、溶剤グリーンマーク認定
  • Oilguardブーム 133 湘南ワイパーサプライ(SWS)

    Oilguardブーム 133

    湘南ワイパーサプライ(SWS)
    35,980税込39,578
    1箱(4本)
    3日以内出荷
    親油性・疎水性に優れており、水をほとんど吸わないため、水面に浮きながら油だけを吸収します。
    用途油の吸着用。油漏洩対策用。油水分離槽の油回収。側溝や水路等への設置。河川への設置トラスコ品番357-9142材質吸収体・袋:ポリプロピレン(PP)、紐・ネット部:ナイロン長さ(m)3吸油量(L/本)30外径(mm)1270RoHS指令(10物質対応)対応吸油量(L/箱)120
  • 高性能油吸着材アブラトール  マットタイプ 油専用 JOHNAN

    高性能油吸着材アブラトール マットタイプ 油専用

    JOHNAN
    16,980税込18,678
    1箱(30枚)
    4日以内出荷
    吸収量は驚異の5.3L/枚⇒油吸収材の交換頻度を削減 早い吸収スピード⇒スピーディーに吸収するため、油の拡散を防止 毛羽立ちや繊維残りが非常に少ない⇒装置やワークへの繊維付着を防止 長方形仕様⇒機械の隙間の油漏れ対策に活躍
    用途油専用 機械からの油漏れ対策に 油水分離槽の浮上油回収に材質ポリプロピレン形状マットグレー対応寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×200×20吸収量(L/箱)159アズワン品番64-7722-49ミシン目無し
  • ブルーピグ ソックス ピグ

    ブルーピグ ソックス

    ピグ
    44,980税込49,478
    1セット(40本)
    5日以内出荷
    中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体を素早く吸収します。 機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに、安全に維持することができます。
    用途オイル・水・溶剤用材質表:ポリプロピレン(PP)、ポリエステルステッチ、中:バーミキュライト質量(kg)22.7長さ(m)1.22吸収量(L/本)2.8外径(mm)80

液体吸収材・処理剤』には他にこんなカテゴリがあります

チューブタイプ吸収材