絞り込み
屈曲半径(mm)
- 60(1)
ピッチ(mm)
- 30
- 10(3)
- 13(5)
- 15(2)
- 18(3)
- 20(27)
- 25(8)
- 26(4)
- 30.5(34)
- 32(6)
- 34(2)
- 35(3)
- 45(10)
- 46(6)
- 47(2)
- 55.5(2)
- 56(2)
- 67(5)
- 70(4)
- 95(4)
- ピッチ(mm)をもっと見る
ブランド
- 椿本チエイン(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「屈曲半径(mm)」から絞り込む
60(1)

プラレールチェーン プラレールチェーンSC
PISCO(ピスコ)¥289税込¥3181個当日出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。摺動部のない連結構造で、発塵を極力抑えることに成功。リンク同士が走行中に発生する騒音を、衝撃音の低い軟質材の使用により減少。硬質材パーツを軟質材の骨組みとしてA’ssyする構造とし、軟質材使用製品にありがちな剛性低減を防止。フラップはSPシリーズと同材料を使用し、剛性の向上とケーブルの摩耗低減を可能に。本体高さを抑えた省スペースタイプも。取付具は、スタンダードな一体型取付金具、16種類の取付方法に対応するセパレート型取付金具、ローコストで軽量な樹脂製取付具の3種類を用意。トラスコ品番559-2032材質プラレールチェーン本体:TPEE、PA6GF30%、一体型取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ、セパレート型取付具:SUS304、樹脂取付具:PA6GF45%、仕切板:PA6、棚板:PA6GF30%色ブラックピッチ(mm)30使用温度範囲(℃)-8~80本体寸法(mm)25×40屈曲半径R(mm)(最小)60最大フリースパン(m)1.5最大移動ストローク(m)2.9リンク数(/m)33最大ケーブル・ホース外径(mm)20最大ケーブル・ホース質量(kg/m)3最大移動速度(m/sec)4プラレールチェーン質量(kg/m)0.77RoHS指令(10物質対応)対応
『ケーブルキャリア』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体
- 周辺部品