絞り込み
外径(Φmm)
ストローク(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
「外径(Φmm)」から絞り込む

ボール スクリュー
イマオコーポレーション¥179~税込¥197~1個翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)SCM435材質(ボール)SUJ2表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボール)焼入焼戻硬度(本体)HRC33~39
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:強/0
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥689~税込¥758~1個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れRoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~482
スプリング・プランジャ、平滑タイプ、カラー付/本体とボール:樹脂製
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥239~税込¥263~1個14日以内出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:熱硬化性樹脂(POM)/黒色、ボール:POM/白色温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体:黄銅ボール:ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥389~税込¥428~1個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:黄銅、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、プラスティック/ボール材質:プラスティック
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥239~税込¥263~1個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:POM/白温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
ボールスクリュー(半球タイプ)
イマオコーポレーション¥359税込¥3951個当日出荷材質本体:スチール、ボール:スチール寸法(mm)ボール突き出し量:0.4ねじ寸法M5×0.80ボール径(Φmm)3六角軸二面幅(mm)2.5
M12 重荷重ボールプランジャー
エスコ¥695税込¥7651個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-37材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)8寸法C(mm)26材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)66~120寸法AM12
ボールプランジャー BP
MIYOSHI(小西製作所)¥979~税込¥1,077~1個3日以内出荷材質(ボール)ステンレスSUS304材質(ボディ)ステンレスSUS304・緩み止め加工(アロック)材質(バネ)ステンレスSUS304-WPB
スプリングボールプランジャB型
ナベヤ¥269~税込¥296~1個3日以内出荷から9日以内出荷耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプは、縦線マークが2本施してあります。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスケースプランジャー(シリンダータイプ)
イマオコーポレーション¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPA加工公差+0.02~+0.07(取付穴)
LBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥459~税込¥505~1個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
プランジャー|ポジショニングブッシュ POB
イマオコーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷インデックスプランジャーの位置決め用ブッシュです。 テーパーに沿ってインデックスプランジャーのノーズが引っ込み、センター穴まで来るとノーズが飛び出すので位置決めできます。 AMBと合わせて使用できます。材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(HV670~780)シリーズPOB
ボール キャップ スクリュー
イマオコーポレーション¥7,798~税込¥8,578~1個4日以内出荷角度のある面や鋳肌など安定しない面のクランプに最適。半球の反転防止機能付きです。先端形状:セレーション
ボールプランジャー(ステンレスボール)
kipp¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ねじ部本体にスプリングを内蔵し、押し圧によってボールをストロークし位置決めします。用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。トラスコ品番105-7804材質本体:ステンレス(SUS303)、ボール:ステンレス(SUS420)ストローク(mm)2.5全長(mm)22ねじ寸法M12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)30.0~55.0
ボールプランジャー(キャップタイプ) スチール製
kipp¥729税込¥8021個当日出荷ネジ部本体にスプリングを内蔵し、押し圧によってボールをストロークし位置決めします。トラスコ品番806-0013材質本体:SUM22L 黒染め、コイルバネ:SUS302WPA、ボール:SUS420 HRC55ストローク(mm)1.5ねじ径M8×1.25本体寸法(mm)長さ21荷重(N)15.0~30.0
ウレタンスクリュー
イマオコーポレーション¥199税込¥2191個当日出荷ワークを傷付けないウレタンパッド付きです。(接着剤にて固定)トラスコ品番805-9554材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、パッド:ポリウレタン ショアA90 オレンジ
ボールスクリュー(半球タイプ)
イマオコーポレーション¥309税込¥3401個当日出荷面で力を受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合などに使用できます。相手側が傷を嫌う場合、角度のある場合に最適です。用途面での支持。トラスコ品番106-0716材質本体:スチール、ボール:スチール全長(mm)12ねじ寸法M5×0.80六角軸ニ面幅(H)(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応突き出し長さ(mm)【ボール】0.4
ボールプランジャ(ジュウ
大阪魂¥934~税込¥1,027~1個翌々日出荷材質本体:SUS304相当、ボール:SUJ2、スプリング:SWP-B、スペーサ:SUS304タイプ重荷重用硬度ボール:HRC55~使用可能温度範囲‐30℃~80℃
SUSボールプランジャ(L
大阪魂¥934~税込¥1,027~1個翌々日出荷材質本体:SUS304相当、ボール:SUS440C、スプリング:SUS631J1、スペーサ:SUS304タイプ軽荷重用硬度HRC55~使用温度(℃)‐30~80
SUSボールプランジャ(H
大阪魂¥934~税込¥1,027~1個翌々日出荷材質本体:SUS304相当、ボール:SUS440C、スプリング:SUS631J1、スペーサ:SUS304タイプ重荷重用硬度HRC55~使用温度(℃)‐30℃~80℃
プランジャー ボールプランジャー BSU・BSUH BSU20
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。BSUH:2本ライン・別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。d12L30質量(g)45タイプフェノール樹脂製S4.5寸法w(mm)2.5MM20×2.5RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:80~160
プランジャー ボールプランジャー BSU・BSUH BSU5
イマオコーポレーション¥729税込¥8021個3日以内出荷・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。BSUH:2本ライン・別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。d3L12質量(g)0.9タイプフェノール樹脂製S0.9寸法w(mm)0.8MM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:6~11
プランジャー ボールプランジャー BST・BSTH BST8
イマオコーポレーション¥389税込¥4281個当日出荷・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。BSTH:2本ライン・別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。d5L16質量(g)3.5タイプフェノール樹脂製S1.5寸法w(mm)1.2MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:15~30
ウレタンスクリュー
イマオコーポレーション¥289~税込¥318~1個当日出荷ワークを傷付けないウレタンパッド付きです。(接着剤にて固定)仕様ウレタンスクリュー材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、パッド:ポリウレタン ショアA90 オレンジ
ボールスクリュー(エンプラ半球タイプ)
イマオコーポレーション¥899~税込¥989~1個当日出荷面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合等にご使用になれます。材質本体:SUM22L 黒染め、ボール:ポリアセタール
ボールキャップスクリュー
イマオコーポレーション¥439~税込¥483~1個当日出荷面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合等にご使用になれます。材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、ボール:SUJ2 HRC56~60
ボールプランジャー BSU
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。材質(本体)SUS303質量(g)10タイプライン無し材質(ボール)SUS420、HRC55耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPA荷重(最小~最大)(N)30 ~ 55
エンプラケースプランジャー EBP
イマオコーポレーション¥259税込¥2851個3日以内出荷材質(本体)ポリアセタール、ブラック材質(ボール)ポリアセタール耐熱温度(℃)90材質(コイルバネ)SUS302WPA荷重(最小~最大)(N)6~12
16x12mm ボールプランジャー(ステンレスケース)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷寸法(mm)A:12、B:10、C:16、D:3.1、E:14材質(本体)SUS303材質(ボール)ポリアセタール圧力(最小~最大)(N)15~25
13.5x10mm ボールプランジャー(ステンレスケース)
エスコ¥460税込¥5061個翌日出荷寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.3、E:12材質(本体)SUS303材質(ボール)ポリアセタール圧力(最小~最大)(N)10~20
9x 8mm ボールプランジャー(ステンレスケース)
エスコ¥345税込¥3801個翌日出荷寸法(mm)A:8、B:6.5、C:9、D:1.5、E:8.5材質(本体)SUS303材質(ボール)ポリアセタール圧力(最小~最大)(N)6~12
7x 6mm ボールプランジャー(ステンレスケース)
エスコ¥295税込¥3251個翌日出荷寸法(mm)A:6、B:5、C:7、D:1.1、E:6.5材質(本体)SUS303材質(ボール)ポリアセタール圧力(最小~最大)(N)6~12