絞り込み
外径(Φmm)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(2)
ストローク(mm)
- 0.4(2)
- 0.8(3)
- 0.9(2)
- 1(4)
- 1.4(1)
- 1.5(2)
- 1.6(1)
- 1.8(1)
- 1.9(1)
- 2(2)
- 2.4(1)
- 2.5(2)
- 3.5(2)
- 4.5(2)
ブランド
- TRUSCO
- イマオコーポレーション(55)
- エスコ(52)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(50)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- MIYOSHI(小西製作所)(10)
- 大阪魂(8)
- ナベヤ(7)
- 栃木屋(2)
- kipp(2)
「外径(Φmm)」から絞り込む
4(2)
5(2)
6(2)
8(2)

プランジャー(はめ込みタイプ)
TRUSCO¥219~税込¥241~1個当日出荷はめ込みタイプのプランジャーです。 ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。材質(本体)ステンレス(SUS305)材質(ボール)ステンレス、焼入れ耐熱温度(℃)250
プランジャー(はめ込みタイプ)
TRUSCO¥129~税込¥142~1個当日出荷はめ込みタイプのプランジャーです。 ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。材質(本体)樹脂(POM)材質(ボール)ステンレス、焼入れ耐熱温度(℃)50
ボールプランジャー(ステンレスボール)
TRUSCO¥549~税込¥604~1個当日出荷本体・ボールがステンレス製のマイナス溝付ボールプランジャーです。用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)ステンレス耐熱温度(℃)250
ボールプランジャー(スチールボール)
TRUSCO¥189~税込¥208~1個当日出荷本体・ボールがスチール製のマイナス溝付ボールプランジャーです。用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール材質(ボール)スチール、焼入れ耐熱温度(℃)250