絞り込み
外径(Φmm)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
ブランド
- ナベヤ
- NBK(鍋屋バイテック会社)(105)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(83)
- イマオコーポレーション(29)
- エスコ(25)
- MIYOSHI(小西製作所)(21)
- 東信製作所(3)
- kipp(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「外径(Φmm)」から絞り込む
4(1)
5(1)
6(1)
8(1)

インデックスプランジャ(PIF)
ナベヤ¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。 ホールド機構付きは、操作ノブを引き90°回転させればピンを引きこめた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト・プラスチック被覆・黒、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、ノブ:PA6・黒(つや消し)RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャ(PIM)
ナベヤ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から23日以内出荷使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。 ホールド機構付きは、操作ノブを引30°回転させればピンを引きこめた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャ(PIN)
ナベヤ¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷操作ノブを引き90°回転させれば、ピンを引き込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。RoHS指令(10物質対応)対応