絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「外径(Φmm)」から絞り込む

OMLバイス
イマオコーポレーション¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷材質(本体)SNCM420質量(g)1400締付トルク(N・m)20材質(ジョー)スチール表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)19硬度(本体)HRC50~60
ポイントチップ スクリュー
イマオコーポレーション¥779税込¥8571個5日以内出荷材質(本体)S45CF材質(チップ)SKS93表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜硬度(チップ)HRC54~58
OKバイス(ダブルタイプ)
イマオコーポレーション¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷材質(本体)SKD61質量(g)275材質(スプリング)SUS302適応ボルトサイズ(T溝使用時)M12-40L、(ネジ穴使用時)M12-35Lクランプ力(kN)50許容締付トルク(N・m)90材質(口金)SKD61材質(サイドプレート)SUS301表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC48~52硬度(口金)HRC48~52
M24用 スプリングプランジャー用レンチ
エスコ¥1,820税込¥2,0021個翌日出荷スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。適合(プランジャー)M24用エスコ品番EA948DA-209材質スチール(S45C)
M20用 スプリングプランジャー用レンチ
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌日出荷スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。適合(プランジャー)M20用エスコ品番EA948DA-208材質スチール(S45C)
M4 用 スプリングプランジャー用レンチ
エスコ¥790税込¥8691個翌日出荷スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。適合(プランジャー)M4用エスコ品番EA948DA-201材質スチール(S45C)
インデックスプランジャ固定用ブロック
ナベヤ¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷耐熱度は、100℃までです。 ロケーティングブッシュの固定にも使用できます。材質本体:亜鉛ダイキャスト、止めネジ:SUM22L(先端部:黄銅)表面処理本体:プラスチック被覆・黒、止めネジ:黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
SDX-Z 専用レンチ
イマオコーポレーション¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷インデックスプランジャーSDXのネジ込用ツールです。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター 六角タイプ(ピン) CP730
イマオコーポレーション¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)SCM440表面処理(本体)塩浴軟窒化処理