188件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • 口金 CP175 イマオコーポレーション

    口金 CP175

    イマオコーポレーション
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    センタリングクランプに取付ける口金です。
    質量(kg)710タイプセレーション
  • スプリングプランジャー専用レンチ PW イマオコーポレーション

    スプリングプランジャー専用レンチ PW

    イマオコーポレーション
    839税込923
    1個
    5日以内出荷
  • ソケットフランジャ 交換用緩み止めゴム ハヤシ

    ソケットフランジャ 交換用緩み止めゴム

    ハヤシ
    1,598税込1,758
    1袋(50個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ソケットフランジャに使用する交換用ゴムです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットフランジャ 専用レンチ ハヤシ

    ソケットフランジャ 専用レンチ

    ハヤシ
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    ソケットプランジャの専用レンチです。 市販の六角レンチがセットできるので、しっかりと締付けが可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックスプランジャ用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ用ブシュ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    テーパ面を利用することで、インデックスプランジャのピンを自動でストロークさせて、センター穴に挿入させることができます。 ステンレス製。 インデックスプランジャ用取りつけ治具[[PXVS-W]][[PXVS-Z]]と組み合わせることで、[[PIXCBS]]を機械・装置に容易に設置することができます。
    材質(本体)SUS431/焼き入れねじピッチ1.5ねじ規格細目
  • インデックスプランジャ用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ用ブシュ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    インデックスプランジャ用取りつけ治具[[PXVS-W]][[PXVS-Z]]と組み合わせることで、ピン側のブシュとして使用できます。 ステンレス製。
    材質(本体)SUS431/焼き入れねじピッチ1.5ねじ規格細目
  • インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    テーパピンタイプのインデックスプランジャ[[PPCX]][[PPCY]]用ブシュ。 取りつけ穴の推奨寸法公差はH7です。
    材質(本体)SUM22L相当/(硬度60-64HRC)ゆるみ止め0
  • インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ - フランジつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ - フランジつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    テーパピンタイプのインデックスプランジャ[[PPCX]][[PPCY]]用ブシュ。 取りつけ穴の推奨寸法公差はH7です。
    材質(本体)SUM22L相当/(硬度60-64HRC)ゆるみ止め0
  • ミーリングスペーサー 内径31.75mm TRUSCO

    ミーリングスペーサー 内径31.75mm

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    ミーリングアーバーに使用します。
    用途ミーリングアーバーのレベル合わせとして。材質/仕上ステンレス(SUS304)内径(mm)31.75
  • OKバイス イマオコーポレーション

    OKバイス

    イマオコーポレーション
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)465タイプフラット適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M16-40L、(タップ穴使用時)M16-35Lクランプ力(kN)60許容締付トルク(N・m)200
  • フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ピン) AMWF-W イマオコーポレーション

    フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ピン) AMWF-W

    イマオコーポレーション
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SCM440使用圧力(MPa)0.5材質(ボール)SUS440C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上材質(ピストン)S45C表面処理(ピストン)無電解ニッケルメッキ熱処理(本体)高周波焼入熱処理(ピストン)高周波焼入
  • OKバイス イマオコーポレーション

    OKバイス

    イマオコーポレーション
    64,980税込71,478
    1個
    5日以内出荷
    種類バイス
  • ネオプレンスクリュー イマオコーポレーション

    ネオプレンスクリュー

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    材質(ボルト)SUM24L材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)表面処理(ボルト)銅メッキ硬度(パッド)ショアA70色(パッド)ブラック
  • スクリュー プラグ(スチール製) イマオコーポレーション

    スクリュー プラグ(スチール製)

    イマオコーポレーション
    339税込373
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-20~100使用圧力(MPa)max.7(静止状態)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
  • OKバイス イマオコーポレーション

    OKバイス

    イマオコーポレーション
    269,800税込296,780
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)5.4機能フローティングモード/センタリングモード/マシンバイスモードクランプ力(kN)22締付力(kN)(許容)0.08繰り返し位置決め精度(mm)センタリングモード:±0.1、マシンバイスモード:±0.1
  • フレックスロケーター|トルクコントロールレンチ CP-TCW イマオコーポレーション

    フレックスロケーター|トルクコントロールレンチ CP-TCW

    イマオコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • エンドプレート イマオコーポレーション

    エンドプレート

    イマオコーポレーション
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)65材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)色(本体)ホワイト
  • フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター(ブッシュ) CP735 イマオコーポレーション

    フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター(ブッシュ) CP735

    イマオコーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻
  • フレックスゼロベース イマオコーポレーション

    フレックスゼロベース

    イマオコーポレーション
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
    クランプ力(kN)12許容締付トルク(N・m)50
  • プロテクションカバー イマオコーポレーション

    プロテクションカバー

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)45表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
  • 口金 イマオコーポレーション

    口金

    イマオコーポレーション
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)600タイプダブテーブル
  • マルチファンクションバイス イマオコーポレーション

    マルチファンクションバイス

    イマオコーポレーション
    359,800税込395,780
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • パーツシステム イマオコーポレーション

    パーツシステム

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SCM435質量(g)2寸法H(mm)11寸法D(Φmm)8(h6)寸法d(Φmm)6表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻
  • OKバイス イマオコーポレーション

    OKバイス

    イマオコーポレーション
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SKD61許容締付トルク(N・m)90熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC48~52
  • パーツシステム イマオコーポレーション

    パーツシステム

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
  • マグネット プラグ イマオコーポレーション

    マグネット プラグ

    イマオコーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)22寸法L(mm)9寸法H(mm)16.5寸法L1(mm)31寸法W(mm)22締付トルク(N・m)15~18寸法A(Φmm)8寸法GG3/8
  • TWDXN用レンチ イマオコーポレーション

    TWDXN用レンチ

    イマオコーポレーション
    969税込1,066
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)129材質(本体)スチール質量(g)28表面処理(本体)亜鉛メッキ
  • 専用レンチ イマオコーポレーション

    専用レンチ

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)0.4寸法D(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法A(Φmm)-寸法E(Φmm)-
  • ウレタン スクリュー イマオコーポレーション

    ウレタン スクリュー

    イマオコーポレーション
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)SCM435寸法L(mm)-寸法d(Φmm)-寸法w(mm)-表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ
  • ドアロック スナップタイプ(長穴仕様) イマオコーポレーション

    ドアロック スナップタイプ(長穴仕様)

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)材質(スプリング)SUS302材質(クランププレート)SPHD
  • スパイラルケーブル イマオコーポレーション

    スパイラルケーブル

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)13長さ(m)100~500
  • OMLバイス イマオコーポレーション

    OMLバイス

    イマオコーポレーション
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    材質(本体)SS400質量(g)1200材質(ピン)S45C表面処理(ピン)表面硬化適合ムービングジョーMCAC60MJ-ST-N
  • OKバイス イマオコーポレーション

    OKバイス

    イマオコーポレーション
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SKD61質量(g)730材質(スプリング)SUS302適応ボルトサイズ(T溝使用時)M16-60L、(ネジ穴使用時)M16-55Lクランプ力(kN)90許容締付トルク(N・m)200材質(口金)SKD61材質(サイドプレート)SUS301表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC48~52硬度(口金)HRC48~52
  • OMLバイス イマオコーポレーション

    OMLバイス

    イマオコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    材質(本体)SS400質量(g)580材質(ピン)S45C表面処理(ピン)表面硬化適合ムービングジョーMCAC60MJ-ST-N
  • OKバイス イマオコーポレーション

    OKバイス

    イマオコーポレーション
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)180タイプフラット適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M12-30L、(タップ穴使用時)M12-25Lクランプ力(kN)30許容締付トルク(N・m)90
  • OMLバイス イマオコーポレーション

    OMLバイス

    イマオコーポレーション
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    材質(本体)SNCM420質量(g)3000締付トルク(N・m)30材質(ジョー)スチール表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)60硬度(本体)HRC50~60
  • OKバイス イマオコーポレーション

    OKバイス

    イマオコーポレーション
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    種類バイス
  • 拡張ピン(ねじ込みタイプ) イマオコーポレーション

    拡張ピン(ねじ込みタイプ)

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SUS630硬度(本体)HRC34
  • 拡張ピン(差込タイプ)(PEPP) イマオコーポレーション

    拡張ピン(差込タイプ)(PEPP)

    イマオコーポレーション
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SUS630硬度(本体)HRC34
  • OMLバイス イマオコーポレーション

    OMLバイス

    イマオコーポレーション
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    材質(本体)SNCM420質量(g)1400締付トルク(N・m)20材質(ジョー)スチール表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)19硬度(本体)HRC50~60
プランジャー関連商品