絞り込み
内径(Φmm)
- 3(3)
- 4(5)
- 5(4)
- 6(4)
- 8(3)
- 10(4)
- 12(4)
- 12.7(3)
- 13(3)
- 15(3)
- 16(3)
材質
- スチール(5)
- ステンレス(3)
外径(Φmm)
- 7(3)
- 12(5)
- 14(4)
- 15(4)
- 16(3)
- 18(4)
- 20(7)
- 24(3)
幅(mm)
- 6
- 5(4)
- 7(4)
- 7.5(3)
- 8(13)
- 10(13)
- 11(3)
- 12(12)
- 13(3)
- 13.5(3)
- 14(4)
- 15(10)
- 15.5(3)
- 16(6)
- 16.5(3)
- 18(11)
- 18.5(3)
- 20(6)
- 22(7)
- 25(5)
- 幅(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 岩田製作所(6)
- エスコ(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
4(5)
5(4)
6(4)
8(3)
10(4)
12(4)
12.7(3)
13(3)
15(3)
16(3)

スタンダードセットカラー黒染め
岩田製作所(44件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から6日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(1件のレビュー)¥218~税込¥240~1個当日出荷から6日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。材質鉄(S45C)種別スタンダード表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー(SUS304)
エスコ¥315~税込¥347~1個翌日出荷止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品用途スプロケットやギヤなどの固定材質ステンレス(SUS304)仕様汎用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
6x 6mm スチール製 セットカラー
エスコ¥195税込¥2151個当日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。外径(Φmm)15内径(Φmm)6幅(mm)6エスコ品番EA966C-5種別スタンダードねじM4×4(トメネジ)サイズ(mm)6×15×6
4x 6mm スチール製 セットカラー
エスコ¥170税込¥1871個翌日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。外径(Φmm)12内径(Φmm)4幅(mm)6エスコ品番EA966C-1種別スタンダードねじM4×4(トメネジ)サイズ(mm)4×12×6
『セットカラー』には他にこんなカテゴリがあります
- スタンダード
- スリット
- セパレート
- くさび
- セットカラーその他部品