絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: スタンダード

FA現場のお役立ち情報
106件中 81106
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
  • シャフトカラー RS PRO シャフト径:15mm RS PRO

    シャフトカラー RS PRO シャフト径:15mm

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RS Proステンレススチールシャフトカラー. 内径がメートル系でステンレススチール304のRS Proシャフトカラーには、ステンレススチール製の止めねじが付属しており、これでカラーを所定の位置に固定します。 このカラーは、シャフトのベアリングの保持に最適で、軸方向と半径方向に荷重がかかる用途に使用することができます。 サイズ範囲: 5 → 32 mm. 特長と利点:. 業界標準モデル 交換可能 標準タイプ 耐腐食性仕上げ. 製品用途の情報. 主な用途には、シャフトの位置決め、シャフトのベアリングの位置、アイテムの分離などがあります。 産業用途には、農業、自動車、軽工業、重工業などが含まれます。
    仕様シャフト径 = 15mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = ステンレス鋼シングル/ダブルワイド = シングル外径 = 25mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M6幅 = 12mm仕上げ = 耐食RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャフトカラー RS PRO シャフト径:14mm RS PRO

    シャフトカラー RS PRO シャフト径:14mm

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RS Proステンレススチールシャフトカラー. 内径がメートル系でステンレススチール304のRS Proシャフトカラーには、ステンレススチール製の止めねじが付属しており、これでカラーを所定の位置に固定します。 このカラーは、シャフトのベアリングの保持に最適で、軸方向と半径方向に荷重がかかる用途に使用することができます。 サイズ範囲: 5 → 32 mm. 特長と利点:. 業界標準モデル 交換可能 標準タイプ 耐腐食性仕上げ. 製品用途の情報. 主な用途には、シャフトの位置決め、シャフトのベアリングの位置、アイテムの分離などがあります。 産業用途には、農業、自動車、軽工業、重工業などが含まれます。
    仕様シャフト径 = 14mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = ステンレス鋼シングル/ダブルワイド = シングル外径 = 25mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M6幅 = 12mm仕上げ = 耐食RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャフトカラー RS PRO シャフト径:10mm RS PRO

    シャフトカラー RS PRO シャフト径:10mm

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS PRO V11
    仕様シャフト径 = 10mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = ステンレス鋼シングル/ダブルワイド = シングル外径 = 20mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M5幅 = 10mm仕上げ = 耐食RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャフトカラー RS PRO シャフト径:8mm RS PRO

    シャフトカラー RS PRO シャフト径:8mm

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS PRO 11
    仕様シャフト径 = 8mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = ステンレス鋼シングル/ダブルワイド = シングル外径 = 16mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M4幅 = 8mm仕上げ = 耐食RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャフトカラー RS PRO シャフト径:6mm RS PRO

    シャフトカラー RS PRO シャフト径:6mm

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Proステンレススチールシャフトカラー. 内径がメートル系でステンレススチール304のRS Proシャフトカラーには、ステンレススチール製の止めねじが付属しており、これでカラーを所定の位置に固定します。 このカラーは、シャフトのベアリングの保持に最適で、軸方向と半径方向に荷重がかかる用途に使用することができます。 サイズ範囲: 5 → 32 mm. 特長と利点:. 業界標準モデル 交換可能 標準タイプ 耐腐食性仕上げ. 製品用途の情報. 主な用途には、シャフトの位置決め、シャフトのベアリングの位置、アイテムの分離などがあります。 産業用途には、農業、自動車、軽工業、重工業などが含まれます。
    仕様シャフト径 = 6mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = ステンレス鋼シングル/ダブルワイド = シングル外径 = 12mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M4幅 = 8mm仕上げ = 耐食RoHS指令(10物質対応)対応
  • セットカラー インチ 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    セットカラー インチ 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所
    358税込394
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSCS-P セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSCS-P セットカラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • NSCS-B セットカラー(ベアリング固定用) NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSCS-B セットカラー(ベアリング固定用)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • NSCS セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSCS セットカラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    729税込802
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • NSC-P セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSC-P セットカラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    429税込472
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ちょうボルト 岩田製作所

    ちょうボルト

    岩田製作所
    238税込262
    1個
    翌々日出荷
    工具を使わずにセットカラーを固定できます。 ガイドなど頻繁に位置調整をするときに便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8x10mm スチール製 セットカラー エスコ

    8x10mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    220税込242
    1個
    翌日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-9種別スタンダード幅(mm)10内径(Φmm)8ねじM4×4(トメネジ)外径(Φmm)18サイズ(mm)8×18×10
  • 8x 8mm スチール製 セットカラー エスコ

    8x 8mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    220税込242
    1個
    翌日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-8種別スタンダード幅(mm)8内径(Φmm)8ねじM4×4(トメネジ)外径(Φmm)16サイズ(mm)8×16×8
  • 6x 6mm スチール製 セットカラー エスコ

    6x 6mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    195税込215
    1個
    当日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-5種別スタンダード幅(mm)6内径(Φmm)6ねじM4×4(トメネジ)外径(Φmm)15サイズ(mm)6×15×6
  • 5x 8mm スチール製 セットカラー エスコ

    5x 8mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    195税込215
    1個
    翌日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-4種別スタンダード幅(mm)8内径(Φmm)5ねじM4×4(トメネジ)外径(Φmm)14サイズ(mm)5×14×8
  • 45x22mm スチール製 セットカラー エスコ

    45x22mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    翌日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-36種別スタンダード幅(mm)22内径(Φmm)45ねじM10×12(トメネジ)外径(Φmm)75サイズ(mm)45×75×22
  • 40x22mm スチール製 セットカラー エスコ

    40x22mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-35種別スタンダード幅(mm)22内径(Φmm)40ねじM10×12(トメネジ)外径(Φmm)72サイズ(mm)40×72×22
  • 38x22mm スチール製 セットカラー エスコ

    38x22mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-34種別スタンダード幅(mm)22内径(Φmm)38ねじM10×12(トメネジ)外径(Φmm)64サイズ(mm)38×64×22
  • 20x12mm スチール製 セットカラー エスコ

    20x12mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    375税込413
    1個
    翌日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-24種別スタンダード幅(mm)12内径(Φmm)20ねじM6×6(トメネジ)外径(Φmm)32サイズ(mm)20×32×12
  • 18x15mm スチール製 セットカラー エスコ

    18x15mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    375税込413
    1個
    翌日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-23種別スタンダード幅(mm)15内径(Φmm)18ねじM6×6(トメネジ)外径(Φmm)32サイズ(mm)18×32×15
  • 16x12mm スチール製 セットカラー エスコ

    16x12mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    315税込347
    1個
    当日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-20種別スタンダード幅(mm)12内径(Φmm)16ねじM5×6(トメネジ)外径(Φmm)28サイズ(mm)16×28×12
  • 16x10mm スチール製 セットカラー エスコ

    16x10mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    315税込347
    1個
    当日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-19種別スタンダード幅(mm)10内径(Φmm)16ねじM5×6(トメネジ)外径(Φmm)28サイズ(mm)16×28×10
  • 15x12mm スチール製 セットカラー エスコ

    15x12mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    305税込336
    1個
    翌日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-18種別スタンダード幅(mm)12内径(Φmm)15ねじM5×6(トメネジ)外径(Φmm)28サイズ(mm)15×28×12
  • 12x10mm スチール製 セットカラー エスコ

    12x10mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-13種別スタンダード幅(mm)10内径(Φmm)12ねじM4×4(トメネジ)外径(Φmm)26サイズ(mm)12×26×10
  • 12x 8mm スチール製 セットカラー エスコ

    12x 8mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-12種別スタンダード幅(mm)8内径(Φmm)12ねじM4×4(トメネジ)外径(Φmm)22サイズ(mm)12×22×8
  • 10x 8mm スチール製 セットカラー エスコ

    10x 8mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    220税込242
    1個
    4日以内出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-10種別スタンダード幅(mm)8内径(Φmm)10ねじM4×4(トメネジ)外径(Φmm)18サイズ(mm)10×18×8

セットカラー』には他にこんなカテゴリがあります

スタンダード