絞り込み
内径(Φmm)
- 8(16)
- 10(3)
- 12(3)
材質
- アルミ(1)
- スチール(14)
- ステンレス(7)
- 樹脂(1)
幅(mm)
- 1.5(19)
- 1.8(3)
- 6(3)
- 8(5)
- 9(2)
- 10(7)
外径(Φmm)
- 25
- 15(13)
- 20(26)
- 22(7)
- 28(13)
- 29(5)
- 30(33)
- 32(18)
- 35(31)
- 40(34)
- 42(8)
- 45(30)
- 50(34)
- 55(36)
- 60(38)
- 65(6)
- 70(32)
- 75(15)
- 85(17)
- 105(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 岩田製作所(19)
- エスコ(3)
- KANA(片山チエン)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
8(16)
10(3)
12(3)

スタンダードスリットカラー黒染め
岩田製作所(6件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷から4日以内出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 2ネジ穴付タイプ
岩田製作所(4件のレビュー)¥868~税込¥955~1個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラーSUS304
岩田製作所(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷から翌々日出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め
岩田製作所(5件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷から7日以内出荷締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本材質鉄(S45C)形状2穴付表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラースリットタイプ
KANA(片山チエン)(4件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。付属品ボルト1本種別スリット材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染
スリットカラー 内径ネジタイプ(シリンダー用)
岩田製作所¥959税込¥1,0551個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 外周にローレット加工を施したシリンダー(ロッド)対応スリットカラーです。種別スリット材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 3穴付タイプ
岩田製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
スリットカラー 2穴付タイプ
岩田製作所¥868~税込¥955~1個翌々日出荷から3日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め
岩田製作所(1件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷から6日以内出荷締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本材質鉄(S45C)形状3穴付表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシャフトカラースリットタイプ(SSC-SP)
KANA(片山チエン)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷から4日以内出荷シャフトに傷をつけることなく固定できます。 シャフトカラーが分割できるので前後の部品を取りはずす事なく取り付けることができます。用途ベアリングハウジングとシャフトの固定。種別スリット
8x25x10mm スリットカラー(SUS304)
エスコ¥1,300税込¥1,4301個翌日出荷仕様スリットタイプエスコ品番EA966CC-23材質ステンレス(SUS304)幅(mm)10内径(Φmm)8外径(Φmm)25
スリットカラー 内径ネジタイプ(細目)
岩田製作所¥769~税込¥846~1個翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 内径部ネジ加工(細目)したネジシャフト用のセットカラーです。種別スリット材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
8x10mm スチール製 スリットカラー
エスコ¥705税込¥7761個翌日出荷シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。エスコ品番EA966CB-6種別スリット幅(mm)10内径(Φmm)8ねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)9外径(Φmm)25寸法X(mm)8寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)8×25×10
8x 8mm スチール製 スリットカラー
エスコ¥705税込¥7761個翌日出荷シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。エスコ品番EA966CB-5種別スリット幅(mm)8内径(Φmm)8ねじM3×P0.5(トメネジ)寸法A(mm)7外径(Φmm)25寸法X(mm)8寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)3.4寸法Y(mm)5寸法R(mm)3六角穴付ボルトM3×10サイズ(mm)8×25×8