絞り込み
内径(Φmm)
- 5.5(3)
- 10(12)
- 10.5(1)
- 12(13)
- 12.7(3)
- 13(7)
- 14(1)
- 15(10)
- 16(14)
- 20(3)
- 22.5(3)
- 23.5(3)
- 25(3)
- 25.5(3)
材質
- アルミ(1)
- スチール(18)
- ステンレス(11)
- 樹脂(1)
幅(mm)
- 1.5(24)
- 3.8(1)
- 8(3)
- 10(8)
- 12(10)
- 15(11)
外径(Φmm)
- 35
- 15(6)
- 20(13)
- 22(8)
- 25(18)
- 28(15)
- 30(31)
- 32(16)
- 40(27)
- 42(7)
- 45(27)
- 50(29)
- 55(31)
- 60(28)
- 65(6)
- 70(24)
- 75(14)
- 80(5)
- 85(17)
- 110(5)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 岩田製作所(24)
- エスコ(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- KANA(片山チエン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
10(12)
12(13)
13(7)
15(10)
16(14)
20(3)
22.5(3)
23.5(3)
25(3)
25.5(3)

スタンダードセパレートカラー黒染め
岩田製作所(17件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。材質S45C種別セパレート表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセパレートカラーSUS304
岩田製作所(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017)
岩田製作所(9件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から翌々日出荷材質/処理アルミ(A2017)種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラースプリットタイプ
KANA(片山チエン)(7件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。材質SS400付属品ボルト2本種別スプリット表面処理黒染
セパレートカラー 鋼管用タイプ
岩田製作所(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 内径サイズを鋼管の規格に合わせたセパレートカラーです。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラーステンレス SCSS-sus
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304種別セパレート
セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセパレートカラー 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から5日以内出荷材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー ダンパー付タイプ
岩田製作所¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 ウレタンを貼り付けた、ストッパーに最適なセパレートカラーです。ウレタンにより衝撃音を低減します。種別セパレート硬度ショアA70(ダンパー)RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー 2穴付 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー 六角 SUS304
岩田製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷六角シャフトに取り付けることができます。材質ステンレスSUS304付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)2本ねじ径MM5×16RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー 六角 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から14日以内出荷六角シャフトに取り付けることができます。材質鉄S45C付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)2本表面処理無電解ニッケルメッキねじ径MM5×16RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー SCSS
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷から5日以内出荷材質鋼材C45C・黒色四三酸化被膜、(六角穴付止めネジ)/鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜種別セパレート
16x12mm スチール製 セパレートカラー
エスコ¥1,230税込¥1,3531個5日以内出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。外径(Φmm)35内径(Φmm)16幅(mm)12エスコ品番EA966CD-8種別セパレートねじM5×P0.8(トメネジ)寸法X(mm)12寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法Y(mm)6寸法R(mm)4.5六角穴付ボルトM5×16サイズ(mm)16×35×12
セパレートカラー インチ 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
15x12mm スチール製 セパレートカラー
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。外径(Φmm)35内径(Φmm)15幅(mm)12エスコ品番EA966CD-7種別セパレートねじM5×P0.8(トメネジ)寸法X(mm)12寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法Y(mm)6寸法R(mm)4.5六角穴付ボルトM5×16サイズ(mm)15×35×12