絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
幅(mm)
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)(2,483)
- NSK(日本精工)(305)
- 鹿島化学金属(UKB)(178)
- FYH(日本ピローブロック)(156)
- LDK(115)
- Durbal(50)
- Timken(47)
- トックベアリング(TOK)(44)
- Aurora Bearing Company(38)
- NMB(ミネベア)(34)
- 伊藤製作所(粉砕機)(34)
- エスコ(20)
- 作新工業(20)
- LAMP(スガツネ工業)(12)
- IKO(日本トムソン)(9)
- イースタン精工(9)
- バンドー化学(7)
- TRUSCO(5)
- アークランズ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「外径(Φmm)」から絞り込む

ボールベアリング6mm19mm626-2Z/C2LHT23
SKF(日本エスケイエフ)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 6 mm、外径 19 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:6mm●外径:19mm●レース幅:6mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8227アズワン品番65-7925-70
ボールベアリング6mm15mm 深溝619/6-2Z
SKF(日本エスケイエフ)¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 6 mm、外径 15 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:6mm●外径:15mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:5mm●エンドタイプ:二重シールド●行数:1●静定格荷重:0.27kN●動定格荷重:0.884kN●コード番号:207-7029アズワン品番65-7924-16
ボールベアリング6mm13mm 深溝628/6-2Z
SKF(日本エスケイエフ)¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 6 mm、外径 13 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:6mm●外径:13mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:5mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:0.35kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:0.88kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:207-8234アズワン品番65-7921-49
ボールベアリング6mm13mm 深溝628/6-2RS1
SKF(日本エスケイエフ)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●内径:6mm●外径:13mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:5mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7139アズワン品番65-7850-81
ボールベアリング65mm160mm6413
SKF(日本エスケイエフ)¥86,980税込¥95,6781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 65 mm、外径は 160 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング仕様●内径:65mm●外径:160mm●レース幅:37mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5413アズワン品番65-7937-28
ボールベアリング65mm140mm7313 BEGAM
SKF(日本エスケイエフ)¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径 65 mm、外輪軌道が 140 mm で、ベアリング軸の方向に相対的に配置されます。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °仕様●内径:65mm●外径:140mm●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5536アズワン品番65-7892-47
ボールベアリング65mm140mm 深溝6313 M/C3VL0241
SKF(日本エスケイエフ)¥333,980税込¥367,3781個7日以内出荷仕様●内径:65mm●外径:140mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7156アズワン品番65-7857-41
ボールベアリング65mm140mm 自動調心1313 EKTN9
SKF(日本エスケイエフ)¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 65 mm、外径 140 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング仕様●内径:65mm●外径:140mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1816アズワン品番65-7941-97
ボールベアリング65mm120mm 自動調心2213 ETN9
SKF(日本エスケイエフ)¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 65 mm、外径 120 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング仕様●内径:65mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1939アズワン品番65-7953-72
ボールベアリング60mm130mm アンギュラ・コンタクト
SKF(日本エスケイエフ)¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷SKF 60 mm アンギラコンタクトボールベアリング、W仕様●内径:60mm●外径:130mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:76.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:104kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9589アズワン品番65-7977-45
ボールベアリング60mm130mm
SKF(日本エスケイエフ)¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 60 mm、外径 130 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:60mm●外径:130mm●レース幅:31mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8368アズワン品番65-7925-42
ボールベアリング60mm110mm 深溝6212-2RS1/HC5C3WT
SKF(日本エスケイエフ)¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷SKF Ball Bearing, 60 mm ID, 110 mm OD - 6212-2RS1/HC5C3WT This ball bearing from SKF features silicon nitride balls, which make it electrically insulated for improved reliability。It has rubber seals on either side to prevent lubricant from leaking out and to stop dirt and moisture from entering the workings。The seals also remove the need for re-lubrication which makes the unit practically maintenance-free for long-lasting ease。This precision deep-groove ball bearing is suitable for high-speed applications and accommodates radial and axial loads in both directions. Cylindrical bore type for high radial and axial load capacity Deep-groove design for low friction torque Inside diameter of 60 mm Outside diameter of 110 mm Protective rubber seals for lubricant protection Maintenance-free, low noise and vibration Application Information Pump manufacturing industry Agricultural machinery Food processing Printing and paper industriesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 60 mm、外径 110 mm となっています。 Whats the difference between a 2 RS and a 2 Z SKF bearing ベアリングはハイブリッドセラミック 円筒穴タイプA 2 RS bearing, like this one, has rubber seals on both sides。A 2 Z bearing has two metal shields which, while not as tight, produce less friction than rubber seals.仕様●内径:60mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:22mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:36kN●材質:アクリロニトリル-ブタジエンゴム●動定格荷重:52.7kN●コード番号:207-6556アズワン品番65-7926-59
ボールベアリング60mm110mm 自動調心2212 EKTN9/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷仕様●内径:60mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:28mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7088アズワン品番65-7850-51
ボールベアリング5mm19mm 自動調心135 TN9
SKF(日本エスケイエフ)¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 5 mm、外径 19 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング仕様●内径:5mm●外径:19mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:6mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1825アズワン品番65-7944-92
ボールベアリング5mm13mmW 619/5-2Z
SKF(日本エスケイエフ)¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 5 mm、外径は 13 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング仕様●内径:5mm●外径:13mm●レース幅:4mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0463アズワン品番65-7931-08
ボールベアリング5mm11mm 深溝628/5-2Z
SKF(日本エスケイエフ)¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 5 mm、外径 11 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:5mm●外径:11mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:4mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:0.143kN●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:ステンレス鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:0.468kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:207-8232アズワン品番65-7924-34
ボールベアリング55mm90mm
SKF(日本エスケイエフ)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 55 mm、外径 90 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ仕様●内径:55mm●外径:90mm●レース幅:18mm●コード番号:207-6397アズワン品番65-7929-23
ボールベアリング55mm120mm3311 A-2Z/C3MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:49.2mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9947アズワン品番65-7923-96
ボールベアリング55mm120mm3311 A-2RS1/C3MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥94,980税込¥104,4781個7日以内出荷仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:49.2mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9946アズワン品番65-7933-06
ボールベアリング55mm120mm2311 M/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥172,980税込¥190,2781個7日以内出荷仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:43mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9821アズワン品番65-7922-79
ボールベアリング55mm120mm2311 K
SKF(日本エスケイエフ)¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:43mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9819アズワン品番65-7928-87
ボールベアリング55mm120mm アンギュラ・コンタクト3311 A
SKF(日本エスケイエフ)¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷SKF 55 mm 二重列 ANGULAR コンタクトボール仕様●内径:55mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:49.2mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:81.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:112kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9555アズワン品番65-7978-10
ボールベアリング55mm120mm
SKF(日本エスケイエフ)¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 55 mm、外径 120 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:29mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8366アズワン品番65-7926-76
ボールベアリング55mm100mm 自動調心
SKF(日本エスケイエフ)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 55 mm、外径 100 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング仕様●内径:55mm●外径:100mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:21mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1761アズワン品番65-7944-18
ボールベアリング50mm90mm 自動調心2210 ETN9/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様●内径:50mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7086アズワン品番65-7867-14
ボールベアリング50mm90mm アンギュラ・コンタクト3210 A-2ZTN9/MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷SKF 50 mm 二列アンギラコンタクトボール仕様●内径:50mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:二重シールド●行数:2●静定格荷重:42.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:51kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9533アズワン品番65-7977-98
ボールベアリング50mm80mm6010-Z
SKF(日本エスケイエフ)¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 50 mm、外径 80 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ仕様●内径:50mm●外径:80mm●レース幅:16mm●コード番号:207-6466アズワン品番65-7932-52
ボールベアリング50mm116.6mm
SKF(日本エスケイエフ)¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 50 mm、外径 116.6 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:50mm●外径:116.6mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8359アズワン品番65-7922-05
ボールベアリング50mm110mm アンギュラ・コンタクト3310 A/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷SKF 50 mm 二列アンギラコンタクトボール仕様●内径:50mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:44.4mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:64kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:90kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9554アズワン品番65-7940-17
ボールベアリング50mm110mm
SKF(日本エスケイエフ)¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 50 mm、外径 110 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:50mm●外径:110mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8362アズワン品番65-7933-23
ボールベアリング4mm9mm628/4-2Z
SKF(日本エスケイエフ)¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 4 mm、外径 9 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:4mm●外径:9mm●レース幅:3.5mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8231アズワン品番65-7927-95
ボールベアリング4mm13mmW 624-2Z
SKF(日本エスケイエフ)¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 4 mm、外径は 13 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング仕様●内径:4mm●外径:13mm●レース幅:5mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:209-1946アズワン品番65-7946-32
ボールベアリング45mm90mm
SKF(日本エスケイエフ)¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 45 mm、外径 90 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ仕様●内径:45mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6458アズワン品番65-7926-92
ボールベアリング45mm85mm6209-2RS1/C3GJN
SKF(日本エスケイエフ)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 45 mm、外径 85 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:19mm●コード番号:207-6528アズワン品番65-7923-31
ボールベアリング45mm85mm3209 A-2Z/C3MT33
SKF(日本エスケイエフ)¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9881アズワン品番65-7921-22
ボールベアリング45mm85mm3209 A/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9880アズワン品番65-7921-12
ボールベアリング45mm85mm3209 A
SKF(日本エスケイエフ)¥33,480税込¥36,8281個7日以内出荷仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9879アズワン品番65-7929-43
ボールベアリング45mm75mm
SKF(日本エスケイエフ)¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 45 mm、外径 75 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ仕様●内径:45mm●外径:75mm●レース幅:16mm●コード番号:207-6392アズワン品番65-7935-37
ボールベアリング45mm73mm スラスト
SKF(日本エスケイエフ)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 45 mm、外径 73 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ仕様●内径:45mm●外径:73mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:20mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6297アズワン品番65-7931-99
ボールベアリング45mm120mm6409/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 45 mm で、外径は 120 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング仕様●内径:45mm●外径:120mm●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5564アズワン品番65-7936-63
『樹脂/プラスチック』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準タイプ(穴あき)
- ねじ軸タイプ
- カシメ軸タイプ
- フランジタイプ(樹脂軸受)