絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
幅(mm)
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)(2,483)
- NSK(日本精工)(305)
- 鹿島化学金属(UKB)(178)
- FYH(日本ピローブロック)(156)
- LDK(115)
- Durbal(50)
- Timken(47)
- トックベアリング(TOK)(44)
- Aurora Bearing Company(38)
- NMB(ミネベア)(34)
- 伊藤製作所(粉砕機)(34)
- エスコ(20)
- 作新工業(20)
- LAMP(スガツネ工業)(12)
- IKO(日本トムソン)(9)
- イースタン精工(9)
- バンドー化学(7)
- TRUSCO(5)
- アークランズ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「外径(Φmm)」から絞り込む

カムフォロア C ルーブカムフォロア ローラ直径26mm
IKO(日本トムソン)¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷IKO Nippon Thompson 26 x 12 x M10x1.25 mm C 潤滑カムフォロア。外輪回転用に設計され、優れた回転性能と低い摩擦係数を実現します。主に工作機械、産業用ロボット、電子機器、及び OA 機器に使用されています。高精度 カムフォロアの動作温度範囲は -20 → +120 ℃ です 高い負荷容量仕様●タイプ:C ルーブカムフォロア●ローラー直径:26mm●ローラー長さ:36.2mm●静定格荷重:6890N●動定格荷重:5430N●内径:M10●コード番号:199-9804アズワン品番65-7913-54
アダプタスリーブ
SKF(日本エスケイエフ)¥6,498~税込¥7,148~1個7日以内出荷SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
アダプタスリーブ
SKF(日本エスケイエフ)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷SKF SE 及び SNL プランマブロックハウジングは、標準シール付きのアダプタスリーブのベアリング用です。アダプタスリーブ H 3128仕様●タイプ:エンドカバー●併用可能製品:ベアリングハウジング●コード番号:209-2168アズワン品番65-7947-94
アダプタスリーブ
SKF(日本エスケイエフ)¥7,998~税込¥8,798~1個7日以内出荷SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
アダプタスリーブ
SKF(日本エスケイエフ)¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷SKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能仕様●タイプ:ベアリング回収スリーブ●コード番号:209-3613アズワン品番65-7941-87
アダプタスリーブ
SKF(日本エスケイエフ)¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷SKF SE 及び SNL プランマブロックハウジングは、標準シール付きのアダプタスリーブのベアリング用です。アダプタスリーブ H 322仕様●タイプ:エンドカバー●併用可能製品:ベアリングハウジング●コード番号:209-3635アズワン品番65-7942-20
アダプタスリーブ
SKF(日本エスケイエフ)¥8,798~税込¥9,678~1個7日以内出荷SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
アダプタスリーブ
SKF(日本エスケイエフ)¥209,800税込¥230,7801個7日以内出荷SKF Bearing Withdrawal Sleeves - AH 3138 G Need to mount a bearing with a tapered bore onto the cylindrical seat of a stepped shaft This withdrawal sleeve from SKF can be pushed into the bore of the bearing to reduce the clearance and achieve a tight fit。This makes the job of mounting the bearing quick and easy。It has a bore diameter of 180 mm, with a small taper to an outside diameter of 190 mm, and a 20 mm thread, so its a versatile choice. Allows the bearing to be mounted at any point on the shaft Phosphate coating reduces friction and resists corrosion Standard metric thread for versatile use Application Information Used with stepped shafts in the automotive industry Lathes and other rotating machinery Wind turbine equipmentSKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 How do I mount a tapered bearing using a withdrawal sleeve シャフトにすばやく簡単に取り付け可能You can mount it by simply pressing the bearing into the bore of the inner bearing ring, which is located between the bearing and the shaft shoulder。How do I locate the sleeve on the shaft You can use a nut or an end plate such as SKFs KM-series or HM-series lock nuts with locking devices.仕様●タイプ:ベアリング回収スリーブ●寸法:200 x 190 x 125mm●内径:180mm●併用可能製品:HMV 40 E 、KM 40●コード番号:209-3592アズワン品番65-7957-28
RUBBER SEATING RINGS FOR INSERT BEARINGS
SKF(日本エスケイエフ)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷SKF のインサートベアリング用シートリングは、ゴム製です。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロックデバイス付きの拡張内輪を備えています。高品質 迅速で簡単な取り付け仕様●タイプ:ベアリングシートリング●併用可能製品:インサートベアリング●コード番号:209-3944アズワン品番65-7943-41
INDUSTRIAL SPECIALS
SKF(日本エスケイエフ)¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷SKF エンドカバーを取り付けると、ベアリングが完成します。エンドカバーはポリプロピレン製です。インサートベアリングは、シールされた深溝ボールに基づいています 62 及び 63 シリーズのベアリングは 凸型外輪とほとんどの場合、内側が延長されています すばやく簡単に使えるようにする特定のロック装置付きリング シャフトに取付けます高品質仕様●タイプ:ベアリングエンドカバー●コード番号:209-3653アズワン品番65-7949-65
HOUSED BEARING UNIT
SKF(日本エスケイエフ)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷SKF エンドカバーを取り付けると、ベアリングが完成します。エンドカバーはポリプロピレン製です。インサートベアリングは、シールされた深溝ボールに基づいています 62 及び 63 シリーズのベアリングは 凸型外輪とほとんどの場合、内側が延長されています すばやく簡単に使えるようにする特定のロック装置付きリング シャフトに取付けます高品質仕様●タイプ:ベアリングエンドカバー●コード番号:209-3656アズワン品番65-7945-52
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷円筒穴のベアリング用 SKF 配管ブロックハウジングで、標準シールを備えた全長は 315 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨仕様●内径:70mm●センター高さ:95mm●取付穴サイズ:20 mm●長さ:315mm●コード番号:212-1476アズワン品番65-7901-28
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者仕様●内径:55mm●センター高さ:80mm●取付穴サイズ:16 mm●長さ:275mm●コード番号:216-4837アズワン品番65-7872-69
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●コード番号:209-2173アズワン品番65-7945-92
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:110 mm/145 mm x 19mm●内径:110mm●コード番号:209-3816アズワン品番65-7948-82
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が最大 345 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨仕様●内径:80mm●センター高さ:112mm●取付穴サイズ:20 mm●長さ:345mm●コード番号:212-1450アズワン品番65-7900-38
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が 410 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨仕様●内径:110mm●センター高さ:140mm●取付穴サイズ:24 mm●長さ:410mm●コード番号:212-1492アズワン品番65-7901-18
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥84,980税込¥93,4781個7日以内出荷SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●寸法:127 mm x 97mm●内径:127mm●コード番号:209-3760アズワン品番65-7945-53
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3905アズワン品番65-7941-91
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥327,980税込¥360,7781個7日以内出荷SKF のテーパースリーブはベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:先細ベアリングスリーブ●寸法:200 x 260 x 126mm●内径:200mm●併用可能製品:HMV 44E●コード番号:209-3938アズワン品番65-7957-70
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者仕様●内径:40mm●センター高さ:70mm●取付穴サイズ:16 mm●長さ:255mm●コード番号:213-1949アズワン品番65-7898-50
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者仕様●内径:100mm●センター高さ:125mm●取付穴サイズ:12 mm●長さ:410mm●コード番号:213-1946アズワン品番65-7894-46
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷SKF SE 及び SNL プランマブロックハウジングは、標準シール付きのアダプタスリーブのベアリング用です。アダプタスリーブ H 319仕様●タイプ:エンドカバー●併用可能製品:ベアリングハウジング●コード番号:209-2166アズワン品番65-7944-33
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が 410 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨仕様●内径:110mm●センター高さ:125mm●取付穴サイズ:24 mm●長さ:410mm●コード番号:212-1436アズワン品番65-7900-89
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者仕様●内径:90mm●センター高さ:140mm●取付穴サイズ:12 mm●長さ:410mm●コード番号:213-1968アズワン品番65-7892-03
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷円筒穴のベアリング用 SKF プランマブロックハウジングは、標準シールを備え、全長が 185 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨仕様●内径:30mm●センター高さ:50mm●取付穴サイズ:12 mm●長さ:185mm●コード番号:212-1456アズワン品番65-7900-17
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:125 mm/170mm●内径:125mm●コード番号:209-3907アズワン品番65-7949-21
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷SKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能仕様●タイプ:ベアリング回収スリーブ●コード番号:209-2149アズワン品番65-7945-51
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●寸法:57.15 mm x 40mm●内径:57.15mm●コード番号:209-2176アズワン品番65-7944-06
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥187,980~税込¥206,778~1個7日以内出荷SKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が最大 320 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨仕様●内径:75mm●センター高さ:95mm●取付穴サイズ:20 mm●長さ:320mm●コード番号:212-1478アズワン品番65-7900-16
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3889アズワン品番65-7943-08
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●コード番号:209-3749アズワン品番65-7956-96
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥1,898~税込¥2,088~1個7日以内出荷SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者
単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ
SKF(日本エスケイエフ)¥7,598~税込¥8,358~1個5日以内出荷ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
単列円筒ころ軸受 NJ型 NJシリーズ
SKF(日本エスケイエフ)¥4,298~税込¥4,728~1個5日以内出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
『樹脂/プラスチック』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準タイプ(穴あき)
- ねじ軸タイプ
- カシメ軸タイプ
- フランジタイプ(樹脂軸受)