絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3,583件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • ボールベアリング40mm80mm3208 A-2ZTN9/MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング40mm80mm3208 A-2ZTN9/MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9876アズワン品番65-7935-83
  • ボールベアリング40mm80mm1726208-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング40mm80mm1726208-2RS1

    SKF(日本エスケイエフ)
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    SKF インサートベアリングのボア径は 40 mm で、外径は 80 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロックデバイス付きの拡張内輪を備えています。シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
    仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1872アズワン品番65-7957-41
  • ボールベアリング40mm78mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング40mm78mm スラスト

    SKF(日本エスケイエフ)
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 40 mm、外径 78 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:40mm●外径:78mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:28.5mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6343アズワン品番65-7923-10
  • ボールベアリング40mm68mm6008-2Z/C3GJN SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング40mm68mm6008-2Z/C3GJN

    SKF(日本エスケイエフ)
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 40 mm、外径 68 mm です。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:40mm●外径:68mm●レース幅:15mm●コード番号:207-6465アズワン品番65-7923-79
  • ボールベアリング3mm8mm 深溝619/3-2Z SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング3mm8mm 深溝619/3-2Z

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:3mm●外径:8mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:3mm●エンドタイプ:シール●レース種類:プレーン●コード番号:233-0644アズワン品番65-7867-62
  • ボールベアリング35mm80mm7307 BECBY SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング35mm80mm7307 BECBY

    SKF(日本エスケイエフ)
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、35 mm の内径と 80 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
    仕様●内径:35mm●外径:80mm●レース幅:21mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5516アズワン品番65-7893-55
  • ボールベアリング35mm80mm3307 A SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング35mm80mm3307 A

    SKF(日本エスケイエフ)
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:35mm●外径:80mm●レース幅:34.9mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9928アズワン品番65-7933-81
  • ボールベアリング35mm80mm2307 EKTN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング35mm80mm2307 EKTN9/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:35mm●外径:80mm●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9794アズワン品番65-7926-50
  • ボールベアリング35mm72mm207 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング35mm72mm207

    SKF(日本エスケイエフ)
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、内径 35 mm、外径 72 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
    仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:17mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1882アズワン品番65-7956-08
  • ボールベアリング35mm72mm 自動調心2207 EKTN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング35mm72mm 自動調心2207 EKTN9/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:35mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7081アズワン品番65-7856-89
  • ボールベアリング35mm72mm 自動調心1207 ETN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング35mm72mm 自動調心1207 ETN9/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:35mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:17mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7048アズワン品番65-7856-48
  • ボールベアリング35mm72mm アンギュラ・コンタクト3207 A SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング35mm72mm アンギュラ・コンタクト3207 A

    SKF(日本エスケイエフ)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    SKF 35 mm 2 列アンギラコンタクトボール
    仕様●内径:35mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:27mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:28kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:40kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9530アズワン品番65-7949-82
  • ボールベアリング30mm72mm アンギュラ・コンタクト7306 BECBM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング30mm72mm アンギュラ・コンタクト7306 BECBM

    SKF(日本エスケイエフ)
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF 30 mm アンギラコンタクトバーベアリング、W
    仕様●内径:30mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:19mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:21.2kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:35.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9573アズワン品番65-7978-22
  • ボールベアリング30mm72mm アンギュラ・コンタクト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング30mm72mm アンギュラ・コンタクト

    SKF(日本エスケイエフ)
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF 30 mm 二列アンガード接触ボール
    仕様●内径:30mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:30kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:42.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9541アズワン品番65-7977-20
  • ボールベアリング30mm72mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング30mm72mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 30 mm、外径 72 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:30mm●外径:72mm●レース幅:19mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8354アズワン品番65-7934-56
  • ボールベアリング30mm67.7mm6206-2ZNR SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング30mm67.7mm6206-2ZNR

    SKF(日本エスケイエフ)
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 30 mm、外径 67.7 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:30mm●外径:67.7mm●レース幅:16mm●コード番号:207-6659アズワン品番65-7926-12
  • ボールベアリング30mm62mm6206-2Z/C3WT SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング30mm62mm6206-2Z/C3WT

    SKF(日本エスケイエフ)
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 30 mm、外径 62 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:16mm●コード番号:207-6501アズワン品番65-7931-64
  • ボールベアリング30mm62mm6206-2RZTN9/HC5C3WT SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング30mm62mm6206-2RZTN9/HC5C3WT

    SKF(日本エスケイエフ)
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 30 mm、外径 62 mm です。ベアリングはハイブリッドセラミック 円筒穴タイプ
    仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:16mm●コード番号:207-6499アズワン品番65-7948-61
  • ボールベアリング30mm62mm3206 A/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング30mm62mm3206 A/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:23.8mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9862アズワン品番65-7923-62
  • ボールベアリング30mm47mm61906-2RZ SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング30mm47mm61906-2RZ

    SKF(日本エスケイエフ)
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 30 mm、外径 47 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:30mm●外径:47mm●レース幅:9mm●コード番号:207-7045アズワン品番65-7924-31
  • ボールベアリング300mm380mm 深溝61860 MA SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング300mm380mm 深溝61860 MA

    SKF(日本エスケイエフ)
    536,980税込590,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 300 mm ID, 380 mm OD - 61860 MA Choose this SKF deep-groove ball bearing for demanding environments where precise lubrication is essential。Its machined brass cage combines high rigidity and strength with the ability to absorb lubrication well。This means the bearing remains fully functional, even when grease is in short supply。Brass has a high operating temperature range, which makes the unit suitable for high-temperature situations。The material also wears very gradually, so any indications of failure can be observed during routine maintenance checks。That makes it a reliable choice in petrochemical applications as it can help prevent unexpected failures. Open end, cylindrical bore type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 300 mm Outside diameter of 380 mm Race width of 38 mm Application Information Mining industries Medical and pharmaceutical industries Food and beverage industry Textile and printing industriesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 300 mm、外径 380 mm です。 Which domestic appliances use deep-groove ball bearings ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプAny appliance in your home which runs on a motor will have at least one deep-groove ball bearing。Youll find them in everything from washing machines and dryers to vacuum cleaners and fans.
    仕様●内径:300mm●外径:380mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:245kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:172kN●コード番号:207-7022アズワン品番65-7922-41
  • ボールベアリング25mm80mm6405/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm80mm6405/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 25 mm、外径は 80 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
    仕様●内径:25mm●外径:80mm●レース幅:21mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5397アズワン品番65-7922-10
  • ボールベアリング25mm67.7mm6305 NR SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm67.7mm6305 NR

    SKF(日本エスケイエフ)
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 25 mm、外径 67.7 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:25mm●外径:67.7mm●レース幅:17mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8349アズワン品番65-7926-75
  • ボールベアリング25mm57.9mm6205-2ZNR SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm57.9mm6205-2ZNR

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 25 mm、外径 57.9 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:25mm●外径:57.9mm●レース幅:15mm●コード番号:207-6490アズワン品番65-7926-77
  • ボールベアリング25mm57.9mm6205 NR/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm57.9mm6205 NR/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 25 mm、外径 57.9 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:25mm●外径:57.9mm●レース幅:15mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6647アズワン品番65-7932-16
  • ボールベアリング25mm52mm 自動調心1205 EKTN9 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm52mm 自動調心1205 EKTN9

    SKF(日本エスケイエフ)
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 25 mm、外径 52 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。テーパータイプのボア スチール製ベアリング
    仕様●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:15mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1747アズワン品番65-7945-70
  • ボールベアリング25mm52mm アンギュラ・コンタクト NSK(日本精工)

    ボールベアリング25mm52mm アンギュラ・コンタクト

    NSK(日本精工)
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    These single row angular-contact ball bearings can only accept axial loads in one direction。The bearings must therefore be mounted against a second angular-contact bearing or a conventional bearing。Single Row Angular Contact Bearing。Bearings designed for use where high axial loads exist and where axial positional control is required。The metric series have a 40℃ontact angle and a polyamide cage The imperial series have a 20℃ontact angle and a machined brass cage
    仕様●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:15mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:10.2kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:17.6kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-8486アズワン品番65-7974-03
  • ボールベアリング25mm47mmW 6005-2Z SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm47mmW 6005-2Z

    SKF(日本エスケイエフ)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 25 mm、外径 47 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
    仕様●内径:25mm●外径:47mm●レース幅:12mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:208-0448アズワン品番65-7933-68
  • ボールベアリング25mm47mm7005 CDGA/P4A SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm47mm7005 CDGA/P4A

    SKF(日本エスケイエフ)
    50,980税込56,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF 機械工具やその他の精密機器の使用には、優れたベアリング性能が必要です。拡張速度機能、高度な運転精度、高いシステム剛性、低発熱、低ノイズ、低振動レベルなどが課題の一つです。 一般産業用途向けのローリングベアリングは、一部しかこの要件を満たさない場合があります。SKF では、幅広い種類の超高精度ベアリングを製造しています。 SKF の超精密ベアリングは、OEM メーカーやエンドユーザーの皆様に役立つ機能を備えており、装置や用途の性能パラメータの最適利点はベアリングシリーズや用途によって異なりますが、高速及び負荷 Ability、長いベアリングサービス寿命、長いメンテナンス間隔、及び低消費電力などがあります。1列 円筒穴タイプ 公称コンタクトタイプ:15 ° スチール製ベアリング
    仕様●内径:25mm●外径:47mm●レース幅:12mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5425アズワン品番65-7927-25
  • ボールベアリング25mm47mm16005 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm47mm16005

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、内径 25 mm、外径 47 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
    仕様●内径:25mm●外径:47mm●レース幅:8mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1832アズワン品番65-7957-80
  • ボールベアリング25mm47mm 深溝 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm47mm 深溝

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    深溝メトリックボールベアリング - シールド。SKFシールド深溝ボールベアリングは、高速及び超高速に対応する汎用性の高いボールベアリングで、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重の両方に対応します。ボールベアリングのメンテナンスはほとんど必要ありません。SKF深溝ボールベアリングは、さまざまなサイズが用意されています。このシリーズは1列ボールベアリングです。 シールド(2RS1)ベアリングには、潤滑剤の漏れ、埃、水及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シールが付いています。特長と利点。シールは耐油性、耐摩耗性合成ゴム製で、スチール補強材を採用 - 動作温度: -40 → +120℃ - ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 - 標準クリアランスとC3クリアランスの両方を用意。用途情報。食品及び飲料産業 - 製薬 - 医療産業 - エンジン及びポンプ - 医療産業 - 印刷 - 汎用 詳細 深溝ボールベアリングとは 最も一般的なベアリングのタイプで、内側リング、外側リング、ケージ、及びボールベアリングで構成されています。ベアリングには、レースの深い溝があります。このタイプのベアリングでは、高い性能と高い負荷容量が得られます。 シールド付きボールベアリングを使用する理由 高速で回転するボールベアリングには、潤滑とクリーンな環境が必要です。ボールベアリングをシールドすることで、汚れやグリースからの保護が強化され、ボールベアリングの寿命が延びます。
    仕様●内径:25mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:6.55kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:11.9kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:667-1140アズワン品番65-7974-15
  • ボールベアリング240mm300mm 深溝61848 MA SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング240mm300mm 深溝61848 MA

    SKF(日本エスケイエフ)
    375,980税込413,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:240mm●外径:300mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:28mm●エンドタイプ:オープン●レース種類:プレーン●コード番号:233-0643アズワン品番65-7865-37
  • ボールベアリング220mm340mm 深溝16044 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング220mm340mm 深溝16044

    SKF(日本エスケイエフ)
    373,980税込411,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、内径 220 mm、外径 340 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
    仕様●内径:220mm●外径:340mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:37mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:204kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:ステンレス鋼●動定格荷重:174kN●コード番号:209-1864アズワン品番65-7958-40
  • ボールベアリング22.225mm50.8mmRLS 7-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング22.225mm50.8mmRLS 7-2RS1

    SKF(日本エスケイエフ)
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 22 mm、外径 50 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
    仕様●内径:22.225mm●外径:50.8mm●レース幅:14.288mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0432アズワン品番65-7937-41
  • ボールベアリング20mm52mm3304 A-2RS1TN9/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング20mm52mm3304 A-2RS1TN9/C3MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:20mm●外径:52mm●レース幅:22.2mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9918アズワン品番65-7936-01
  • ボールベアリング20mm47mm7204 BEGAP SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング20mm47mm7204 BEGAP

    SKF(日本エスケイエフ)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、20 mm の内径と 47 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
    仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:14mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5437アズワン品番65-7893-65
  • ボールベアリング20mm47mm6204-2RSLTN9/HC5C3WT SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング20mm47mm6204-2RSLTN9/HC5C3WT

    SKF(日本エスケイエフ)
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 20 mm、外径 47 mm です。ベアリングはハイブリッドセラミック 円筒穴タイプ
    仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:14mm●コード番号:207-6472アズワン品番65-7925-20
  • ボールベアリング20mm47mm3204 A-2Z/MT33 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング20mm47mm3204 A-2Z/MT33

    SKF(日本エスケイエフ)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9852アズワン品番65-7936-71
  • ボールベアリング20mm47mm3204 A SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング20mm47mm3204 A

    SKF(日本エスケイエフ)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9848アズワン品番65-7922-24
  • ボールベアリング20mm47mm アンギュラ・コンタクト NSK(日本精工)

    ボールベアリング20mm47mm アンギュラ・コンタクト

    NSK(日本精工)
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    説明書。2列ボールベアリング。1列タイプよりも大きな動 / 静荷重定格能力を発揮するように設計されており、1列アングルコンタクトベアリングの組み立てが困難な場所、及び傾斜を25度の接触角に抑える必要がある場所で、1列アングルコンタクトベアリングのペアの代わりに頻繁に使用されます。
    仕様●内径:20mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:12.5kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:19.6kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:409-0798アズワン品番65-7974-77

樹脂/プラスチック』には他にこんなカテゴリがあります

標準タイプ(穴あき)