絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3,583件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • ロッド端 M20x1.5 オス Forged Steel ボア20mm 全長103mm Metric Thread Standard オス Durbal

    ロッド端 M20x1.5 オス Forged Steel ボア20mm 全長103mm Metric Thread Standard オス

    Durbal
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 40 μm (ラジアル)
    仕様●接続サイズ:M20x1.5 オス●内径:20mm●動定格荷重:7.9kN●静定格荷重:3.5kN●全体長さ:103mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-0108アズワン品番65-7970-37
  • ロッド端 M20x1.5 オス Forged Steel ボア20mm 全長103mm Metric Thread Standard オス Durbal

    ロッド端 M20x1.5 オス Forged Steel ボア20mm 全長103mm Metric Thread Standard オス

    Durbal
    86,980税込95,678
    1個
    7日以内出荷
    プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 30 μm (ラジアル)
    仕様●接続サイズ:M20x1.5 オス●内径:20mm●動定格荷重:17kN●静定格荷重:11.7kN●全体長さ:103mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-0077アズワン品番65-7969-90
  • ロッド端 M16x2 オス Forged Steel ボア16mm 全長87mm Metric Thread Standard オス Durbal

    ロッド端 M16x2 オス Forged Steel ボア16mm 全長87mm Metric Thread Standard オス

    Durbal
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 40 μm (ラジアル)
    仕様●接続サイズ:M16x2 オス●内径:16mm●動定格荷重:6.3kN●静定格荷重:4.4kN●全体長さ:87mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-0104アズワン品番65-7911-90
  • ロッド端 M16 オス 炭素鋼 ボア16mm 全長85mm Metric Thread Standard オス LDK

    ロッド端 M16 オス 炭素鋼 ボア16mm 全長85mm Metric Thread Standard オス

    LDK
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
    仕様●接続サイズ:M16 オス●内径:16mm●動定格荷重:16kN●静定格荷重:25.9kN●全体長さ:85mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2452アズワン品番65-7968-11
  • ロッド端 M16 オス 炭素鋼 ボア16mm 全長85mm Metric Thread Standard オス LDK

    ロッド端 M16 オス 炭素鋼 ボア16mm 全長85mm Metric Thread Standard オス

    LDK
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    オスロッド - エンド 16 mm ボア M16 x 2 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
    仕様●接続サイズ:M16 オス●内径:16mm●動定格荷重:21kN●静定格荷重:35.1kN●全体長さ:85mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2499アズワン品番65-7967-35
  • ロッド端 M14x2 オス Forged Steel ボア14mm 全長78mm Metric Thread Standard オス Durbal

    ロッド端 M14x2 オス Forged Steel ボア14mm 全長78mm Metric Thread Standard オス

    Durbal
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 40 μm (ラジアル)
    仕様●接続サイズ:M14x2 オス●内径:14mm●動定格荷重:5.6kN●静定格荷重:2kN●全体長さ:78mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-0103アズワン品番65-7969-09
  • ロッド端 M14 オス 炭素鋼 ボア14mm 全長77mm Metric Thread Standard オス LDK

    ロッド端 M14 オス 炭素鋼 ボア14mm 全長77mm Metric Thread Standard オス

    LDK
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
    仕様●接続サイズ:M14 オス●内径:14mm●動定格荷重:13kN●静定格荷重:22.1kN●全体長さ:77mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2451アズワン品番65-7968-73
  • ロッド端 M12x1.75 メス Forged Steel ボア12mm 全長66mm Metric Thread Standard メス Durbal

    ロッド端 M12x1.75 メス Forged Steel ボア12mm 全長66mm Metric Thread Standard メス

    Durbal
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雌ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 40 μm (ラジアル)
    仕様●接続サイズ:M12x1.75 メス●内径:12mm●動定格荷重:5.6kN●静定格荷重:2kN●全体長さ:66mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-0126アズワン品番65-7967-56
  • ロッド端 M12x1.75 オス Forged Steel ボア12mm 全長70mm Metric Thread Standard オス Durbal

    ロッド端 M12x1.75 オス Forged Steel ボア12mm 全長70mm Metric Thread Standard オス

    Durbal
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 40 μm (ラジアル)
  • ロッド端 M12 メス 炭素鋼 ボア12mm 全長65mm Metric Thread Standard メス LDK

    ロッド端 M12 メス 炭素鋼 ボア12mm 全長65mm Metric Thread Standard メス

    LDK
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
    仕様●接続サイズ:M12 メス●内径:12mm●動定格荷重:13.5kN●静定格荷重:22.7kN●全体長さ:65mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2504アズワン品番65-7971-02
  • ロッド端 M10メス 炭素鋼 ボア10mm 全長56mm Metric Thread Standard メス LDK

    ロッド端 M10メス 炭素鋼 ボア10mm 全長56mm Metric Thread Standard メス

    LDK
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    メスロッド - エンド 10 mm ボア M10 x 1.5 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
    仕様●接続サイズ:M10メス●内径:10mm●動定格荷重:7.5kN●静定格荷重:16.6kN●全体長さ:56mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2479アズワン品番65-7968-38
  • ロッド端 M10メス 304ステンレススチール ボア10mm 全長56mm Metric Thread Standard メス LDK

    ロッド端 M10メス 304ステンレススチール ボア10mm 全長56mm Metric Thread Standard メス

    LDK
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    メスステンレスロッド - エンド 10 mm ボア M10 x 左ねじ ボール: 440Cステンレススチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨 ボディ: 304ステンレススチール レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
    仕様●接続サイズ:M10メス●内径:10mm●動定格荷重:10.4kN●静定格荷重:17.3kN●全体長さ:56mm●材質:304ステンレススチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2529アズワン品番65-7967-43
  • ロッド端 M10メス 304ステンレススチール ボア10mm 全長56mm Metric Thread Standard メス LDK

    ロッド端 M10メス 304ステンレススチール ボア10mm 全長56mm Metric Thread Standard メス

    LDK
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    ボール: 440Cステンレススチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨 ボディ: 304ステンレススチール レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
  • ロッド端 M10オス 炭素鋼 ボア10mm 全長61mm Metric Thread Standard オス LDK

    ロッド端 M10オス 炭素鋼 ボア10mm 全長61mm Metric Thread Standard オス

    LDK
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
    仕様●接続サイズ:M10オス●内径:10mm●動定格荷重:7.5kN●静定格荷重:12.5kN●全体長さ:61mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2449アズワン品番65-7970-90
  • ロッド端 M10オス 炭素鋼 ボア10mm 全長61mm Metric Thread Standard オス LDK

    ロッド端 M10オス 炭素鋼 ボア10mm 全長61mm Metric Thread Standard オス

    LDK
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    オスロッド - エンド 10 mm ボア M10 x 1.5 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
    仕様●接続サイズ:M10オス●内径:10mm●動定格荷重:10.4kN●静定格荷重:17.3kN●全体長さ:61mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2496アズワン品番65-7967-93
  • ロッド端 M10オス 炭素鋼 ボア10mm 全長61mm Metric Thread Standard オス LDK

    ロッド端 M10オス 炭素鋼 ボア10mm 全長61mm Metric Thread Standard オス

    LDK
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    オスロッド - エンド 10 mm ボア M10 x 1.5 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
    仕様●接続サイズ:M10オス●内径:10mm●動定格荷重:7.5kN●静定格荷重:12.5kN●全体長さ:61mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2459アズワン品番65-7970-36
  • ロッド端 7/16-20メス Alloy Steel ボア0.43インチ UNF Thread Standard メス Aurora Bearing Company

    ロッド端 7/16-20メス Alloy Steel ボア0.43インチ UNF Thread Standard メス

    Aurora Bearing Company
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    ボディ: 合金鋼、熱処理、耐腐食性保護コーティング ボール: 合金鋼、熱処理、硬質クロムめっき レース: 耐腐食性の熱処理合金鋼(PTFEライナー付き低炭素鋼) ユニットにグリースフィッティングは付属していません。 定格荷重は、グリースフィッティングを使用しないロッドエンドにのみ適用されます。
    仕様●接続サイズ:7/16-20メス●内径:0.43インチ●材質:Alloy Steel●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+250 (AT1400) , +325 (AT3200)●動作温度 Min:-65 (AT1400, AT3200)●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2776アズワン品番65-7969-87
  • ロッド端 5/8-18オス 炭素鋼 ボア0.5インチ UNF Thread Standard オス Aurora Bearing Company

    ロッド端 5/8-18オス 炭素鋼 ボア0.5インチ UNF Thread Standard オス

    Aurora Bearing Company
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    ボディ: 低炭素鋼、耐腐食性保護コーティング ボール: 合金鋼、熱処理、硬質クロムめっき レース: 合金鋼、熱処理、耐腐食性保護コーティング(PTFEライナー付き低炭素鋼) あらゆるサイズのソリッドシャンクタイプ ユニットにグリースフィッティングは付属していません。 定格荷重は、グリースフィッティングを使用しないロッドエンドにのみ適用されます。
    仕様●接続サイズ:5/8-18オス●内径:0.5インチ●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+250 (AT1400) , +325 (AT3200)●動作温度 Min:-65 (AT1400, AT3200)●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2790アズワン品番65-7969-22
  • ロッド端 3/4-16オス 炭素鋼 ボア0.62インチ UNF Thread Standard オス Aurora Bearing Company

    ロッド端 3/4-16オス 炭素鋼 ボア0.62インチ UNF Thread Standard オス

    Aurora Bearing Company
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    ボディ: 低炭素鋼、耐腐食性保護コーティング ボール: 合金鋼、熱処理、硬質クロムめっき レース: 合金鋼、熱処理、耐腐食性保護コーティング(PTFEライナー付き低炭素鋼) あらゆるサイズのソリッドシャンクタイプ ユニットにグリースフィッティングは付属していません。 定格荷重は、グリースフィッティングを使用しないロッドエンドにのみ適用されます。
    仕様●接続サイズ:3/4-16オス●内径:0.62インチ●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+250 (AT1400) , +325 (AT3200)●動作温度 Min:-65 (AT1400, AT3200)●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2791アズワン品番65-7967-24
  • ロッド端 1/2-20オス ステンレス鋼 ボア11.11mm UNF Thread Standard オス NMB(ミネベア)

    ロッド端 1/2-20オス ステンレス鋼 ボア11.11mm UNF Thread Standard オス

    NMB(ミネベア)
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    NMB ARYT-E、ARYT シリーズオスロッドエンドベアリング、高ミスアライメント、自己潤滑式 3 ピース、左ねじ。過酷な環境に最適です。 素材:ベアリング:ステンレススチール CRES 440C外側ケージ:ステンレススチール CRES 410、熱処理。コーティング:テフロンロッド本体 : C.M.熱処理と表面コーティングを施したスチール。ロッドエンドベアリングは、多関節が必要なシリンダ、リンク機構、シャフト、ロッドの端で使用されます。接続コンポーネント間の角度ずれを取ります。長寿命、高い信頼性、低メンテナンス性などの利点があります。アプリケーションは多くの業界で使用されています。
    仕様●接続サイズ:1/2-20オス●内径:11.11mm●静定格荷重:55244N●材質:ステンレス鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6530アズワン品番65-7967-78
  • ロッド端 1/2-20オス Alloy Steel ボア0.5インチ UNF Thread Standard オス Aurora Bearing Company

    ロッド端 1/2-20オス Alloy Steel ボア0.5インチ UNF Thread Standard オス

    Aurora Bearing Company
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    ボディ: 合金鋼、熱処理、耐腐食性保護コーティング ボール: 合金鋼、熱処理、硬質クロムめっき レース: 耐腐食性の熱処理合金鋼(PTFEライナー付き低炭素鋼) ユニットにグリースフィッティングは付属していません。 定格荷重は、グリースフィッティングを使用しないロッドエンドにのみ適用されます。
    仕様●接続サイズ:1/2-20オス●内径:0.5インチ●材質:Alloy Steel●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+250 (AT1400) , +325 (AT3200)●動作温度 Min:-65 (AT1400, AT3200)●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2768アズワン品番65-7969-99
  • ロッド端 0.375-24オス ステンレス鋼 ボア9.52mm オス NMB(ミネベア)

    ロッド端 0.375-24オス ステンレス鋼 ボア9.52mm オス

    NMB(ミネベア)
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    NMB ART-E、ART シリーズオスロッドエンドベアリング自己潤滑式 3 ピース、右ねじ。過酷な環境に最適です。 素材:ベアリング:ステンレススチール CRES 440C外側ケージ:ステンレススチール CRES 410、熱処理。コーティング:テフロンロッド本体: 4340 スチール、熱処理、表面コーティング。ロッドエンドベアリングは、多関節が必要なシリンダ、リンク機構、シャフト、ロッドの端で使用されます。接続コンポーネント間の角度ずれを取ります。長寿命、高い信頼性、低メンテナンス性などの利点があります。アプリケーションは多くの業界で使用されています。
    仕様●接続サイズ:0.375-24オス●内径:9.52mm●静定格荷重:38030 (Ultimate) N, 7384 (Static) N●材質:ステンレス鋼●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6496アズワン品番65-7969-68
  • ローラーベアリング内部リング 内径30mm レース幅4mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング内部リング 内径30mm レース幅4mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:30mm●外径:40mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:4mm●ボアタイプ:貫通ボア●コード番号:237-2189アズワン品番65-7866-29
  • ローラーベアリング 内径95mm レース幅45mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径95mm レース幅45mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    118,980税込130,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 95 mm、外径 200 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
  • ローラーベアリング 内径95mm レース幅32mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径95mm レース幅32mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    92,980税込102,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 95 mm、外径 170 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:95mm●外径:170mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:32mm●コード番号:209-2008アズワン品番65-7948-40
  • ローラーベアリング 内径95mm レース幅32mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径95mm レース幅32mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。
    仕様●内径:95mm●外径:145mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:32mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0028アズワン品番65-7928-26
  • ローラーベアリング 内径95mm レース幅32mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径95mm レース幅32mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 95 mm、外径 170 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:95mm●外径:170mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:32mm●コード番号:209-2009アズワン品番65-7944-07
  • ローラーベアリング 内径90mm レース幅48mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径90mm レース幅48mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    108,980税込119,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。球面ころ軸受の用途例を以下に示します。 再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテリアルハンドリング、紙パルプ、産業用トランスミッション、金属、及び海洋。ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢
    仕様●内径:90mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:48mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:209-4160アズワン品番65-7956-65
  • ローラーベアリング 内径90mm レース幅46.5mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径90mm レース幅46.5mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    103,980税込114,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。
    仕様●内径:90mm●外径:190mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:46.5mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0002アズワン品番65-7931-62
  • ローラーベアリング 内径90mm レース幅43mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径90mm レース幅43mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    118,980税込130,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 90 mm、外径 190 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:90mm●外径:190mm●レース幅:43mm●コード番号:207-8406アズワン品番65-7927-61
  • ローラーベアリング 内径90mm レース幅43mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径90mm レース幅43mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    362,980税込399,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 70 mm、外径は 125 mm、幅は 24 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:90mm●外径:190mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:43mm●コード番号:209-2281アズワン品番65-7941-66
  • ローラーベアリング 内径90mm レース幅30mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径90mm レース幅30mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    80,980税込89,078
    1個
    7日以内出荷
    SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 90 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:90mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:30mm●コード番号:209-2003アズワン品番65-7942-97
  • ローラーベアリング 内径85mm レース幅44.84mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径85mm レース幅44.84mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。
    仕様●内径:85mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:44.84mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0001アズワン品番65-7928-35
  • ローラーベアリング 内径85mm レース幅28mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径85mm レース幅28mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 85 mm、外径 150 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:85mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:28mm●コード番号:207-8593アズワン品番65-7932-38
  • ローラーベアリング 内径80mm レース幅34mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径80mm レース幅34mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    180,980税込199,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:80mm●外径:125mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:34mm●コード番号:233-7214アズワン品番65-7850-72
  • ローラーベアリング 内径80mm レース幅28.25mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径80mm レース幅28.25mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。
    仕様●内径:80mm●外径:140mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:28.25mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:207-9986アズワン品番65-7926-02
  • ローラーベアリング 内径7mm レース幅9mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径7mm レース幅9mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深型カップニードルローラーベアリングは、深絞り加工の薄肉の外輪を備えています。深型カップニードルローラーベアリングは通常、ハウジングボアをニードルローラーや保持器アセンブリの軌道として使用できないが、非常にコンパクトで経済的なベアリング配置が必要な用途で使用します。このベアリングは、ハウジング内にしっかりとした干渉で取り付けられます。ベアリングの軸方向の位置を肩やスナップリングで確認する必要がないため、簡単で経済的なハウジングボア設計が可能になります。 このベアリングの深型カップは、硬化スチール、ニードルローラー、保持器アセンブリから分離不可能なユニットを形成します。大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応 1 つのアセンブリ内のローラーの非常に小さい直径偏差により、このベアリングは大きな軸方向荷重と Peak 荷重に対応できます。 ベアリングのサービス寿命の延長 応力ピークを防ぐため、ローラーの端はわずかに緩和され、レースウェイとローラーの間のライン接触が変更されます。
    仕様●内径:7mm●外径:11mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:9mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0169アズワン品番65-7927-80
  • ローラーベアリング 内径75mm レース幅58mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径75mm レース幅58mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。
    仕様●内径:75mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:58mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0071アズワン品番65-7927-15
  • ローラーベアリング 内径75mm レース幅37mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径75mm レース幅37mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    88,980税込97,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 75 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:75mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:37mm●コード番号:209-2125アズワン品番65-7941-70
  • ローラーベアリング 内径75mm レース幅25mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径75mm レース幅25mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    95,980税込105,578
    1個
    7日以内出荷
    SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 75 mm、外径 130 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:75mm●外径:130mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:25mm●コード番号:209-1992アズワン品番65-7948-36

樹脂/プラスチック』には他にこんなカテゴリがあります

標準タイプ(穴あき)