FA現場のお役立ち情報
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • PSF/PSN スプリングプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PSF/PSN スプリングプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    709税込780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スプリングプランジャー イマオコーポレーション

    スプリングプランジャー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • 六角穴付ボールプランジャー(スチールボール) TRUSCO

    六角穴付ボールプランジャー(スチールボール)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    材質本体:スチール、ボール:スチール、焼入れ耐熱温度(℃)250
  • スプリングプランジャー(スチールピン) TRUSCO

    スプリングプランジャー(スチールピン)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    本体・ピンがスチール製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。
    用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)250材質(センターピン)スチール、焼入れ
  • ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー イマオコーポレーション

    ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー

    イマオコーポレーション
    669税込736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
  • LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーション

    LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付)

    イマオコーポレーション
    869税込956
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング・プランジャ、スラスト・ピン付平滑タイプ/本体:ステンレス鋼ピン:樹脂 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スプリング・プランジャ、スラスト・ピン付平滑タイプ/本体:ステンレス鋼ピン:樹脂

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    539税込593特価
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質ピン:POM/白、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング・プランジャ、スラスト・ピン付平滑タイプ/本体とピン:ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スプリング・プランジャ、スラスト・ピン付平滑タイプ/本体とピン:ステンレス鋼

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    449税込494特価
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングボディー SBR MIYOSHI(小西製作所)

    スプリングボディー SBR

    MIYOSHI(小西製作所)
    299税込329
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(ピン)鋼材SUM22L・ニッケルメッキ材質(バネ)ステンレスSUS301
  • スプリングプランジャー(樹脂ピン) 中荷重用 kipp

    スプリングプランジャー(樹脂ピン) 中荷重用

    kipp
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ワークを傷付けない樹脂ピン仕様です。
    用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。トラスコ品番105-8771材質本体:スチール、センターピン:ポリアセタール(POM)ストローク(mm)1.5全長(mm)15ねじ寸法M4×0.70耐熱温度(℃)90ピン径(Φmm)【センターピン】1.5RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)5~16
  • スプリングプランジャー(樹脂ピン) 軽荷重用 kipp

    スプリングプランジャー(樹脂ピン) 軽荷重用

    kipp
    719税込791
    1個
    当日出荷
    ワークを傷付けない樹脂ピン仕様です。
    用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。材質本体:スチール、センターピン:ポリアセタール(POM)耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートプランジャー(スチールピン) 軽荷重用 kipp

    ショートプランジャー(スチールピン) 軽荷重用

    kipp
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    全長が短く狭いスペースに取り付け可能です。
    用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。トラスコ品番106-6561材質本体:スチール、センターピン:スチールストローク(mm)2全長(mm)16ねじ寸法M8×1.25耐熱温度(℃)100ピン径(Φmm)【センターピン】4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)7~15
  • プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL10 イマオコーポレーション

    プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL10

    イマオコーポレーション
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    ・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
    適合専用レンチ:PW10d4L22材質(本体)スチール質量(g)9タイプフェノール樹脂製S3寸法Lf(mm)3.5寸法w(mm)3MM10×1.5材質(ピン)スチールRoHS指令(10物質対応)対応寸法w1(mm)1.6寸法Lf1(mm)1.4荷重(N)最小~最大:9~35
  • プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL3 イマオコーポレーション

    プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL3

    イマオコーポレーション
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
    ・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
    d1L10材質(本体)スチール質量(g)0.35タイプフェノール樹脂製S1.5寸法Lf(mm)1.5寸法w(mm)0.7MM3×0.5材質(ピン)スチールRoHS指令(10物質対応)対応寸法w1(mm)0.4寸法Lf1(mm)1荷重(N)最小~最大:0.5~3
  • PG・グリッパー(アジャストタイプ) Fairlane

    PG・グリッパー(アジャストタイプ)

    Fairlane
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    仕様PG・グリッパー(アジャストタイプ)トラスコ品番805-8220材質本体:SCM440 焼入焼戻 黒染め、チップ:超硬 HRC72
  • PG・グリッパー(アジャストタイプ) Fairlane

    PG・グリッパー(アジャストタイプ)

    Fairlane
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番805-8224材質本体:SCM440 焼入焼戻 黒染め、チップ:超硬 HRC72
  • スプリングプランジャー SCHMALZ(シュマルツ)

    スプリングプランジャー

    SCHMALZ(シュマルツ)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用性の高いスプリングプランジャー。ワーク表面の高低差を補うだけでなく、吸着 時の衝撃を緩和する事が可能です。
    取付ねじM16×1オネジ取付口【真空パッド側】G1/8オネジ真空取出口G1/8メネジ
  • スプリングプランジャー SCHMALZ(シュマルツ)

    スプリングプランジャー

    SCHMALZ(シュマルツ)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    クリーンルーム仕様低反発スプリングプランジャー。小型で、特にエレクトロニクス業界やプラスチックの射出成形業界の、デリケートなワークの搬送に使用します。バネを内包し、外部からの衝撃や汚れから保護します。
    仕様初期バネ圧:0.5N取付ねじM10×1オネジ
  • ショートプランジャー(スチールピン)軽荷重用 イマオコーポレーション

    ショートプランジャー(スチールピン)軽荷重用

    イマオコーポレーション
    429税込472
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUM22Lタイプ軽荷重用耐熱温度(℃)100材質(センターピン)SUM22L表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(センターピン)四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ)硬度(センターピン)HRC56~60
  • スプリングプランジャー(樹脂ピン) TRUSCO

    スプリングプランジャー(樹脂ピン)

    TRUSCO
    499税込549
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    本体スチール製・ピンが樹脂製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。
    用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)50材質(センターピン)樹脂(POM)
  • M12 重荷重スプリングプランジャー エスコ

    M12 重荷重スプリングプランジャー

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用寸法AM12ストローク(mm)4エスコ品番EA948DA-86材質(本体)スチール寸法D(mm)4表面処理黒染め寸法B(mm)6mm寸法C(mm)28圧力(最小~最大)(N)10~55材質(センターピン)ナイロン樹脂
  • M10 重荷重スプリングプランジャー エスコ

    M10 重荷重スプリングプランジャー

    エスコ
    890税込979
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用寸法AM10ストローク(mm)3エスコ品番EA948DA-85材質(本体)スチール寸法D(mm)3表面処理黒染め寸法B(mm)4mm寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)9~35材質(センターピン)ナイロン樹脂
  • M8 重荷重スプリングプランジャー エスコ

    M8 重荷重スプリングプランジャー

    エスコ
    745税込820
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用寸法AM8ストローク(mm)3エスコ品番EA948DA-84材質(本体)スチール寸法D(mm)3表面処理黒染め寸法B(mm)3.5mm寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)9~35材質(センターピン)ナイロン樹脂
  • M6 重荷重スプリングプランジャー エスコ

    M6 重荷重スプリングプランジャー

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用寸法AM6ストローク(mm)2.5エスコ品番EA948DA-83材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)2.7mm寸法C(mm)20圧力(最小~最大)(N)7~20材質(センターピン)ナイロン樹脂
  • M5 重荷重スプリングプランジャー エスコ

    M5 重荷重スプリングプランジャー

    エスコ
    595税込655
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用寸法AM5ストローク(mm)2.3エスコ品番EA948DA-82材質(本体)スチール寸法D(mm)2.3表面処理黒染め寸法B(mm)2.4mm寸法C(mm)18圧力(最小~最大)(N)6~20材質(センターピン)ナイロン樹脂
  • M4 重荷重スプリングプランジャー エスコ

    M4 重荷重スプリングプランジャー

    エスコ
    615税込677
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用寸法AM4ストローク(mm)1.5エスコ品番EA948DA-81材質(本体)スチール寸法D(mm)1.5表面処理黒染め寸法B(mm)1.5mm寸法C(mm)15圧力(最小~最大)(N)5~16材質(センターピン)ナイロン樹脂
  • M12 軽荷重スプリングプランジャー エスコ

    M12 軽荷重スプリングプランジャー

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    翌日出荷
    用途軽荷重用寸法AM12ストローク(mm)4エスコ品番EA948DA-76材質(本体)スチール寸法D(mm)4表面処理黒染め寸法B(mm)6mm寸法C(mm)28圧力(最小~最大)(N)5~27材質(センターピン)ナイロン樹脂
  • M10 軽荷重スプリングプランジャー エスコ

    M10 軽荷重スプリングプランジャー

    エスコ
    970税込1,067
    1個
    翌日出荷
    用途軽荷重用寸法AM10ストローク(mm)3エスコ品番EA948DA-75材質(本体)スチール寸法D(mm)3表面処理黒染め寸法B(mm)4mm寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)4~16材質(センターピン)ナイロン樹脂
  • M8 軽荷重スプリングプランジャー エスコ

    M8 軽荷重スプリングプランジャー

    エスコ
    780税込858
    1個
    翌日出荷
    用途軽荷重用寸法AM8ストローク(mm)3エスコ品番EA948DA-74材質(本体)スチール寸法D(mm)3表面処理黒染め寸法B(mm)3.5mm寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)4~16材質(センターピン)ナイロン樹脂
  • M6 軽荷重スプリングプランジャー エスコ

    M6 軽荷重スプリングプランジャー

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    用途軽荷重用寸法AM6ストローク(mm)2.5エスコ品番EA948DA-73材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)2.7mm寸法C(mm)20圧力(最小~最大)(N)3~9材質(センターピン)ナイロン樹脂
  • M5 軽荷重スプリングプランジャー エスコ

    M5 軽荷重スプリングプランジャー

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    用途軽荷重用寸法AM5ストローク(mm)2.3エスコ品番EA948DA-72材質(本体)スチール寸法D(mm)2.3表面処理黒染め寸法B(mm)2.4mm寸法C(mm)18圧力(最小~最大)(N)3~10材質(センターピン)ナイロン樹脂
  • M20 重荷重スプリングプランジャー エスコ

    M20 重荷重スプリングプランジャー

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用寸法AM20ストローク(mm)7エスコ品番EA948DA-69材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)寸法D(mm)7寸法B(mm)10寸法C(mm)40圧力(最小~最大)(N)60~120
  • M16 重荷重スプリングプランジャー エスコ

    M16 重荷重スプリングプランジャー

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用寸法AM16ストローク(mm)5エスコ品番EA948DA-68材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)寸法D(mm)5寸法B(mm)7.5寸法C(mm)32圧力(最小~最大)(N)45~100
  • M12 重荷重スプリングプランジャー エスコ

    M12 重荷重スプリングプランジャー

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用寸法AM12ストローク(mm)4エスコ品番EA948DA-67材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)寸法D(mm)4寸法B(mm)6寸法C(mm)28圧力(最小~最大)(N)10~55
  • M10 重荷重スプリングプランジャー エスコ

    M10 重荷重スプリングプランジャー

    エスコ
    905税込996
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用寸法AM10ストローク(mm)3エスコ品番EA948DA-66材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)寸法D(mm)3寸法B(mm)4寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)9~35
  • M6 重荷重スプリングプランジャー エスコ

    M6 重荷重スプリングプランジャー

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用寸法AM6ストローク(mm)2.5エスコ品番EA948DA-64材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)寸法D(mm)2.5寸法B(mm)2.7寸法C(mm)20圧力(最小~最大)(N)7~20
  • M3 重荷重スプリングプランジャー エスコ

    M3 重荷重スプリングプランジャー

    エスコ
    755税込831
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用寸法AM3ストローク(mm)1.5エスコ品番EA948DA-61材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)寸法D(mm)1.5寸法B(mm)1寸法C(mm)10圧力(最小~最大)(N)0.5~3
  • スプリングボディーステンレス SBR MIYOSHI(小西製作所)

    スプリングボディーステンレス SBR

    MIYOSHI(小西製作所)
    269税込296
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(ピン)ステンレスSUS305材質(バネ)ステンレスSUS301
  • スプリングボディー円錐タイプ SBC MIYOSHI(小西製作所)

    スプリングボディー円錐タイプ SBC

    MIYOSHI(小西製作所)
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    材質(ピン)ステンレスSUS305材質(バネ)ステンレスSUS301
  • スプリングプランジャー イマオコーポレーション

    スプリングプランジャー

    イマオコーポレーション
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧力が小さい軽荷重タイプです。割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。ピン材質: ナイロン樹脂
    材質(本体)SUM22Lタイプ軽荷重用耐熱温度(℃)90材質(コイルバネ)SWPA材質(センターピン)ポリアセタール
スプリングプランジャー