絞り込み
外径(Φmm)
- 12(4)
ストローク(mm)
- 3.5
- 1.5(4)
- 2(9)
- 2.5(8)
- 4.5(8)
- 6.5(3)
- 8(1)
ブランド
- イマオコーポレーション(4)
- エスコ(2)
- TRUSCO(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「外径(Φmm)」から絞り込む
12(4)

ショートプランジャー SPL
MIYOSHI(小西製作所)¥629税込¥6921個当日出荷から3日以内出荷材質(ボディ)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレスSUS631J
ショートプランジャー(スチールピン)
TRUSCO¥399税込¥4391個当日出荷本体・ピンがスチール製のマイナス溝付スプリングプランジャーです。用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)250材質(センターピン)スチール、焼入れ
LSPL ショートプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から9日以内出荷全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
M12 重荷重ショートプランジャー
エスコ¥630税込¥6931個翌日出荷用途重荷重用寸法AM12ストローク(mm)3.5エスコ品番EA948DA-56材質(本体)スチール寸法D(mm)3.5表面処理黒染め寸法B(mm)6寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)30~55材質(センターピン)スチール
M12 軽荷重ショートプランジャー
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷用途軽荷重用寸法AM12ストローク(mm)3.5エスコ品番EA948DA-46材質(本体)スチール寸法D(mm)3.5表面処理黒染め寸法B(mm)6寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)14~26材質(センターピン)スチール(亜鉛メッキ)
LSPLL-SUS・LSPL-SUS・LSPLH-SUS ショートプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
ショートプランジャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥629税込¥6921個翌々日出荷全長が短く狭いスペースに取り付け可能です。割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22L耐熱温度(℃)100材質(センターピン)SUM22L表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(センターピン)四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ)硬度(センターピン)HRC56~60