絞り込み
外径(Φmm)
- 19
- 16(2)
- 18(1)
- 22(6)
- 24(3)
- 26(5)
- 28(1)
幅(mm)
- 6(4)
- 6.6(1)
- 7(1)
ブランド
- トックベアリング(TOK)(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
特価
本日9月1日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11
トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷から5日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE1
トックベアリング(TOK)¥84税込¥921個5日以内出荷から6日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE1
トックベアリング(TOK)¥109税込¥1201個5日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法L(mm)3.5(±0.2)寸法d1(mm)5(-0.1~0)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE1
トックベアリング(TOK)¥169税込¥1861個5日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。幅(mm)6外径(Φmm)19角度θ(°)120(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応