絞り込み
全長(mm)
- 1000~1500未満(1)
- 2000以上(1)
ブランド
- FSC藤原産業
- スーパーツール(4)
- スリーエッチ(3)
- コンドーテック(2)
「全長(mm)」から絞り込む
1000~1500未満(1)
2000以上(1)

パレットハング:幅広タイプ
FSC藤原産業¥43,980税込¥48,3781組当日出荷【安全・確実】プラスチックパレット用 吊り上げアタッチメント(クレーン作業対応)。本製品は、吊り荷に触れずにセンターで確実に吊ることができ、安全性と作業効率を向上させます。接地幅250mmで安定性を実現。全パーツ日本製・メッキ仕上げで、耐候性・防錆性にも優れています。強度試験済みで安心してご使用いただけます。プラスチック製パレットの吊り作業に、ぜひご活用ください。セット内容ハングバー2本質量(kg)バー1本:11、総セット:22最大使用荷重(t)1.5
吊りテンビン
FSC藤原産業¥31,980税込¥35,1781組当日出荷ワイヤーロープを垂直に吊り上げることで、ワイヤーロープと荷物の接触を防ぎ、荷物をキズ等から防ぐことができます。パレットハングのサイズに最適です。付属品:シャックル4個質量(kg)12.5寸法縦145×横1250使用荷重(t)1.5表面処理亜鉛鍍金加工付使用シャックルSB-14
パレットハング:標準タイプ センター治具付
FSC藤原産業(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781式当日出荷【安全・確実】木製パレット用 吊り上げアタッチメント(クレーン作業対応)。本製品は、吊り荷に触れずにセンターで確実に吊ることができ、安全性と作業効率を向上させます。接地幅100mmで従来比2倍の安定性を実現。パレットサイズやセンターのケタに応じて間隔調整も可能です。全パーツ日本製・メッキ仕上げで、耐候性・防錆性にも優れています。強度試験済みで安心してご使用いただけます。木製パレットの吊り作業に、ぜひご活用ください。セット内容ハングバー2本 +間隔治具2組質量(kg)バー1本:7、間隔治具1組:6.5最大使用荷重(t)1.5総質量(kg)セット:27
吊りテンビン用ワイヤー
FSC藤原産業¥6,598~税込¥7,258~1セット(2本)ほか当日出荷から翌日出荷パレットハングのテンビン用に最適なワイヤーです。本製品にはJIS規格に準拠した高品質なワイヤーロープを使用しており、強度・耐久性・安全性に優れています。ロック加工は、ワイヤーの「ヒゲ」部分(切断端)をアルミスリーブの内部にきれいに収めるため、作業中に「ヒゲ」で手をけがする心配がなく、安全に取り扱うことができます。アイ部には、コース付でフックやシャックルが直接ロープに当たるのを防ぎ、摩耗を軽減します。使用荷重(t)1.5芯材麻芯JIS