絞り込み
車輪径(Φmm)
- 38(5)
- 50(7)
- 53(2)
材質(車輪)
- ウレタン(5)
- ゴム(1)
- ナイロン(5)
- 樹脂(2)
- 鋳物(イモノ)(1)
ストッパー
- あり(1)
- なし(11)
取付座(mm)
- 42×42(2)
- 60×60(1)
- 70×70(3)
- 70×74(2)
- 100×32(1)
許容荷重(daN)
- 39.2(6)
- 40(2)
- 120(5)
- 196(1)
取付高(mm)
- 64
- 65(188)
- 70(87)
- 85(143)
- 90(88)
- 92(147)
- 93(238)
- 100(131)
- 101(82)
- 122(210)
- 130(83)
- 132(220)
- 140(115)
- 144(359)
- 165(104)
- 168(203)
- 177(352)
- 190(298)
- 198(423)
- 199(77)
- 250(377)
- 取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(2)
双輪(7)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
- 20(3)
- 21(7)
- 46(1)
- 48(1)
- 51(1)
20・21・46・48・51
金具仕上
- クロームメッキ(1)
- ステンレス(2)
- 三価ユニクロ(1)
- 亜鉛メッキ(4)
クロームメッキ・ステンレス・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- ハンマーキャスター(6)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- SAMSONG(2)
- エスコ(1)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- ユーエイキャスター(1)
- ハーフェレ(1)
ハンマーキャスター・LAMP(スガツネ工業)・SAMSONG・エスコ・MK(丸喜金属本社)・ユーエイキャスター・ハーフェレ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

低床中荷重用 550P自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスターは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。形状自在車荷重種別中荷重型式550P自在車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70車輪No.559Pストッパーなし偏心E(mm)18偏芯E(mm)18取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
デザインクリアキャスター「Emma」
SAMSONG(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート色透明材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネートストッパーなし
デザインクリアキャスター「Emma」ブレーキ付き
SAMSONG(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート色透明材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネートストッパーなし
ウレタン車キャスターBU型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から5日以内出荷車輪の外周面がポリウレタン製なので、過剰移動やすべりを防ぎ、微振動や音を吸収して、ソフトで静かな回転が得られます。材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)+ポリウレタン(PUR)車輪幅(mm)48色(本体)ブラック耐荷重(N)392RoHS指令(10物質対応)対応特性静音偏心(mm)20車輪タイプ双輪
低床中荷重用 550R固定車(ナイロン(B入)車)
ハンマーキャスター¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。形状固定車荷重種別中荷重型式550R固定車材質(車輪)ナイロン(B入)車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×74車輪No.559Pストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ双輪
低床中荷重用 550P自在車(ナイロン(B入)車)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。形状自在車荷重種別中荷重型式550P自在車材質(車輪)ナイロン(B入)車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70車輪No.559Pストッパーなし偏心E(mm)18偏芯E(mm)18取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
低床中荷重用 550R固定車(ナイロン車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスターは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。形状固定車型式550R固定車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×74車輪No.559P偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ双輪
重量用双輪キャスター 自在車 黒ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)46金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし偏芯E(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
MK マルコン枠付重量車( U型・固定車)
MK(丸喜金属本社)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。用途フロア用。 引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)表面処理(枠)クロメートメッキ仕上げ材質(枠)スチール車輪タイプ単輪
キャスター (ツインホイール)
エスコ¥745税込¥8201個翌日出荷ブレーキ無し。ボルトタイプ。車輪径(Φmm)(D)50材質(本体)ナイロン質量(g)118材質(車輪)ウレタン巻き車輪幅(mm)(W/W')51/8取付高(mm)(H)64ねじピッチ1.25軸長(mm)(L)15ねじ径M8耐荷重(kg)40旋回半径(mm)(A)48偏芯C(mm)19平径P(mm)17
家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキなし
ハーフェレ¥2,298税込¥2,5281個23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ラバー取付平付プレート材質(車輪)ラバー仕上本体:クロームメッキ、車輪:透明
ステンレスキャスター 320EK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
ステンレス 315EK・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター