絞り込み
車輪径(Φmm)
- 80
- 25(23)
- 32(28)
- 38(33)
- 40(26)
- 50(156)
- 60(10)
- 63(9)
- 65(132)
- 75(217)
- 85(17)
- 100(227)
- 125(114)
- 130(73)
- 150(148)
- 175(4)
- 180(15)
- 200(79)
- 220(4)
- 250(33)
- 300(16)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
材質(車輪)
- MCナイロン(1)
取付座(mm)
- 112×112(1)
許容荷重(daN)
- 980(1)
取付高(mm)
- 140(1)
車輪タイプ
単輪(1)
単輪
車輪幅(mm)
- 40(1)
40
ブランド
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

低床超重荷重用キャスター ユニクロ MC車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から翌々日出荷最大許容荷重は標準で1000kg。 旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。仕様プレート式、自在式(ストッパー付)、低床式軸径(Φmm)12( 外径20カラー入り )荷重種別超重荷重型式プレート式、自在式(ストッパー付)、低床式許容荷重(kg)1000材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンリム幅(mm)40取付穴(mm)11許容荷重(N)9800車輪取付幅(mm)43特性耐摩耗性偏心(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪